「配線まとめ」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約0.8
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず)
消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8
定格電圧(V)DC5
角度(°)[チルト角] 上:20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
最大消費電力(W)7.7
プラグVESA DDC2B
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
表示色1677万色
視野角上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz
応答速度5ms[GTG]
入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
組立時間約1分(大人1人)
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
年間消費電力量(kWh/年)14.96
画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925
パネルTFT15.6型ワイド/FFS
表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)
最大輝度(cd/m2)300
待機時消費電力(W)0.1
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式FFS
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ
エコ商品、RoHS
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像をお楽しみいただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V)
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
質量(kg)約0.8
定格電圧DC5V
表面処理パネル:非光沢
消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず
コントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1)
画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V)
解像度最大表示:1920×1080
使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3
応答速度5ms[GTG]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネルTFT15.6型ワイド/FFS
最大輝度(cd/m2)(標準値)300
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ
エコ商品、RoHS
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットになったモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V)
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください
質量(kg)約0.8
定格電圧DC5V
表面処理パネル:非光沢
消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず
コントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1)
画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V)
解像度最大表示:1920×1080
使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3
応答速度5ms[GTG]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネルTFT15.6型ワイド/FFS
最大輝度(cd/m2)(標準値)300
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
関連キーワード