マイクロSDXC (2) USB-Aメモリ (6) SDXC (1) ブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応高速USBメモリー ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 6日以内出荷
高性能コントローラーを採用したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーです。約200MB/sの超高速読み込みで、データの転送時間を短縮できます。また、大きめのストラップホールがついているので紛失の心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応したUSBメモリー。高性能コントローラーによって最大読み込み速度約200MB/sの超高速転送を実現。PCなどへのデータ転送時間を短縮できます。※最大読み込み速度での計算をした場合の理論値。環境や様々な要因によって異なる為予めご了承ください。片手でスライドするだけでパソコンのUSBポートに接続できるスライド式USBメモリーです。本体の中心にスライド位置があるのでコネクターの出し入れも簡単です。スライド式なので、一般的なUSBメモリーと違いキャップを無くす心配がありません。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。お好みに合わせてお選びいただけます。本体中心部の矢じり型のスライド可動部が特徴的で、スタイリッシュなデザインです。ツヤのある鏡面加工と傷のつきにくい梨地加工の異なる2種類の加工を施しており、機能的かつ上品に仕上げました。
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応高速USBメモリー ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
高性能コントローラーを採用したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーです。約200MB/sの超高速読み込みで、データの転送時間を短縮できます。また、大きめのストラップホールがついているので紛失の心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応したUSBメモリー。高性能コントローラーによって最大読み込み速度約200MB/sの超高速転送を実現。PCなどへのデータ転送時間を短縮できます。※最大読み込み速度での計算をした場合の理論値。環境や様々な要因によって異なる為予めご了承ください。片手でスライドするだけでパソコンのUSBポートに接続できるスライド式USBメモリーです。本体の中心にスライド位置があるのでコネクターの出し入れも簡単です。スライド式なので、一般的なUSBメモリーと違いキャップを無くす心配がありません。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。お好みに合わせてお選びいただけます。本体中心部の矢じり型のスライド可動部が特徴的で、スタイリッシュなデザインです。ツヤのある鏡面加工と傷のつきにくい梨地加工の異なる2種類の加工を施しており、機能的かつ上品に仕上げました。
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源 USBバスパワー 対応OS Windows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOS コネクタ形状 USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 18×70×8.2/約11 インターフェース USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応 動作環境 USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器 保証期間 1年間 動作温度、湿度範囲 0~35/10~90※結露無き事 RoHS指令(10物質対応) 対応
AI搭載 防塵・防水対応ネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 予約販売
防塵防水規格IP65準拠、屋外設置ができるネットワークカメラです。専用アプリ「Qwatch View」を使ってご自宅や外出先などでカメラの映像を確認することができます。AIを搭載したカメラなので、人物のみに反応した検知も可能。不審な人物の検知やお子様の帰宅の確認も可能です。また、カメラが検知した動きをメールやプッシュ通知で知らせたり、microSDやNASに映像を録画することもできます。PoEni対応しておりLANケーブルから給電が可能なため、コンセント増設などの電源工事不要で設置できます。SONY製イメージセンサー「STARVIS IMX327」と赤外線LEDを搭載し、設置場所にあわせて夜間の撮影方法をお選びいただけます。
用途 セキュリティに配慮。視聴アプリQwatchViewはカメラからアプリへ直接映像が送信されるP2P通信。映像は暗号化され、第三者のサーバーを経由せず送信されるので、安心してご利用いただけます。 付属品 防水カバー、防水キャップ1式、取扱説明書、簡単接続シート、スタンド1式、ACアダプター(ケーブル長約3m)※添付ACアダプターは防水仕様ではありません。 形状 防水・暗視型 質量(g) 約190(本体のみ) 使用温度範囲(℃) -50~50/ACアダプター:0~40(※赤外線による暗視機能ご利用時は-10~40℃となります) 規格 【PoE】IEEE802.3at/af class2、【有線】100BASE-TX、10BASE-T/【無線】IEEE802.11ac/n/a/g/b 定格 ACアダプター動作時:AC100V50/60Hz、PoE動作時:5.7W(Typ) 対応OS Windows11、Windows10、iOS13~16、android10~13 対応機種 Androidデバイス、iOSデバイス、WindowsPC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×49×110(突起部、スタンド、防水キャップ除く) 使用湿度範囲 10~90%(結露無き事)/ACアダプター:10~90%(結露無き事)(※赤外線による暗視機能ご利用時は-10~40℃となります) 解像度 プロファイル1:1920×1080、1280×720、640×360/プロファイル2:1280×720、640×360※QwatchViewの視聴や手動録画の画質はプロファイル2の設定に準じます 防塵防水性能 IP65 検知方式 動作/AI(人物)、音 対応フォーマット 動画:H.264/MJPEG、静止画:JPEG 撮影モード 暗視撮影:高感度センサーによる低照度撮影、赤外線による暗視(※排他利用となります) 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 音声 入力:マイク/出力:スピーカー カメラ仕様 200万画素CMOSセンサーカメラ、画角水平113°垂直58°、フォーカス固定(パンフォーカス50cm~∞) 対応microSDカード microSD最大2GB、microSDHC最大32GB、microSDXC最大128GB、フォーマット:EXT4、対応スピードクラス:class10
USB3.2Gen1(USB3.0)対応抗菌USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷 から 8日以内出荷
衛生的でうれしい抗菌・抗ウイルスUSBメモリー。
持ち歩く時やデータの受け渡しの際に衛生的に保てるので、自分だけの使用時はもちろん、データを共有する際にも安心して気持ちよくご使用いただけます。
用途 医療機関やデータの受け渡しが多い業務用途にも最適 付属品 取扱説明書 質量(g) 約9.8 電源(V) DC5 キャップタイプ スライド式 対応OS Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.14~10.15、11、Chrome OS 対応機種 USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種 ランプ 無し 保証期間 1年 コネクタ USB Standard A 取得規格 VCCI Class B、SIAA抗菌、SIAA抗ウイルス インターフェイス USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 21×69×9(コネクタ収納時、スライドスイッチ含まず)
A1/UHS-I UHSスピードクラス1対応microSDメモリーカード I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
アプリがサクサク動く!A1対応スマホ&ゲーム機に最適なmicroSDカードです。
スマートフォン用アプリ向け速度規格「ApplicationPerformanceClass1(以下A1)に準拠したmicroSDカードです。
スマートフォン内蔵用のメモリとしてご利用いただくと、スマートフォンのアプリ移動時間や写真アプリでの読み込み速度が安定し、スマートフォンがより快適にご利用いただけます。
また、UHS-I UHSスピードクラス1に対応しており、最MB/s(規格値)の転送速度での書き出しを実現しています。
SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-I U1 対応機種 microSDHC、microSDXC規格に対応した機器、ニンテンドーSwitch 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 11×15×1 質量(g) 約0.25 電源電圧(V) 2.7~3.6 使用温湿度範囲 0~55℃/20~80%(結露なきこと) 保証期間 ハードウェア保証(1年間) 防水性 JIS IPX7等級 準拠規格 SD MemoryCard Specification Ver5.10準拠 クラス アプリケーションパフォーマンスクラス:Application Performance Class 1(A1)
SDXCカード UHSⅠ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
フルHD動画の長時間録画に最適!
UHS-I UHS スピードクラス1対応 SDカード
「SDU1-Rシリーズ」は、UHS-I UHS スピードクラス1対応のSDXCメモリーカードです。
高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS スピードクラス1に対応しています。また、デジタル一眼レフカメラでの撮影はもちろん、フルHD動画の長時間録画にも対応し、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。
また、UHS-I非対応機器の場合でもClass 10に対応していますので、転送速度10MB/sを保証します。
適合機種 SDXC規格に対応した機器 質量(g) 約2 使用温度範囲(℃) 0~55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.0×32.0×2.1 電源電圧(V) 2.7~3.6 インターフェース バス:UHS-I カード SDXC 保証期間 ハードウェア保証(1年間) 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS スピードクラス1
microSDXCカード UHSⅠ 128GB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
ムービー撮影やデジタル一眼レフに最適!
UHS スピードクラス1対応の大容量microSDカード
「MSDU1-Rシリーズ」は、UHS-I規格およびUHS スピードクラス1に対応した、SDカード変換アダプター付きmicroSDカードです。 添付の変換アダプターを使用することで、SDカードに変身。ビデオカメラや一眼レフカメラ等にご利用いただけます。大容量のラインアップで、フルHDでの長時間録画や高画質での写真撮影など、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。
また、microSDカードをスマホの内部に装着すれば、スマホのデータ保存用としてもお使いいただけます。
容量(GB) 128 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS スピードクラス1 付属品 SDカード変換アダプター 適合機種 microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、Nintendo Switch(TM) 質量(g) 約0.24(microSDカードのみ) 使用温度範囲(℃) 0~55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) SDカード変換アダプター装着時:24.0×32.0×2.1、microSDカード本体:11.0×15.0×1.0 電源電圧(V) 2.7~3.6 インターフェース バス:UHS-I カード microSDXC、SDXC 保証期間 ハードウェア保証(1年間) アズワン品番 64-3790-66 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと)
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。
使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。
また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。
もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBコネクターはスライド機構を採用しているのでキャップの紛失の心配もありません。
インターフェイス USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0 質量(g) 約9.8 使用温度範囲(℃) 0~40 使用湿度範囲 10~90%(結露なきこと)
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷 から 8日以内出荷
コンパクトサイズのUSB 3.0対応USBメモリーです。
ブルーを基調としたアルミボディは、表面のなめらかな質感と光沢をもつ高級感溢れるデザインです。
また、小型&軽量なので、スタイリッシュに持ち運ぶことができます。
そのほか、紛失を防ぐストラップホール(ストラップは添付しておりません。)や、
セキュリティ対策としてファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES256」など、充実した機能を兼ね備えています。
質量(g) 約10 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約20×61×10 消費電流(mA) 240 使用湿度範囲 10~90%(結露なきこと) 保証期間 ハードウェア保証(1年間)