2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V) 質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)38.7 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズ27型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 対応VESA規格100mm×100mm リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V) 質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず コントラスト比1000:1(標準) 最大解像度1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm) 年間消費電力量(kWh/年)34.4 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)