「360 webカメラ」の検索結果
。周囲360度を映せるWebカメラです。参加者全員の顔がしっかり映るのでWeb会議に一体感が生まれます。マイク・スピーカーも付いたオールインワンタイプなので、これ1台ですぐにWeb会議がはじめられます。テーブルの真ん中に置いてパソコンにUSB接続するだけなので設置も簡単。周囲360度映す本商品なら、全員の真ん中に設置することができるため、カメラから近い人も遠い人も、全員の表情がオンラインで参加している相手側から見やすくなるため、Web会議に一体感が生まれます。本体上部のタッチセンサーやボタンを押すことで、映し方を変えることができます。映し方は6つのモードから選ぶことができ、特定の方向を拡大して映したり、「正面モード」で個人向けのカメラとして使用したりと、シチュエーションに応じて使い分けることができます。近年オンライン会議が増加し2~4人程度の小会議スペースのニーズが高まっています。本商品はそんな小会議スペースでの使用にピッタリ。周囲360度を映すことができマイク・スピーカーも一体型で参加者の真ん中に置けるので別途マイク・スピーカーを用意する必要もありません。
種類カメラ本体
画素数500万
1台
¥34,880
税込¥38,368
翌日出荷
AI顔追尾機能を搭載したwebカメラ。
会議の参加者全員が映るように自動でフレーミングをするので、人の移動に併せてカメラの向きを調整する必要がありません。
マスクでも大丈夫。発言者が起立しても大丈夫。とても賢いwebカメラです。
液晶テレビの上に設置可能なので、スッキリとした配置が可能。もちろん三脚での使用も可能です。
付属品USB変換アダプター(Cオス-Aメス)、取扱説明書
質量(g)約390
電源バスパワー駆動
対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、macOS 10.12~14、Chrome OS
範囲集音:推奨3m、最大5m
対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook ※Android端末はメーカー製DS-ASTB1のみ対応
マイクロホン無指向性マイク×4
機能AI顔追尾機能(自動フレーミング)、エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール
最大解像度WQHD(2560×1440)
保証期間1年
USBケーブル(m)約1.8
スピーカーフルレンジ
取得規格VCCI Class B
フォーカス固定
撮影距離(cm)50~∞
F値F2.2
画素数360万画素
インターフェイスUSB 2.0
指向性無指向性
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×56
フレームレート最大30fps
画角(最大)水平81°、垂直52°、対角89°
ビデオフォーマットMJPEG、YUV、H.264
カメラ仕様360万画素CMOSセンサー
1個
¥17,880
税込¥19,668
当日出荷
「TC-MC400W」は画角180度の広角Webカメラです。カメラのほぼ真横まで映せるので、カメラに近い人がフレームから外れやすい小会議スペースでの利用にぴったりです。ワンタッチで画角を切り替えられるため、シチュエーションにあわせた柔軟な使い分けが可能。最適な画角が分からずWebカメラ選びに迷っている方にオススメです。マイク内蔵で別途マイクを用意する必要がありません。メーカー液晶ディスプレイと組み合わせることで狭いスペースでもスッキリ設置が可能です。
仕様三脚対応(1/4インチ)、スタンド角度調節:左右回転360°、上下方向:±15°
付属品固定用ネジ、滑り止めシート、取扱説明書
寸法(mm)幅158×奥行73高さ65
質量(g)220
電源電圧USBバスパワー
対応機種USB 2.0ポート(USB-Aコネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、メーカー製Android STB(Android端末は、メーカー製Android STB「DS-ASTB2」のみ対応)
最大解像度2560×1440
撮影距離(cm)15~∞
インターフェイスUSB2.0
対応アプリケーションMicrosoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings
画角180°モード:水平約180° 垂直約100°、150モード:水平約150° 垂直約86°、120°モード:水平約120° 垂直約69°
カメラ仕様360万画素CMOSセンサー、F値:F2.0、最大フレーム:30fps、対応フォーマット:MJPEG、YUV
内蔵マイク無指向性、フォーカス:固定、集音範囲:首相2m(最大4m)、音声処理:ノイズリダクション、オートゲインコントロール
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷