「ACアダプター 180W」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新規格「Wi-Fi 7」&インターネットポート10Gbpsに対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーターです。新規格「Wi-Fi 7( IEEE802.11be)」に対応し、6GHz最大5765Mbps(規格値)、5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の3つの周波数帯で高速通信が可能です。2.5GbpsのLANポート対応で有線LAN接続のPCやゲーム機、Wi-Fi接続のスマホやノートPCなどもハイパフォーマンスでゲームも動画も安定して楽しむことができます。
仕様●無線LANセキュリティ:WPA2-パーソナル(AES)、WPA3-パーソナル(AES)、WPA2/WPA3パーソナル(AES)●無線LAN側ネットワーク部:●無線LAN規格:IEEE802.11be draft、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b●通信周波数:2.4GHz帯、5GHz帯(W52/W53/W56)、6GHz帯(LPI)【ルーター部有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート(RJ-45×1ポート):10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、LANポート(RJ-45×3ポート):2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター
付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)26(Typ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×65×247
対応機種・有線または無線LANインターフェースを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBook)・iOS、android搭載のスマホやタブレット、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ
接続方法インターネット:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、DHCPv6-PD
伝送方法IEEE802.11be draft/ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4/5/6
伝送速度IEEE802.11be draft(6GHz帯):最大5765Mbps、IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882Mbps、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688Mbps (受信は最大574Mbpsです。4096QAM対応機器の受信は最大688Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11ax(6GHz帯):最大2402Mbps、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402 Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps (256QAM対応機器は最大400Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
対応プロトコルアンテナ方式:内蔵アンテナ×6(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2 & 6GHz送受信専用×2)/TCP/IP(IPv6/IPv4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
パナソニック テレビ「ビエラ」・レコーダー「ディーガ」での録画に最適なテレビ録画用ハードディスク。「ディーガ」に搭載のハードディスクを採用しておりパナソニック様推奨モデルのため、安心してご使用いただけます。また、24時間連続録画、4K録画にも対応しています。パナソニック ブルーレイディスレコーダー「ディーガ」に搭載されているハードディスクを採用。パナソニック推奨モデルのため、ビエラ・ディーガをお使いの方に特に安心してお使いいただけます。長時間加速エージングによる高基準の品質検査に合格したハードディスクのみを厳選して採用しているため、24時間の連続録画にも対応!お使いのテレビに本商品をプラスして、万が一見逃してしまった場合に備えておきましょう。新4K衛星放送の録画に対応しています。4K放送では録画に多くの容量が必要なため、大容量のハードディスクをおすすめします。4Kテレビやレコーダーにつないで、高精細な美しい映像を、いつでもお楽しみいただけます。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B(約1.5m)1本、ACアダプター
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)8.2(typ)
電源AC100V/50-60Hz
対応OSWindows 11(日本語版のみ)※ARM版WindowsおよびSモード時は添付ソフトウェアはすべて非対応
コネクタ形状Micro Bコネクター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×45
対応機種【テレビ】パナソニック液晶テレビ「ビエラ」、TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、ドウシシャ液晶テレビ、YAMAZEN液晶テレビ、【レコーダー】パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザハードディスクレコーダー/レグザブルーレイ/レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオス4Kレコーダー/アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」、【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、【パソコン】Windowsパソコン
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件横置き
使用湿度範囲(%RH)20~80
最大8TBの大容量で長時間録画に最適なテレビ録画用ハードディスクです。24時間連続録画&4K録画にも対応。TVS REGZA/東芝「レグザ」、パナソニック「ビエラ」、シャープ「アクオス」など、様々なテレビやレコーダーでお使いいただけます。大容量ドライブを搭載した本商品は、テレビ番組をたっぷり録画することができます。24時間連続録画に対応しているので、TVS REGZA/東芝「レグザ」、「レグザタイムシフトマシン」での全録機能をご利用いただけます。新4K衛星放送(※)の録画に対応しています。4K放送では録画に多くの容量が必要なため、大容量のハードディスクをおすすめします。4Kテレビやレコーダーにつないで、高精細な美しい映像を、いつでもお楽しみいただけます。※新4K衛星放送とは、BS・110度CSの4K放送のことです。容量がいっぱいになって「古い番組が消えてた…」なんてことにならないよう、不足しそうなときは本商品で容量を増設しておきましょう。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B(約1.5m)1本、ACアダプター
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)8.2(typ)
電源AC100V/50-60Hz
対応OSWindows 11(日本語版のみ)※ARM版WindowsおよびSモード時は添付ソフトウェアはすべて非対応です。
コネクタ形状USB(Micro B)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×45(ゴム足含む、突起物含まず)
対応機種【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、パナソニックプラズマテレビ/液晶テレビ「ビエラ」、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、ドウシシャ液晶テレビ、【レコーダー】パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」、【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、【パソコン】Windowsパソコン
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件横置き
使用湿度範囲(%RH)20~80
Windows Server IoT 2025 for Storage standardをインストールした法人向けのNASです。コンパクト筐体でオフィス内にも設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理機能により複雑化するIT環境にも柔軟に対応。Standard Editionならではの便利な機能をご利用いただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
関連キーワード