4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【Windows 10ご利用時のご注意】。▼Windowsの設定において、アプリのカメラへのアクセス許可がオフになっている場合、キャプチャーデバイスを使用できません。▼タスクバーから検索ボックスをクリックし"プライバシーの設定"と入力→「カメラ」→「アプリがカメラにアクセスできるようにする」と進み、設定をオンにしてください。昔のテレビ番組を録りためたVHSテープや思い出のつまった8mmビデオテープを、デジタル化してDVDに簡単に保存できる、USB接続のビデオキャプチャーです。ハードディスクに保存する手間なく、直接DVDに保存できる「ダイレクトレコーディング」に対応しています。
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昔のテレビ番組を録りためたVHSテープや思い出のつまった8mmビデオテープを、デジタル化してブルーレイやDVDに簡単に保存できる、USB接続のビデオキャプチャーです。 ハードディスクに保存する手間なく、直接DVDに保存できる「ダイレクトレコーディング」に対応。 また、こだわり編集をしたい方におすすめの「CyberLink PowerDirector8 for I-O DATA」を添付。 さらに、iPhoneやiPadでの持ち出しや、YouTubeへの直接アップロードが可能。 高画質補正機能により、アナログデータをハイビジョン画質にアップスケーリングしてブルーレイに保存できます。
ケーブル長(cm)パソコン接続側:約50、ビデオ入力側:約15 質量(g)約50 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)5(USBポートより供給) 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.2×57.4×13(ケーブル部除く) 消費電流(mA)最大150 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 入力端子ビデオ(入力映像方式:NTSC(カラー)/コンポジットビデオ入力:RCAピン×1/Sビデオ入力:ミニDIN 4ピン×1)、オーディオ(外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1) インターフェイスUSB2.0 符号化方式ソフトウェアエンコード
取扱い終了

USB 3.0対応の薄くて軽いポータブルDVDドライブです。Windows/Mac両対応のうえ、9.5mm厚ドライブを搭載したシンプルですっきり洗練されたデザインのため、薄型ノートPCやMacBook Airとの使用にぴったりです。 ACアダプター不要のバスパワー対応で、パソコンとUSBケーブル1本で接続するだけの便利さで、すぐにご利用いただけます。 また大切な記録も長期間保存できるM-DISCにも対応しています。
付属品USBケーブル(A-Micro B USB 3.0 約50cm)、取扱説明書 質量(g)約270 タイプ外付けポータブル 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)定格電圧DC5(USBポートまたは別売ACアダプタより電源供給) 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、OS X 10.6~10.11、macOS 10.12 コネクタ形状USB 3.0 Micro B 対応機種USB 3.0/2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、MacBook Air、Mac mini、MacBook Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×146×14.6(突起部分を除く) 機能書込みエラー防止機能(DVD書込み、CD書込みともに搭載)、著作権保護(CPRM読み込み/書き込み) 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境対応CPU:Pentium4 2GHz以上、メモリー:1GB以上、ハードディスク:空き容量 1GB以上(イメージファイル作成時に最大8.5GBの空き容量が必要です)(Windowsパソコンのみ) 保証期間1年保証 設置方式水平のみ(垂直不可) 対応フォーマットDVD:M-DISC/DVD+R/DVD+RW/DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM/DVD-ROM、CD:CD-R/CD-RW/CD-ROM ディスクローディング方式トレイタイプ インターフェイスUSB 3.0/2.0
取扱い終了

「DVRP-UT8LAシリーズ」は、USB 3.0対応の薄くて軽いポータブルDVDドライブです。 Windows/Mac両対応のうえ、9.5mm厚ドライブを搭載したシンプルですっきり洗練されたデザインのため、薄型ノートPCやMacBook Airとの使用にぴったりです。 Cアダプター不要のバスパワー対応なので、パソコンとUSBケーブル1本で接続するだけの便利さで、すぐにご利用いただけます。 また大切な記録も長期間保存できるM-DISCにも対応しています。 本商品には9.5mm厚のドライブを採用し、本体の厚さも約14.6mmとすっきりスリム。 また、重さもわずか約270gと軽量化。 薄型のノートパソコンやMacBook Airとの持ち運び、収納に場所をとりません。 本商品はUSB 3.0対応ですが、もちろん従来のUSB 2.0でも使用可能。 また、パソコンとはUSBケーブル1本で接続するだけのバスパワー駆動にも対応しています。 DVD/CDドライブの付いていない薄型のノートパソコンなどに接続することで、DVDやCDメディアに収録されているソフトウェアのインストールが可能になります。 また、リカバリーディスクを使って再セットアップを行うブート機能対応により、お使いのパソコンを工場出荷時の状態に戻すこと(リカバリー)ができます。 米国Millenniata社が開発したアーカイブ用の光学メディア「M-DISC(DVD)」に対応しています。 DVD書き込み、CD書き込みに書き込みエラー防止機能を搭載しています。 著作権保護機能としてCPRMに対応しています。
対応データライティングソフト:ソースネクスト社製「B’s Recorder 13」、ハイレゾ対応サウンドプレーヤーソフト:デジオン社製「CurioSound for I-O DATA」 動作環境対応CPU:Pentium4 2GHz以上、メモリー:1GB以上、ハードディスク:空き容量 1GB以上(Windowsの動作環境。イメージファイル作成時に最大8.5GBの空き容量が必要です) 付属品USBケーブル(A-MicroB USB 3.0/約50cm)、取扱説明書 質量(g)約270 タイプ外付ポータブル 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)定格電圧DC5(USBポートまたは別売ACアダプターより電源供給) 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、OS X 10.6~10.11、macOS 10.12 コネクタ形状USB 3.0 Micro B 対応機種USB 3.0/2.0 ポートStandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×146×14.6(突起部分を除く) 機能書き込みエラー 防止機能:DVD書き込み、CD書き込みともに搭載 インターフェースUSB 3.0/USB 2.0 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 対応メディアM-DISC、DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM、CD-R、CD-RW、CD-ROM 設置方式水平のみ(垂直不可) 取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 ディスクローディング方式トレイタイプ
取扱い終了