¥149,800税込¥164,780
1台
6日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:107W/。最大144Hzの高リフレッシュレートに対応した31.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」。フルHDの約4倍の情報量を表示できる4K解像度に対応!HDMI2.1で規定されるVRR(可変リフレッシュレート)機能を実現し、4K 120Hzにも対応するため、PS5(TM)を最大限お楽しみいただけます。144Hzの高速リフレッシュレート対応。1秒間に144回映像を書き換えるので一般的な60Hzのディスプレイより2.4倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。特にFPSなどのスピード感あふれるゲームなどに最適。※144Hzの出力に対応した機器が必要。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。PS5(TM)のスペックを余すことなくお楽しみいただけます。HDMIを3ポート搭載しており、すべて4K120Hzに対応。また、PS5(TM)のアップデートで対応したHDMI2.1規格のVRR機能に対応。快適な映像でゲームを楽しむことができます。※VRRはHDMIのみ対応。

¥139,800税込¥153,780
1台
翌日出荷
最大160Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニターです。フルHDの約4倍の情報量の表示ができる4K解像度での160Hzの高リフレッシュレートを実現。
HDMI2.1で規定されるVRR(可変リフレッシュレート)機能を実現し、4K120Hzにも対応するため、PS5を最大限お楽しみいただけます。高視野角AHVAパネルを採用しどの角度から見ても色鮮やかでキレイな映像です。
本商品は株式会社スクウェア・エニックスのオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」Windows版のプレイにおいて、株式会社浮くウェア・エニックスの検証基準を満たし動作確認を受けた推奨ディスプレイです。
仕様パワーマネジメント・プラグ&プレイ:VESA DPM互換・VESA DDC2B、ゲーミングスタンド/盗難防止用ホール:有り付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1)、リモコン、単4形電池×2、台座、台座ネック、ネジ(4本)、取扱説明書質量(kg)スタンド有り:約7.1、スタンド無し:約4.6規格4K/UHD角度(°)ゲーミングスタンド:チルト角:上20、下3、スイベル角:左右各65、ピボット(回転):左右各90表面処理非光沢定格消費電力(W)AC100V50/60Hz/最大110、通常(オンモード)42.4、待機時0.7、年間消費電力量:132.9kWh対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo Swich、PS4、PS4Pro、Xbox Series X、Xbox Series S ※PS4及びNintendoSwitchはHDMI2ポートのみ対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:W613×D231×H427~537(※突起部含まず)、スタンド無し:W613×D51×H367(※突起部含まず)コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示範囲(mm)565.16(H)×335.34(V)保証期間5年(※パネル、バックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは画面が点灯している時間の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時間は使用時間に含まれません。)視野角上下:178°、左右:178°走査周波数(水平)DisplayPort:31.0~349.6kHz、USB-C:31.0~349.6kHz、HDMI1:26.4~349.6kHz、HDMI2:26.4~270.0kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:30.0~160.0Hz、USB-C:30.0~160.0Hz、HDMI1:24.0~160.0Hz、HDMI2:24.0~120.0Hz応答速度1ms[GTG]※160Hz/オーバードライブレベル3設定時VESAマウント(mm)ゲーミングスタンド:100×100色(本体)ブラック高さ調節可高さ調整範囲(mm)ゲーミングスタンド:110RoHS指令(10物質対応)対応USBポートアップストリーム=USB Type-C:USB3.2Gen2×1、ダウンストリーム=USB Type-A:USB2.0×1(最大5V/1A,メンテナンス用)音声入力音声入力=マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー=2W+2W、ヘッドホン端子=ステレオミニジャックΦ3.5(4極CTIA)画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350モニターサイズTFT27型ワイドパネル駆動方式AHVA最大表示色10臆7374万※リフレッシュレート120Hz以下で10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]160グリーンマーク認定入力ポート映像:HDMI1(160Hz対応)、HDMI2(120Hz対応)、DisplayPort×1、USB-C×1角度調節可
関連キーワード