「IV 3.5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「US3C-DS1/PD-A」は、4K解像度(3840×2160 60fps)の映像出力(最大2画面まで)に対応したドッキングステーションです。本商品に接続された様々な機器を、USBケーブル1本でまとめてノートパソコンに接続できるようになります。また「USB Power Delivery※」に対応し、最大60Wまで本商品からノートパソコンへの給電が可能ですので、パソコン付属のACアダプターを使わなくても充電できるようになります。※USB PDに対応したノートパソコンである必要があります。詳しくはノートパソコンのメーカーにご確認ください。
付属品ACアダプター、電源コード(PES適合品)、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、取扱説明書、保証書
質量(g)約370
使用温度範囲(℃)0~35
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)、Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004)、MacOS11~13、ChromeOS
対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 USB Standard Aコネクター、または同仕様のUSB Type-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×80×26
動作環境CPU:Intel第6世代 Core i7-6700HQ以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD Graphics HD520以上、NVIDIA GeForce 930M以上、モニター画面解像度:1280×720以上
定格電流(mA)DC500(Typ)
端子【USB(PC接続用)】コネクタ形状:USB Type-C(背面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電力:60W【USB(HUB)】コネクタ形状:USB StandardA×4(背面2、前面2)/USB Type-C×2(前面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電流:1ポートあたり最大900mA※バスパワーで供給できる機器は最大2ポートまで【LAN】コネクタ形状:RJ-45、対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T【オーディオ】ジャック形状:ヘッドホンΦ3.5ステレオミニジャック(前面)、マイクΦ3.5ミニジャック(前面)
使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)
インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
映像出力コネクタ形状:HDMI(HDCP非対応)×2(背面)、DisplayPort(HDCP非対応)×2(背面)、最大解像度:4096×2160/60fps
最大表示色1677万色
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ライブストリーミングBOXLIVE ARISER「GV-LSBOX」は、HDMI出力の映像をPCなしで配信できる、スタンドアロン型のライブストリーミングBOXです。最大4つのHDMI入力に対応し、本体正面のボタン操作で、簡単に録画や配信、画面のスイッチングや合成を行うことができ、さらに最大3ストリームへの同時配信が可能です。PCを使わずに、こだわりの映像配信をすぐに始められます。YouTube Studioのバージョンによっては、YouTube StudioのWebページで「ライブ配信を開始」ボタンを押す必要があります。
仕様入力端子:HDMI×4、3.5mm 3極ミニジャック×4 出力端子:HDMI×2、3.5mm 3極ミニジャック×1 エンコード方式:ハードウェアエンコード USBポート コネクター:USB 2.0 Standard A×2、USB 3.1 Gen1(USB 3.0)Standard A×1 ※USB 3.1 Gen1は、従来のUSB 3.0からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.0と同じ仕様です LANインターフェイス:転送規格/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、コネクター/RJ-45×1 対応ストレージ※1 対応USBストレージ:USBハードディスク、USBメモリー フォーマット:FAT32、NTFS、exFAT ※GPT形式には対応していませんMBR形式に変換してご利用ください ※ストレージの対応容量は最大2TBです ※USBハードディスクの場合は、セルフパワー(ACアダプター付き)タイプを推奨します ※1ファイルあたりの最長記録時間は最大1時間で、自動的に次のファイルが作成されます 外形寸法:約248(W)×121(D)×41(H)mm(突起部含まず) 質量(本体のみ):約890g 質量(梱包時):約1.6kg 電源:DC12V 消費電流:1.1A(Typ) 使用温度範囲:0~35℃ 使用湿度範囲:20~80%(結露なきこと) 保証期間:1年間 各種取得規格:電気用品安全法(ACアダプター)、VCCI Class A、RoHS指令準拠(10物質)、電気通信事業法設計認証 ご注意 ※DVD/BDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は、録画・配信できません ※本商品を使用して録画した映像を著作権者の許諾を得ずに、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信する事は、著作権法により禁止されております ※本商品のRS232およびRS485は使用しません ※1 本商品に対応ストレージは添付されておりません別途ご用意ください <HDMI入力仕様> 対応入力解像度 1920×1080p(60&59.94&30&29.97&24fps) 1920×1080i(60&59.94fps) 1280×720p(60fps) 720×480p(60fps) 720×480i(60fps) 640×480p(60fps) <HDMI出力仕様> 対応出力解像度:1920×1080p(60&50&30&25fps) <記録仕様> 最大解像度 記録(録画):1920×1080(1080p@60fps) 配信:1920×1080(1080p@60fps) 記録形式(ファイル):MP4、TS、MOV 映像 記録形式:MPEG-4 AVC/H.264 記録解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:24、16、12、1~64 配信形式:RTMP、RTSP、HLS、TS 配信解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:9、6、3、1~64 音声 記録形式:2ch AAC ビット数:16bit ビットレート:93kbps サンプリングレート:48kHz 静止画 記録形式:BITMAP/JPEG キャプチャーサイズ:1920×1080 <記録時間> 1ファイルあたりの最長記録時間:1時間 ※最長連続記録時間は、8時間です 記録時間の目安:入力解像度/1920×1080(60p)、録画ファイルの画質/標準画質 容量・記録時間:2TB/約376時間 容量・記録時間:1TB/約188時間 容量・記録時間:500GB/約94時間 <添付品> 添付品:ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書
アズワン品番65-3364-74
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
全ポート最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatible、VESA AdaptiveSyncの認定を受けた27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。
広視野角AHVA高速パネルを採用し残像感を抑えるClearAIM機能を搭載しています。さらにオーバードライヴ機能で高速応答0.2ms[GTG]を実現し、動きの早いシーンも鮮明で滑らかに表示できます。
DisplayHDR400にも対応しており、FPSはもちろん、MMORPGなどの幅広いジャンルのゲームでマルチに使えるゲーミングモニターです。
用途対応PC:WindowsPC/Mac/Chromebook、対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S
仕様盗難防止用ホール:有り、コントラスト比400cd
付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、リモコン、取扱説明書
質量(kg)スタンド有り:6.6、スタンド無し:4.2
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大43、通常使用時22.2、待機時0.4、年間消費電力量:70.3kWh
定格AC100V50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)チルト角:上25下5、スイベル角:左右45、高さ調節130mm、ピボット左右90
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:615×61×368、スタンド無し615×61×368※いずれも突起部含まず
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
表示色最大1677万色※10bit入力時
走査周波数(水平)HDMI 31~266.9kHz、DisplayPort 31~266.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI 59.9~240kHz、DisplayPort 59.9~240kHz
応答速度MPRT0.7ms[GTG0.2ms]
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
高さ調節可
ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5(4極CTIA)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB StandardBコネクタUSB2.0(マイク入力機能専用)、ダウンストリーム:USB StandardAコネクタSB2.0(メンテナンス専用)
音声入力マイク入力(ヘッドフォン端子)
音声出力ステレオミニジャックΦ3.5(3極)
アスペクト比16:9
モニターサイズTFT27型ワイド
パネル駆動方式AHVA
リフレッシュレート(Hz)最大240
入力ポートHDMI×2、DisplayPort×1
角度調節可
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
「GP-CR452GHP/B」はPower Delivery 100W充電と2.5GBASE-Tに対応したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)接続の有線LANアダプターです。本商品を使うことで、PCに充電しながら動画編集やデータバックアップ等、大量のデータやり取りを快適に行えます。
Gigabit(1Gbps)よりもさらに高速な2.5Gbps(規格値)に対応。2.5GbE対応機器とあわせてご利用いただくことで、ネットワーク機器の性能を発揮できます。動画編集やデータバックアップ等、大量のデータをやり取りする用途に最適です。
最大100W(20V/5A)のPower Delivery充電に対応。高スペックPCや、アートワークに使用するPCなど消費電力の大きいノートPCでも充電が可能です。
iPhone 15シリーズ/iPad Proにも対応。有線接続でゲームを低遅延で快適にプレイできます。充電しながら使用できるため、長時間使用でもバッテリ残量を気にする必要はありません。
仕様ドライバインストール:Windows 10/8.1/7は商品動作にインストールが必要、Power Delivery:対応(最大100W、20V/5A)
付属品取扱説明書
材質プラスチック
規格IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T)
電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電
本体質量(g)24
対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS 10.12 以降、macOS 11/12/13/14以降(※1)、ChromeOS
対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ※1/iPad Pro※2
対応(LANケーブル)カテゴリ5e以上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×22×15(ケーブル除く)
保守管理6ヶ月
環境(動作保証)0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)
ケーブル長(cm)(USB)約12(コネクタ除く)
インターフェイス(USB)USB Type-C(R)コネクター オス×1(PC通信用、USB 3.2 Gen 1/USB 3.0)、USB Type-C(R)コネクター メス×1(PD充電用)
ジャンボフレーム最大16,128bytes(初期値無効)
伝送速度(理論値)2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps、(理論値)IEEE802.11ax(5GHz帯):最大4804Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大3467Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大600Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
LANRJ-45×1ポート
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
最大160Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニターです。フルHDの約4倍の情報量の表示ができる4K解像度での160Hzの高リフレッシュレートを実現。
HDMI2.1で規定されるVRR(可変リフレッシュレート)機能を実現し、4K120Hzにも対応するため、PS5を最大限お楽しみいただけます。高視野角AHVAパネルを採用しどの角度から見ても色鮮やかでキレイな映像です。
本商品は株式会社スクウェア・エニックスのオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」Windows版のプレイにおいて、株式会社浮くウェア・エニックスの検証基準を満たし動作確認を受けた推奨ディスプレイです。
仕様パワーマネジメント・プラグ&プレイ:VESA DPM互換・VESA DDC2B、ゲーミングスタンド/盗難防止用ホール:有り
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1)、リモコン、単4形電池×2、台座、台座ネック、ネジ(4本)、取扱説明書
質量(kg)スタンド有り:約7.1、スタンド無し:約4.6
規格4K/UHD
角度(°)ゲーミングスタンド:チルト角:上20、下3、スイベル角:左右各65、ピボット(回転):左右各90
表面処理非光沢
定格消費電力(W)AC100V50/60Hz/最大110、通常(オンモード)42.4、待機時0.7、年間消費電力量:132.9kWh
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo Swich、PS4、PS4Pro、Xbox Series X、Xbox Series S ※PS4及びNintendoSwitchはHDMI2ポートのみ対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:W613×D231×H427~537(※突起部含まず)、スタンド無し:W613×D51×H367(※突起部含まず)
コントラスト比1000:1
最大解像度3840×2160
表示範囲(mm)565.16(H)×335.34(V)
保証期間5年(※パネル、バックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは画面が点灯している時間の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時間は使用時間に含まれません。)
視野角上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)DisplayPort:31.0~349.6kHz、USB-C:31.0~349.6kHz、HDMI1:26.4~349.6kHz、HDMI2:26.4~270.0kHz
走査周波数(垂直)DisplayPort:30.0~160.0Hz、USB-C:30.0~160.0Hz、HDMI1:24.0~160.0Hz、HDMI2:24.0~120.0Hz
応答速度1ms[GTG]※160Hz/オーバードライブレベル3設定時
VESAマウント(mm)ゲーミングスタンド:100×100
色(本体)ブラック
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)ゲーミングスタンド:110
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム=USB Type-C:USB3.2Gen2×1、ダウンストリーム=USB Type-A:USB2.0×1(最大5V/1A,メンテナンス用)
音声入力音声入力=マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー=2W+2W、ヘッドホン端子=ステレオミニジャックΦ3.5(4極CTIA)
画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズTFT27型ワイド
パネル駆動方式AHVA
最大表示色10臆7374万※リフレッシュレート120Hz以下で10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]160
グリーンマーク認定
入力ポート映像:HDMI1(160Hz対応)、HDMI2(120Hz対応)、DisplayPort×1、USB-C×1
角度調節可
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●本体サイズ(W):430mm●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応 VCCI Class A●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●iSCSI(IP-SAN):対応●エネルギー消費効率:0.00119 IV区分●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●搭載済ストレージ容量:32000GB●RAID対応:ソフトウェア●WebDAV:対応●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●最大ストレージ容量:32000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●筐体タイプ:ラックマウント●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●本体サイズ(H):44mm●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●本体サイズ(D):487mm●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●3.5インチスロット搭載済数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●ホットスワップ:対応●本体重量(g):9100
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
1台
¥559,800
税込¥615,780
8日以内出荷
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●本体サイズ(H):44mm●VCCI:対応 VCCI Class A●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●3.5インチスロット最大搭載数:4台●エネルギー消費効率:0.00134 IV区分●本体重量(g):8600●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大ストレージ容量:32000GB●RAID対応:ソフトウェア●ホットスワップ:対応●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(W):430mm●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T) ×1●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法、●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●搭載済ストレージ容量:32000GB●本体サイズ(D):407mm●筐体タイプ:ラックマウント●iSCSI(IP-SAN):対応●WebDAV:対応●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 10Gbps×2、USB 5Gbps×2
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Standardをインストールした法人向けのNASです。サーバーOSならではの高度な管理機能により、複雑化するIT環境にも柔軟に対応。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体重量(g):8300●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●本体サイズ(D):487mm●最大ストレージ容量:8000GB●エネルギー消費効率:0.00369 IV区分●iSCSI(IP-SAN):対応●本体サイズ(W):430mm●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●RAID対応:ソフトウェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ホットスワップ:対応●本体サイズ(H):44mm●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●筐体タイプ:ラックマウント●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●搭載済ストレージ容量:8000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●VCCI:対応 VCCI Class A●WebDAV:対応
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage standardをインストールした法人向けのNASです。コンパクト筐体でオフィス内にも設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理機能により複雑化するIT環境にも柔軟に対応。Standard Editionならではの便利な機能をご利用いただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
Windows Server IoT 2025 for Storage Standardをインストールした法人向けのNASです。サーバーOSならではの高度な管理機能により、複雑化するIT環境にも柔軟に対応。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●搭載済ストレージ容量:16000GB●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●エネルギー消費効率:0.00200 IV区分●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●最大ストレージ容量:16000GB●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●本体サイズ(W):430mm●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●WebDAV:対応●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(D):487mm●RAID対応:ソフトウェア●iSCSI(IP-SAN):対応●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●3.5インチスロット最大搭載数:4台●VCCI:対応 VCCI Class A●本体サイズ(H):44mm●本体重量(g):8300●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●最大ストレージ容量:8000GB●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(W):430mm●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法、●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●VCCI:対応 VCCI Class A●本体サイズ(D):407mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●RAID対応:ソフトウェア●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●本体重量(g):7700●ホットスワップ:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●搭載済ストレージ容量:8000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●iSCSI(IP-SAN):対応●3.5インチスロット最大搭載数:4台●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 10Gbps×2、USB 5Gbps×2●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T) ×1●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WebDAV:対応●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●本体サイズ(H):44mm●エネルギー消費効率:0.00462 IV区分
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Standardをインストールした法人向けのNASです。サーバーOSならではの高度な管理機能により、複雑化するIT環境にも柔軟に対応。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●搭載済ストレージ容量:4000GB●ホットスワップ:対応●WebDAV:対応●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(W):430mm●本体重量(g):8300●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大ストレージ容量:4000GB●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●VCCI:対応 VCCI Class A●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●RAID対応:ソフトウェア●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●本体サイズ(D):487mm●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(H):44mm●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●エネルギー消費効率:0.00738 IV区分●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●ホットスワップ:対応●最大ストレージ容量:8000GB●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●本体サイズ(D):487mm●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●本体重量(g):8300●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●本体サイズ(W):430mm●iSCSI(IP-SAN):対応●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●筐体タイプ:ラックマウント●VCCI:対応 VCCI Class A●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●エネルギー消費効率:0.00369 IV区分●3.5インチスロット搭載済数:4台●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●WebDAV:対応●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●本体サイズ(H):44mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●3.5インチスロット最大搭載数:4台●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●搭載済ストレージ容量:8000GB●RAID対応:ソフトウェア
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
1台
¥319,800
税込¥351,780
8日以内出荷
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●搭載済ストレージ容量:4000GB●VCCI:対応 VCCI Class A●RAID対応:ソフトウェア●筐体タイプ:ラックマウント●WebDAV:対応●ホットスワップ:対応●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T) ×1●本体サイズ(W):430mm●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●エネルギー消費効率:0.00924 IV区分●本体サイズ(D):407mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(H):44mm●本体重量(g):7700●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法、●3.5インチスロット搭載済数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●iSCSI(IP-SAN):対応●最大ストレージ容量:4000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 10Gbps×2、USB 5Gbps×2●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●搭載済ストレージ容量:48000GB●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●ホットスワップ:対応●本体重量(g):8800●VCCI:対応 VCCI Class A●最大ストレージ容量:48000GB●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 10Gbps×2、USB 5Gbps×2●本体サイズ(W):430mm●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(D):407mm●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T) ×1●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●iSCSI(IP-SAN):対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(H):44mm●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●エネルギー消費効率:0.000970 IV区分●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法、●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●WebDAV:対応●RAID対応:ソフトウェア
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥969,800
税込¥1,066,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●3.5インチスロット最大搭載数:4台●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●搭載済ストレージ容量:16000GB●本体サイズ(D):487mm●ホットスワップ:対応●RAID対応:ソフトウェア●本体重量(g):8300●iSCSI(IP-SAN):対応●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●筐体タイプ:ラックマウント●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●VCCI:対応 VCCI Class A●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●本体サイズ(W):430mm●エネルギー消費効率:0.00200 IV区分●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●最大ストレージ容量:16000GB●WebDAV:対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●本体サイズ(H):44mm●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●3.5インチスロット搭載済数:4台
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●VCCI:対応 VCCI Class A●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(D):487mm●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット搭載済数:4台●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●WebDAV:対応●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●本体重量(g):8300●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●エネルギー消費効率:0.00738 IV区分●本体サイズ(H):44mm●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●ホットスワップ:対応●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●最大ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウェア●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●iSCSI(IP-SAN):対応●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●本体サイズ(W):430mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●搭載済ストレージ容量:4000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Standardをインストールした法人向けのNASです。サーバーOSならではの高度な管理機能により、複雑化するIT環境にも柔軟に対応。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●搭載済ストレージ容量:32000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●本体サイズ(H):44mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):430mm●WebDAV:対応●エネルギー消費効率:0.00119 IV区分●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●本体サイズ(D):487mm●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●iSCSI(IP-SAN):対応●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●VCCI:対応 VCCI Class A●最大ストレージ容量:32000GB●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●RAID対応:ソフトウェア●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●筐体タイプ:ラックマウント●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体重量(g):9100
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥619,800
税込¥681,780
8日以内出荷
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●iSCSI(IP-SAN):対応●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●WebDAV:対応●RAID対応:ソフトウェア●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●本体サイズ(D):407mm●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法、●エネルギー消費効率:0.00231 IV区分●搭載済ストレージ容量:16000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●最大ストレージ容量:16000GB●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T) ×1●筐体タイプ:ラックマウント●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ホットスワップ:対応●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 10Gbps×2、USB 5Gbps×2●本体サイズ(W):430mm●本体サイズ(H):44mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体重量(g):7800●VCCI:対応 VCCI Class A
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥579,800
税込¥637,780
8日以内出荷
関連キーワード