Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’sRecorder GOLD 20」(ダウンロード版)を添付。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●使用可能メディア(Read):M-DISK、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD読出速度(Read):8倍速●本体サイズ(H):14mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD読出速度(Read):24倍速●本体サイズ(W):136mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(D):146mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ローディング方式:トレイタイプ●内蔵・外付:外付●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速
本体質量(g)270
コネクタ形状Type-C
対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook
インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
USB Type-C/USB-A コネクター搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト(DL版)を添付しているので、ディスクへのデータ保存、音楽CD作成、DVDビデオディスク作成を行えます。コピー防止ディスク・パスワード付きディスクの作成機能、ファイル・フォルダへのパスワード設定などセキュリティ機能も充実。データの安全消去も可能です。バックアップ機能ではファイルバックアップはもちろん、システムリカバリーディスクの作成にも対応します。バーベイタム製DVD-Rメディア1枚付き。
付属品USBケーブル(A-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約50cm)、C(オス)-A(メス)変換アダプター、メディア(DVD-R)※試供品
色ブラック
質量(g)270
タイプ外付ポータブル
電源USBバスパワー(別売の「UPAC-UT07M」または「USB-ACADP5R」を接続することでもお使いいただけます。)
使用温度範囲5~35℃
対応OS日本語版のみ:Windows11、Windows10、MacOS10.15~14、ChromeOS※最新のセキュリティ更新を適用してください。※ダウンロードソフトウェアはWindowsのみに対応※MacOS12~14では次の機能に対応しています:macOS標準の書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータ書き込み/macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生(ブルーレイコンテンツ・テレビ録画したDVD-VR・AVCRECのディスク再生はできません)※ChromeOSは読み取り専用です。対応するファイルシステム、ファイル形式についてはChromeBookヘルプや仕様をご確認ください。
コネクタ形状USB-C
対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook※USBホスト機能がないWindowsタブレットには対応していません。
機能書込みエラー防止:DVD書込み、CD書込みともに搭載
使用湿度範囲20~80%※結露なきこと
動作環境ソフトウェアの使用時は次の条件を満たす必要があります。CPU:対応OSのシステム要件を満たす、メモリ:2GB以上、ハードディスク:10GB以上の空き容量、ディスプレイ:1024×768、24bit以上
保証期間1年保証
取得規格各種取得規格・法規制:VCCI Class B
ディスクローディング方式トレイタイプ
保護著作権:CPRM(書込み/読込み)※CPRMの読込/書込を行うには別途ソフトウェアが必要になります※書込みを行うにはCPRM対応のソフトウェアとメディアが必要です
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×146×14※突起部を含まず
設置条件水平のみ(垂直不可)
ソフトウェアバージョンデータ保存ソフト ソースネクスト社製「B's Recorder 20」※ダウンロードおよび初回起動時には、インターネットへの接続環境とユーザー登録が必要です。※B’s Recorder 20はWindows 11、Windows 10(64/32ビット)にのみ対応しています。
1台
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’s Recorder 20」(ダウンロード版)を添付。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●ローディング方式:トレイタイプ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●本体サイズ(D):146mm●DVD読出速度(Read):8倍速●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●CD読出速度(Read):24倍速●本体サイズ(H):14mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(W):136mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●内蔵・外付:外付
本体質量(g)270
コネクタ形状Type-C
対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook
インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
表面処理非光沢
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1280×1024
入力端子アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)
色(本体)ホワイト
モニターサイズ17型
パネル駆動方式TN
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
表面処理非光沢
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1280×1024
入力端子アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)
色(本体)ブラック
モニターサイズ17型
パネル駆動方式TN
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずにDVDの編集をはじめ、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。Standard A コネクターを搭載したパソコンでお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●本体サイズ(W):144mm●CD読出速度(Read):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●本体サイズ(H):14mm●内蔵・外付:外付●ローディング方式:トレイタイプ●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ドライブタイプ:DVDドライブ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●本体サイズ(D):137mm●CD書込速度(Write):24倍速
本体質量(g)200
コネクタ形状USB Micro B コネクター
対応機種USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebook
インターフェースUSB 2.0
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’s Recorder 20」(ダウンロード版)を添付。Windows 8.1にも引き続き対応しているので、Standard A コネクターを搭載した従来のパソコンでもお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●本体サイズ(W):144mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●CD読出速度(Read):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●本体サイズ(D):137mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●ローディング方式:トレイタイプ●本体サイズ(H):14mm●DVD書込速度(Write):8倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD書込速度(Write):24倍速●DVD読出速度(Read):8倍速●内蔵・外付:外付●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW
本体質量(g)200
コネクタ形状USB Micro B コネクター
対応機種USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebook
インターフェースUSB 2.0
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
3.6MPの解像度、最大輝度350cd/m2の広視野角パネルを採用した、医用画像参照用ディスプレイです。DICOM Part 14に準拠した階調表現を採用し、パネルの輝度均一性を向上する「輝度ムラ補正機能」に対応。これにより、医用画像の参照に適した個体調整を行っています。医用画像に適した色階調特性で表示ができる「DICOM ガンマカーブ」機能を搭載。DICOM Part 14にて定められた、グレースケールに近い階調表現を行い、医用画像をGSDFに近づけた状態で参照することが可能です。パネルの特性に応じて、パネル全体の輝度均一性を向上する機能を搭載。液晶パネルは、輝度の均一性(Unifomity)に個体差があるため、生産時に個体ごとに補正し、均一に表示できる機能を実装し、画面全体のムラが少ない状態で、DICOM形式のデータ閲覧等が可能です。バックライトの経年により変化する輝度、色温度やガンマカーブなどの表示特性について、キャリブレーション(専用センサー別売)を行うことで、DICOM Part 14に定められるグレースケール表示関数(GSDF)に適した階調表現を維持することができます。
仕様●USBハブポート:アップストリーム USB-B×1:USB 2.0:●USBハブポート:ダウンストリーム USB-A×2:USB 2.0(5V/500mA):●USBポート(その他):USB-A(メンテナンス用)×1●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●ピポット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●使用温度条件:0℃~40℃●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●保証:5年間(セットモデルのキャリブレーションセンサー「DA-PH/CCS1-M」は1年間)※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.90~75.00DisplayPort:59.90~75.00DVI-D:56.25~75.00●最大リフレッシュレート(Hz):HDMI、DisplayPort:75HzDVI-D:60Hz●最大輝度(標準値):350cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.02~111.86DisplayPort:31.02~111.86DVI-D:31.02~75.00●消費電力:年間消費電力量:56.4kWh●消費電力:待機時:0.4W●消費電力:最大時:39W●消費電力:通常使用時(オンモード):17.8W●添付品:電源コード(1.5m、PSE適合品)、DVI-Dケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(A-B USB 2.0 1.5m)、取扱説明書、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、試験成績書●画素ピッチ(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)●盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)●組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●表示面積(mm×mm):596.736(H)×335.664(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●音声入出力:スピーカー:1W+1W(ステレオ)●音声入出力:ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●音声入出力:音声入力:ステレオミニジャック Φ3.5mm●高さ調整:130mm
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理非光沢
コントラスト比1300:1
最大解像度HDMI、DisplayPort:2560×1440、DVI-D:1920×1080
応答速度14ms[GTG]
入力端子映像:HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ27型
パネル駆動方式AHVA
最大表示色[HDMI、DisplayPort]1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時[DVI-D]1677万色
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’s Recorder 20」(ダウンロード版)を添付。Windows 8.1にも引き続き対応しているので、Standard A コネクターを搭載した従来のパソコンでもお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●内蔵・外付:外付●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD書込速度(Write):24倍速●本体サイズ(D):137mm●本体サイズ(W):144mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(H):14mm●CD読出速度(Read):24倍速●ローディング方式:トレイタイプ●CD再書込速度(RW):24倍速
本体質量(g)200
コネクタ形状USB Micro B コネクター
対応機種USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebook
インターフェースUSB 2.0
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
8日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1/ブラック/スピーカー:あり/医用画像参照に適した2MP解像度
RoHS
輝度:450cd/m2/応答速度:15ms/最大消費電力:32W/。2MPの解像度、最大450cd/m2。の広視野角パネルを採用した、医用画像参照用ディスプレイです。医用画像に適した階調表現であるDICOM Part 14に準拠し、パネルの明るさの均一性を向上する「輝度ムラ補正機能」に対応。パネルの標準状態における最大輝度です。医用画像に適した色階調特性で表示ができる「DICOM ガンマカーブ」機能を搭載。DICOM Part 14にて定められた、グレースケールに近い階調表現を行い、医用画像をGSDFに近付けた状態で参照することが可能です。出荷時はDICOMモードに設定されています。パネルの特性に応じて、パネル全体の輝度均一性を向上する機能を搭載。液晶パネルは、輝度の均一性(Unifomity)に個体差があるため、生産時に個体ごとに補正し、均一に表示できる機能を実装し、画面全体のムラが少ない状態で、DICOM形式のデータ閲覧等が可能です。専用センサー「DA-PH/CCS1-M(別売)」と添付されているソフトウェア MediCrysta Managerをお使いいただくことで、キャリブレーション、簡易的な品質管理が可能です。
仕様パワーマネージメント:VESA DPM互換、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、ネジ、取扱説明書、試験成績書
寸法(mm)画素ピッチ(H×V):527.04×296.46
質量(g)スタンドあり:約5.5k、スタンドなし:約3.5k
使用温度範囲(℃)0~40
規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、IEC62368-1、CISPR35、JESRA X-0093(管理グレード2)※※JESRA X-0093の目視検査項目には対応しておりません。
消費電力(W)最大時:32、通常使用時(オンモード):13.9、待機時:0.5
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)【スイベル】左:45、右:45、【チルト】上:20、下:5、、【ピポット(回転)】左:90、右:90
表面処理非光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約556×190×372~502、※突起部含まず、スタンドなし:約556×50×337※突起部含まず
機能盗難防止用ホール:〇(ケンジントンセキュリティスロット)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年間(セットモデルのキャリブレーションセンサー「DA-PH/CCS1-M」は1年間)※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。
走査周波数(水平)HDMI:31.0~83.8kHz、DisplayPort:31.0~83.8kHz、DVI-D:31.02~75.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~75.0Hz、DisplayPort:59.9~75.0Hz、DVI-D:56.25~75.0Hz
応答速度15ms[GTG]
入力端子映像:HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
視認角度(°)上下:178、左右:178
色(本体)ブラック
入出力【音声入力】ステレオミニジャック Φ3.5mm、【スピーカー】1W+1W(ステレオ)、【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャック Φ3.5mm
高さ調整範囲(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB 2.0 USB Standard-B×1、【ダウンストリーム】USB Standard-A×2:USB 2.0(USB HUBポート)、USB Standard-A×1:USB 2.0(メンテナンス専用)
年間消費電力量(kWh/年)44.8
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
モニターサイズTFT23.8型ワイド
パネル駆動方式TFT/AAS
最大表示色[DisplayPort、HDMI]1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時、[DVI-D]1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大:(最大解像度時)75
輝度(cd/m2)450(標準値)
1台
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
関連キーワード