付属品HDMIケーブル(約1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(約1.5m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、キャリングケース、必ずお読みください色ブラック角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90 ※ピボット(回転)90で使用時はチルト角23となります。【チルト角】上:10~80 ※液晶本体のスタンド角度は無段階で調整可能ですが、上10°は安定した設置が可能な下限、80°はスピーカーを問題なく使用できる上限チルト角となります。表面処理非光沢表示方式IPSコントラスト比1300:1最大解像度1920×1200視野角上下:178°、左右:178°入力端子HDMI(ミニ)×1、USBType-C(DisplayPort Alt Mode)×2組立時間約1分(大人1人) 開梱から商品を取り出し、設置するまでの時間プラグ、プレイ規格VESA DDC2B色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネルTFT16型ワイド映像入力HDMI(ミニ)×1、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2モニターサイズ16型ワイドパネル駆動方式TFT最大表示色1677万色(10億7374万色中) ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]最大60