1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大50kg移動式ディスプレイスタンド
エコ商品
耐荷重最大50kgと大型ディスプレイにも対応した移動式ディスプレイスタンドです。サイネージや学校、会議室など多用途にご使用いただけます。耐荷重最大50kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。棚板も標準装備しており、2段階での高さ調整をすることもできます。キャスター付きでスタンドの足の幅が広く安定感もあり、移動しやすいです。熊本地震を参考に試験可能なデータ処理を行った地震モデルにて震度6強相当の揺れで振動試験を実施し転倒しないことを確認しています。(実際の全ての地震において保証するものではありません。)※2016年4月14日 21時26分に発生した益城町で観測された地震データ。ディスプレイはディスプレイブラケットの取付位置で調節することが可能です。棚板は600mm、650mmの2段階で調節可能です。組み立て後に高さを調節する場合は、液晶ディスプレイを取り外してから調節してください。
仕様組立時間の目安:約25分(大人2人) 付属品棚板、六角レンチ×1、スパナ×1、キャスター×4、本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、必ずお読みください、組立説明書 ブラック 使用温度範囲(℃)0~+40 耐荷重(kg)最大50 本体質量(kg)約23 棚板耐荷重(kg)最大5 使用湿度範囲20%~80% ディスプレイ43~75型 保証期間1年間 棚板高さ調整(mm)約50 VESAマウント(mm)200×200~600×400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約84×81×156 高さ調節VESA 200mmピッチ:約400mm、VESA 300mmピッチ:約300mm、VESA 400mmピッチ:約200mm グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×400×20
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

関連カテゴリ