パソコン/周辺機器 (5) ブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働65型4K液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:450cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:230W/4K UHD解像度に対応した、大画面65型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
用途 動作確認済み機器メーカー製機器MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K取扱商品GOPPA製GP-HDSP14H460 仕様 フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。盗難防止用ホール 付属品 HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約3.0m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m) タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 表面処理 非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。 表示方式 ADS 最大消費電力(W) 230 コントラスト比 1200:1 最大解像度 3840×2160 保証期間 3年 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 31.5kHz~135.0kHz 走査周波数(垂直) 29.9Hz~60.3Hz 応答速度 5ms[GTG] 組立時間 約10分(大人2人)※スタンドなし VESAマウント(mm) ○(400×400※上下逆さ設置/傾斜設置は不可 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 10W+10W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.372×0.372 表示寸法(mm) 1428.48(H)×803.52(V)※可視領域64.5型 最大輝度(cd/m2 ) 450 ※パネル輝度520 入出力端子 HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)、USB-A モニターサイズ 65型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]60
USB Power Delivery対応ドッキングステーション I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
「US3C-DS1/PD-A」は、4K解像度(3840×2160 60fps)の映像出力(最大2画面まで)に対応したドッキングステーションです。本商品に接続された様々な機器を、USBケーブル1本でまとめてノートパソコンに接続できるようになります。また「USB Power Delivery※」に対応し、最大60Wまで本商品からノートパソコンへの給電が可能ですので、パソコン付属のACアダプターを使わなくても充電できるようになります。※USB PDに対応したノートパソコンである必要があります。詳しくはノートパソコンのメーカーにご確認ください。
付属品 ACアダプター、電源コード(PES適合品)、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約370 使用温度範囲(℃) 0~35 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 対応OS Windows11、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)、Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004)、MacOS11~13、ChromeOS 対応機種 USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 USB Standard Aコネクター、または同仕様のUSB Type-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×80×26 動作環境 CPU:Intel第6世代 Core i7-6700HQ以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD Graphics HD520以上、NVIDIA GeForce 930M以上、モニター画面解像度:1280×720以上 定格電流(mA) DC500(Typ) 端子 【USB(PC接続用)】コネクタ形状:USB Type-C(背面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電力:60W【USB(HUB)】コネクタ形状:USB StandardA×4(背面2、前面2)/USB Type-C×2(前面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電流:1ポートあたり最大900mA※バスパワーで供給できる機器は最大2ポートまで【LAN】コネクタ形状:RJ-45、対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T【オーディオ】ジャック形状:ヘッドホンΦ3.5ステレオミニジャック(前面)、マイクΦ3.5ミニジャック(前面) 使用環境湿度(%) 10~90(結露無き事) インターフェイス 接続:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 映像出力 コネクタ形状:HDMI(HDCP非対応)×2(背面)、DisplayPort(HDCP非対応)×2(背面)、最大解像度:4096×2160/60fps 最大表示色 1677万色
Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。
マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。
USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。
ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。
用途 web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン 仕様 動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings 付属品 USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書 質量(g) 約280 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応 範囲 マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°) 対応機種 USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×130×35(ゴム足および突起部は含まず) マイクロホン 高感度マイク×6 保証期間 1年 スピーカー フルレンジ×1 取得規格 VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定 インターフェイス USB2.0/Bluetooth Bluetooth バージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m 音声 エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能 連続通話時間(時間) 6(バッテリー稼働時)
大型ディスプレイ用USBカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
大型ディスプレイの上に設置できるマイク一体型webカメラ。
カメラ角度の調整が可能で広角連ス採用のため、小会議室やミーティングスペースでの使用に最適です。
水平112°の広視野角で会議室内を広く映すことが可能なため、カメラに近い人も見切れにくいのが特徴です。
どうしても切れる場合はカメラ向きを変えることで対応可能。
Zoom、Teams、Skypeなどの主要web会議ツールに対応しているので、web会議も簡単に開催できます。
付属品 USBケーブル(A-microB USB 2.0 約3m)、取扱説明書 質量(g) 約420 電源 バスパワー駆動 対応OS Windows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~14、Chrome OS 範囲 集音:推奨1.5m、最大4m 対応機種 USB2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社Macシリーズ、android端末(アイ・オー・データDS-ASTB1のみ対応)、Chromebook マイクロホン 無指向性マイク(ステレオ)×1 最大解像度 1920×1080 フォーカス 固定 撮影距離(cm) 50~∞ F値 F2.2 画素数 210万画素 インターフェイス USB 2.0 指向性 無指向性 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 262×86×96 動作確認済機器 (アプリ)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Googlemeet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings フレームレート 最大30fps 画角 水平112°、垂直82°、対角124° ビデオフォーマット MJPEG、YUV カメラ仕様 210万画素CMOSセンサー
パン・チルト対応USBカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 翌日出荷
カメラの向きをリモコンで簡単操作、首振り機能付きのWebカメラ。
10~20名程度の会議に最適な、首振り機能搭載のWebカメラです。リモコン操作で左右340°、上下120°カメラ向きを調節できます。
またカメラの向きは最大9パターンまで登録することが可能で、会議前に登録しておけば会議中のカメラ向きの切り替えもリモコンでスムーズに。
USBケーブルでパソコンにつなぐだけの簡単接続で、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。
鮮明かつ滑らかな映像でストレスフリーなWeb会議を行うことができます。
用途 首振り機能搭載Webカメラ、リモコン操作、USBケーブル簡単接続、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応。 付属品 USBケーブル(A-B USB 3.0 約3m)、リモコン、ACアダプター、取扱説明書、電源コード(PSE適合品) 質量(kg) 1.3 使用温度範囲(℃) 0~40 対応OS Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 対応機種 USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook 定格電源電圧 (AC)AC100-240V 50/60Hz 、(DC)DC12V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 258×160×194(カメラ上向き時) マイクロホン なし 消費電流(mA) (DC)600(Typ.) 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) 動作範囲 パン・チルト:左右 340°、上下 120° 取得規格 VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプター) ホワイトバランス 手動または自動 画素数 210万画素CMOSセンサー 使用場所 屋内 アズワン品番 64-9082-13 インターフェイス USB 2.0 コントラスト 手動または自動 明るさ 手動または自動 対応アプリケーション (動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings フレームレート 最大30fps 画角 水平100°、垂直80°、対角112° 対応解像度 Full HD ビデオフォーマット YUV、MJPEG、H.264 カメラ仕様 光学ズーム倍率:固定、最低照度:0.1lux以上、フォーカス:固定、明るさ・コントラスト:自動または手動、ホワイトバランス:自動または手動、カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)