GP-AU2HMシリーズは、ハイレゾ対応の小型軽量なUSBオーディオ変換アダプタです。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックの3極/4極ヘッドセット、2極/3極マイクを最新のPCに接続できます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。WindowsパソコンやMacと接続すれば96kHz/24bitのハイレゾ再生が可能、パソコンのサウンドを簡単に向上させることができます。ドライバ・ソフトウェア等のインストールは不要、挿すだけで簡単に使えます。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックのヘッドセット、マイクを最新機器に接続できます。マイクを別途接続すれば、ヘッドセット使用中でも接続したマイクから通話することもできます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。LEDの色はミュート中に変わるので判別が容易です。
仕様●プラグインパワー:対応●操作ボタン:マイクミュート×1
付属品4極ー3極変換アダプター
色ブラック
質量(g)約13
電源USB DC5V(USBバスパワー給電)
対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1以降、masOS 10.9以降、macOS 11~14、ChromeOS、Android OS 8以降、iOS
コネクタ形状本体:USB Type-C(R) コネクター、ヘッドセット:4極ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、マイク:2極/3極ミニジャック(マイク入力専用、モノラルのみ)
周波数(kHz)【サンプリング】 対応再生フォーマット:最大96、対応録音フォーマット:最大96
チャンネル数対応再生フォーマット:2(ステレオ)、対応録音フォーマット:1(モノラル)
対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Androidスマホ、iPad Pro、PS5、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×25×11(USBケーブル除く)
マイクロホンコンデンサマイク対応
消費電流(mA)最大100
保証期間6ヵ月
動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)
LED【マイクミュート中】赤点灯/【マイク有効】青点灯
ケーブル長(cm)USB:12
量子化ビット数対応再生フォーマット:最大24ビット、対応録音フォーマット:最大24ビット(Windows 8.1/Windows 8/Windows 7では最大16ビットです)
1台
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
GP-AU2HMシリーズは、ハイレゾ対応の小型軽量なUSBオーディオ変換アダプタです。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックの3極/4極ヘッドセット、2極/3極マイクを最新のPCに接続できます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。WindowsパソコンやMacと接続すれば96kHz/24bitのハイレゾ再生が可能、パソコンのサウンドを簡単に向上させることができます。ドライバ・ソフトウェア等のインストールは不要、挿すだけで簡単に使えます。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックのヘッドセット、マイクを最新機器に接続できます。マイクを別途接続すれば、ヘッドセット使用中でも接続したマイクから通話することもできます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。LEDの色はミュート中に変わるので判別が容易です。
仕様●プラグインパワー:対応●操作ボタン:マイクミュート×1
付属品4極ー3極変換アダプター
色ブラック
質量(g)約15
電源USB DC5V(USBバスパワー給電)
対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1以降、masOS 10.9以降、macOS 11~14、ChromeOS
コネクタ形状本体:USB Standard-A コネクター、ヘッドセット:4極ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、マイク:2極/3極ミニジャック(マイク入力専用、モノラルのみ)
周波数(kHz)【サンプリング】 対応再生フォーマット:最大96、対応録音フォーマット:最大96
チャンネル数対応再生フォーマット:2(ステレオ)、対応録音フォーマット:1(モノラル)
対応機種USB Standard-A コネクターを搭載したWindows、Mac、Chromebook、PS4、PS5、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×25×11(USBケーブル除く)
マイクロホンコンデンサマイク対応
消費電流(mA)最大100
保証期間6ヵ月
動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)
LED【マイクミュート中】赤点灯/【マイク有効】青点灯
ケーブル長(cm)USB:12
量子化ビット数対応再生フォーマット:最大24ビット、対応録音フォーマット:最大24ビット(Windows 8.1/Windows 8/Windows 7では最大16ビットです)
1台
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
「GP-CR452GHP/B」はPower Delivery 100W充電と2.5GBASE-Tに対応したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)接続の有線LANアダプターです。本商品を使うことで、PCに充電しながら動画編集やデータバックアップ等、大量のデータやり取りを快適に行えます。
Gigabit(1Gbps)よりもさらに高速な2.5Gbps(規格値)に対応。2.5GbE対応機器とあわせてご利用いただくことで、ネットワーク機器の性能を発揮できます。動画編集やデータバックアップ等、大量のデータをやり取りする用途に最適です。
最大100W(20V/5A)のPower Delivery充電に対応。高スペックPCや、アートワークに使用するPCなど消費電力の大きいノートPCでも充電が可能です。
iPhone 15シリーズ/iPad Proにも対応。有線接続でゲームを低遅延で快適にプレイできます。充電しながら使用できるため、長時間使用でもバッテリ残量を気にする必要はありません。
仕様ドライバインストール:Windows 10/8.1/7は商品動作にインストールが必要、Power Delivery:対応(最大100W、20V/5A)
付属品取扱説明書
材質プラスチック
規格IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T)
電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電
本体質量(g)24
対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS 10.12 以降、macOS 11/12/13/14以降(※1)、ChromeOS
対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ※1/iPad Pro※2
対応(LANケーブル)カテゴリ5e以上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×22×15(ケーブル除く)
保守管理6ヶ月
環境(動作保証)0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)
ケーブル長(cm)(USB)約12(コネクタ除く)
インターフェイス(USB)USB Type-C(R)コネクター オス×1(PC通信用、USB 3.2 Gen 1/USB 3.0)、USB Type-C(R)コネクター メス×1(PD充電用)
ジャンボフレーム最大16,128bytes(初期値無効)
伝送速度(理論値)2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps、(理論値)IEEE802.11ax(5GHz帯):最大4804Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大3467Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大600Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
LANRJ-45×1ポート
1台
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
関連キーワード