強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働65型4K液晶I ・O DATA(アイ・オー・データ)翌日出荷
輝度:450cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:230W/4K UHD解像度に対応した、大画面65型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
用途動作確認済み機器メーカー製機器MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K取扱商品GOPPA製GP-HDSP14H460仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。盗難防止用ホール付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約3.0m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60表面処理非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。表示方式ADS最大消費電力(W)230コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160保証期間3年視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz応答速度5ms[GTG]組立時間約10分(大人2人)※スタンドなしVESAマウント(mm)○(400×400※上下逆さ設置/傾斜設置は不可プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.372×0.372表示寸法(mm)1428.48(H)×803.52(V)※可視領域64.5型最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)、USB-Aモニターサイズ65型パネル駆動方式TFT最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶I ・O DATA(アイ・オー・データ)8日以内出荷
輝度:450cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:190W/4K UHD解像度に対応した、大画面55型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
用途動作確認済み機器メーカー製機器MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K取扱商品GOPPA製GP-HDSP14H460仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。盗難防止用ホール付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約1.8m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60表面処理非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。表示方式ADS最大消費電力(W)190コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160保証期間3年視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz応答速度6ms[GTG]組立時間約10分(大人2人)※スタンドなしVESAマウント(mm)○(300×300※上下逆さ設置/傾斜設置は不可プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315表示寸法(mm)1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)、USB-Aモニターサイズ55型パネル駆動方式TFT最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
14型フルHD対応モバイルディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)4日以内出荷
仕様●応答速度(ms)/最大リフレッシュレート(Hz):5[GTG]/60●最大表示色/視野角度/最大輝度:1619万色/上下170°左右170°/250cd/m2付属品HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、キャリングケース、必ずお読みください寸法(mm)折り畳み時:幅325×奥行16×高さ208(突起部含まず)、スタンド20~60°時:幅325×奥行80~184×高さ199~116(ゴム足含む)質量(g)610消費電力(W)最大6.8、通常4.0、待機時0.2、年間消費電力量:13.4kWh/年定格電圧(V)DC5表面処理非光沢対応機種WindowsPC/Mac/ChromeBook/任天堂switch(HDMIのみ)/Playstation/Xbbox※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※メーカー独自に動作確認したものであり、メーカーへの直接お問い合わせはご遠慮ください。機能プラグ&プレイVESA DDC2B、ブルーリダクション、パススルー機能、盗難防止用ホールコントラスト比800:1最大解像度1920×1080保証期間購入より3年※パネル・バックライト含む。ただし1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限る。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げより1年間となります。入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB-C(DisplayportAltMode)画面サイズ14.0型ワイド入出力音声:ステレオミニジャックΦ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式TFT/ADSグリーンマーク認定
18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)4日以内出荷
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4K大画面50型(可視領域49.5型)ワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様VESA200×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m)質量(kg)スタンド有13.1、スタンド無し13.0サイズ50型表面処理ハーフグレア対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460寸法(cm)スタンド有:幅112×奥行26×高さ68、スタンド無し幅112×奥行6×高さ64機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3コントラスト比4000:1液晶パネル49.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:5ms[GTG]最大解像度3840×2160定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常85.4W(最大142W、待機時0.4W)、年間消費電力量:264.5kWh走査周波数(水平)31.5~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz色(本体)ブラック端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5WRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式TFT/VAリフレッシュレート(Hz)最大60グリーンマーク認定