。4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方がつかえるハイブリッドなM2Mルーターです。回線の障害に備える回線冗長化や、スケジュール・死活監視による本体の再起動を行う自動リカバリー機能を備え、遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方に対応で(排他利用)、ハイブリッドを活かした回線冗長化やスケジュール・死活監視による本体・通信モジュールのリブート/リセットによる自動リカバリー機能により遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、それに準ずるMVNO各社のSIMに対応しています。(複数SIMの同時利用はできません)また、キャリア相互接続性試験完了済みモジュールを採用していますので、安心してご利用いただけます。機器や端末への接続方法として有線LAN接続だけではなくWi-Fi接続ができますので、離れた場所にあるネットワークカメラなどの機器や端末へアクセスすることができます。
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
SIMスロットを搭載し、4G/LTE回線でのインターネット接続が可能なWi-Fiルーターです。固定回線がない場所でもSIMをご用意いただくことで、固定回線のようにご利用いただけます。また、Wi-FiはIEEE 802.11ac(Wi-Fi 5)に対応。4G/LTE回線によるインターネット接続に対応していますので、SIMカード(別途契約が必要)をご用意いただくことで固定回線の工事不要でインターネットをご利用いただけます。4G/LTE回線のとどく場所であればコンセントさえあればどこでも設置することが可能です。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、それに準ずるMVNO各社のSIMに対応しています。(複数SIMの同時利用はできません)。4G/LTE回線だけではなく、有線LAN経由でのWAN接続(PPPoE、DHCP、静的ルーティング)にも対応しています。固定回線に障害が発生した場合でも、LANケーブルを外せば4G/LTE回線へ自動的に切り替えできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ方式内蔵アンテナ・2.4GHz帯/5GHz帯無線LAN送受信用×2・4G/LTE送受信用×2
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
関連キーワード