2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【Windows 10ご利用時のご注意】。▼Windowsの設定において、アプリのカメラへのアクセス許可がオフになっている場合、キャプチャーデバイスを使用できません。▼タスクバーから検索ボックスをクリックし"プライバシーの設定"と入力→「カメラ」→「アプリがカメラにアクセスできるようにする」と進み、設定をオンにしてください。昔のテレビ番組を録りためたVHSテープや思い出のつまった8mmビデオテープを、デジタル化してDVDに簡単に保存できる、USB接続のビデオキャプチャーです。ハードディスクに保存する手間なく、直接DVDに保存できる「ダイレクトレコーディング」に対応しています。
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウスやUSBハードディスク、DVDドライブといったUSB機器のほか、液晶ディスプレイ、有線LAN、スピーカーなどをUSBケーブル1本でパソコンにつなげることができる「MultiDocking(マルチドッキング)」です。Ultrabook、MacBook Airなどの携帯性に優れた薄型ノートパソコンやWindowsタブレットに不足しがちなインターフェイスを、USBケーブル1本の接続で一気に拡張できます。また、USB 3.0に対応しているので、データ転送はもちろん、映像や高速Gigaネットワークを余すところなく実現します。
付属品USB 3.0ケーブル(A-B 約1m)、ACアダプター、ACケーブル、アナログディスプレイ用変換アダプター、縦置きスタンド、VESA取り付けホルダー(VESA 100mm規格対応)、VESA取り付けネジ(2個)、サポートソフト(CD-ROM)、必ずお読みください、使用ガイド 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC5(添付のACアダプターより電源供給) 規格(USBハブ部)対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(有線LAN)対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 本体質量(g)約200 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Mac OS X 10.7.5、Mac OS X 10.8.3~10.11、macOS 10.12~10.13.3 対応機種USB 3.0/2.0搭載のDOS/Vマシン、USB 3.0/2.0搭載のApple Macintoshシリーズ(Intel製CPU搭載Macのみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×76×28(突起物を除く) 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー【Windows 8.1/8/7】1GB以上(推奨環境:2GB以上)、【Mac OS】2GB(推奨環境:4GB) 表示色最大1677万色 使用CPU【Windows 8.1/8/7】Atom 1.6GHz以上(Atom3000シリーズは1.3GHz以上)(推奨環境:Core 2 Duo 2.4GHz以上)、【Mac OS】Core 2 Duo T5600 1.83GHz以上、L1キャッシュ 2MB以上 (推奨環境:Core i5 4250U 1.3GHz以上、L3キャッシュ 3MB以上) コネクタ(USBハブ部)USBコネクタ(Type-Aコネクタ)×3(前面×1、背面×2)、(有線LAN)RJ-45×1 取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター) 出力端子デジタル DVI-I 29pin×1(HDCP機能には非対応)、アナログRGB D-Sub 15pin×1(添付のアナログディスプレイ用変換アダプター使用時) インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0 USBポートUSBコネクタ(Type-Bコネクタ)×1 最大消費電流(A)約0.7(ECOモード時・本体のみ:約0.1) 対応解像度【4:3】800×600、1024×768、1152×864、1280×960、1280×1024、1600×1200、【ワイド】1280×720、1280×800、1366×768、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2048×1152 オーディオ入力マイク入力:3.5mmステレオミニジャック×1(赤) オーディオ出力ヘッドフォン/ライン出力共用:3.5mmステレオミニジャック×1(緑)
取扱い終了

関連キーワード