カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • StarTech.com(127)
  • サンワサプライ(67)
  • ATEN(37)
  • 大阪魂(33)
  • JAPANNEXT(28)
  • j5 create(22)
  • iiyama(イイヤマ)(16)
  • Canon(14)
  • LINDY(14)
  • 井口機工製作所(12)
  • オーム電機(11)
  • カノマックス(KANOMAX)(11)
  • 水本機械製作所(10)
  • ショーボンド(10)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • ASUS(エイスース)(9)
  • LG(9)
  • KITO(キトー)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isb」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ I ・O DATA(アイオーデータ)

    モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
    付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください質量(kg)スタンドあり:約0.8ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず)消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8定格電圧(V)DC5角度(°)[チルト角] 上:20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook最大消費電力(W)7.7プラグVESA DDC2Bコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色1677万色保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。視野角上下:178°、左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz応答速度5ms[GTG]入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)組立時間約1分(大人1人)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5年間消費電力量(kWh/年)14.96画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925パネルTFT15.6型ワイド/FFS表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)0.1モニターサイズ15.6型パネル駆動方式TFT15.6型ワイド/FFS使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)リフレッシュレート(Hz)60
  • 「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ブラック I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ブラック

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
    仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm、・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なるタイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40収納時:-20~60角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5表面処理非光沢表示方式ADSコントラスト比1300:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間VESAマウント(mm)○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用回転角度(°)【ピボット】左:90 右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB BC1.2)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ23.8型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
  • 「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ23.8型ブラック I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ23.8型ブラック

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/。USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
    仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理【パネル】非光沢コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080ディスプレイ23.8型保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。VESAマウント(mm)○(100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745パネルTFT23.8型ワイド表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
  • モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    1台
    取扱停止中
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:7.4W/。携帯性と視認性のバランスに優れた14型のモバイルディスプレイです。A4ノートPCと近いサイズ感で並べやすく、フルHD(1920×1080)解像度により、外出先でも快適な作業領域を確保できます。厚さは最薄部約5.4mm、最厚部でも約9.6mmとスリム設計に、重さ約490gの軽量設計。本体の厚さは最薄部約5.4mm※、最厚部でも1cm以下(約9.6mm※)とすっきりスリム。重さもペットボトル1本分より軽量(約490g)で、頻繁に持ち歩くビジネスマンにうれしい薄型軽量設計になっています。※公称値、実測値により多少の誤差があります。USB Type-C端子を左右の側面に1ポートずつ配置。右利きの方だけでなく、左利きの方にもノートPCの位置に合わせて、より配線しやすい側から接続できるため、机のスペースを圧迫せず、すっきりとしたレイアウトで使用できます。14型は携帯性と作業性のバランスに優れたサイズで、A4ノートPCと並べても収まりがよく、視線移動も自然。コンパクトかつ2枚目の画面として使いやすい大きさです。さらに、スタンド一体型で無段階調整が可能なため、見やすい角度にすばやくセットできます。
    付属品USBケーブル(約1.5m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、変換アダプター(Type-C オス-AメスUSB 2.0)、キャリングケース、必ずお読みくださいその他USB PDパススルー機能寸法(mm)表示面積/309.31(H)×173.99(V)質量(g)スタンドあり:約490使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査/USB Type-C:59.9~60.3消費電力(W)最大時:7.4、通常使用時(オンモード):5.8、待機時:0.2定格電圧(V)DC5角度(°)チルト/上:25~60 ※液晶本体のスタンド角度は無段階で調整可能ですが、上25は安定した設置が可能な下限、60はスタンドを最も開いた時でのチルト角となります。表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査/USB Type-C:31.0~67.5表示方式HFS対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook機能フリッカーレス、ブルーライト低減コントラスト比(標準値)1000:1最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。視野角上下:178° 、左右:178°応答速度4ms[GTG] ※60Hz/オーバードライブレベル2設定時入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2 ※左側ポートはFWアップデート対応(メンテナンス用)組立時間目安/約1分(大人1人) 開梱から商品を取り出し、設置するまでの時間色(本体)ホワイトシルバー画面サイズTFT14型ワイド外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:チルト角25~60°時/約323×90~178×188~109※突起部含まず、スタンドなし:スタンド折りたたみ時/約323.1×9.6×203.9※突起部含まずRoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B、Mossグリーンマーク、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)年間消費電力量(kW)18.9h画素ピッチ(H×V)(mm)0.1611×0.1611アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300(標準値)パネル駆動方式TFT使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)最大表示色1619万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]最大60グリーンマーク認定
  • 「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ21.5型ブラック I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ21.5型ブラック

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/。USB Type-Cを搭載した21.5型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
    仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)タイプブルーライト低減角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理非光沢表示方式ADSコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。VESAマウント(mm)○(100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー1W+1W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ21.5型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
  • 「5年保証」USB-C&フリースタイルスタンド液晶27型ブラック I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」USB-C&フリースタイルスタンド液晶27型ブラック

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
    仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なるタイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40収納時:-20~60角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5表面処理【パネル】非光沢表示方式ADSコントラスト比1300:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間VESAマウント(mm)○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用回転角度(°)【ピボット】左:90 右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114パネルTFT27型ワイド表示寸法(mm)597.888(H)×336.312(V)最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ27パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
  • 「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ブラック I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ブラック

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/。USB Type-Cを搭載した27型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
    仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理非光沢コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間約3分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114表示寸法(mm)597.888(H)×336.312(V)最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ27パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
  • 「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ23.8型ホワイト I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ23.8型ホワイト

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/。USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
    付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、台座ネック取付ネジ×2仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理非光沢表示方式ADSコントラスト比1300:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。VESAマウント(mm)○(100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ23.8型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
  • 「5年保証」USB-C&フリースタイルスタンド液晶27型ホワイト I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」USB-C&フリースタイルスタンド液晶27型ホワイト

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
    付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なるタイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5表面処理非光沢表示方式ADSコントラスト比1300:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間VESAマウント(mm)○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ホワイト高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用回転角度(°)【ピボット】左:90 右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114表示寸法(mm)597.888(H)×336.312(V)最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ27型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
  • 「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ホワイト I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ホワイト

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/。USB Type-Cを搭載した27型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
    付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理非光沢表示方式ADSコントラスト比1300:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。VESAマウント(mm)○(100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114表示寸法(mm)597.888(H)×336.312(V)最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ27型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
  • 「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ホワイト I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ホワイト

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
    付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なるタイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5表面処理非光沢表示方式ADSコントラスト比1300:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間VESAマウント(mm)○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ホワイト高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用回転角度(°)【ピボット】左:90 右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ23.8型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
  • 5年保証65W給電USB-C LANポート 4K 27型液晶 I ・O DATA(アイオーデータ)

    5年保証65W給電USB-C LANポート 4K 27型液晶

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    輝度:400cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/。ビジネス向け「BizCrystaシリーズ」の4K UHD解像度に対応した27型ワイド液晶です。4K対応で高精細な映像表示に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と最大65Wの電源供給を同時に行えます。さらに、USBハブや有線LANポートも備えたドッキングステーション機能を搭載。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。その他、HDMI、DisplayPortを搭載しているので、幅広い機器をつないでご利用いただけます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。また、USBハブを豊富に搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
    付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、HDMIケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、mini PC取付ネジ×4、mini PC取付ナット×4仕様【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm、取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下、ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる【プラグ&プレイ】VESA DDC2B【盗難防止用ホール】○質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約4.8ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60周波数(Hz)【垂直走査】HDMI:29.9 ~ 60.3、DisplayPort:29.9 ~ 60.3、USB-C:29.9 ~ 60.3ポート数7定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【スイベル】左:45 右:45表示サイズ(mm)596.736(H)×335.664(V)表面処理【パネル】非光沢消費電力最大時:140W、通常使用時(オンモード):26.6W、年間消費電力量:96.2kWh、待機時:0.3W表示方式ADS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×260×443~554 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×366機能HDR:HDR10入力対応、可変リフレッシュレート:-、フリッカーレス:○、ブルーライト低減:○、その他:ディスプレイウォール(最大2×2)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1200:1(標準値)解像度【最大表示】3840×2160保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間、かつ累計30000時間以内に限ります。無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ レベル2設定時入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3)×1、DisplayPort(HDCP 2.3)×1 、USB Type-C(HDCP 2.3)×1組立時間約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間端子【LAN】RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)電源供給方式電源内蔵入出力【音声】音声入力:-、スピーカー:3W+3W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、音声出力:-傾斜角度(°)上:23 下:5高さ調整範囲(mm)120インターフェイス【VESAマウント】○(100mm×100mm)※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-A×1(給電用:5V/1.5A(USB BC 1.2)、メンテナンス用)回転角度(°)左:90 右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554パネルTFT27型ワイド最大輝度(cd/m2)400最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60(最大)USB【PC接続(アップストリーム)】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB-A×2:USB 5Gbps(最大5V/1.0A)
  • 5年保証90W給電USB-CLANポート 4K 31.5型液晶 I ・O DATA(アイオーデータ)

    5年保証90W給電USB-CLANポート 4K 31.5型液晶

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:180W/。4K UHD解像度に対応した31.5型ワイド液晶です。4K対応で高精細な映像表示に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供給を同時に行えます。給電は90Wに対応しているので、高性能なパソコンを利用する際にもおすすめです。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。その他、HDMI、DisplayPortを搭載しているので、幅広い機器をつないでご利用いただけます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。また、USBハブを豊富に搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
    付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2))、HDMIケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、mini PC取付ネジ×4、mini PC取付ナット×4表面処理ノングレア表示方式ADS角度調整範囲【スイベル】左:45° / 右:45°【チルト】上:23° / 下:5°【ピボット(回転)】左:90° / 右:90°コントラスト比1000:1解像度3840×2160保証期間5年 (※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間、かつ累計30000時間以内に限ります)無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る入力端子HDMI(HDCP 2.3)×1、DisplayPort(HDCP 2.3)×1 、USB Type-C(HDCP 2.3)×1組立時間約4分(大人1人) ※開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間VESAマウント(mm)100×100(※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。)色(本体)ブラック高さ調節120mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-A×1(給電用:5V/1.5A(USB BC 1.2)、メンテナンス用)グリーン購入法適合モニターサイズ31.5型ワイドパネル駆動方式TFT最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)60
  • ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C、RJ-45/ブラック/スピーカー:あり/ドッキングステーション機能を搭載! I ・O DATA(アイオーデータ)

    ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C、RJ-45/ブラック/スピーカー:あり/ドッキングステーション機能を搭載!

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:130W/。デスクに収まりやすく、見やすさと快適さを両立した23.8型フルHDワイドディスプレイです。DisplayPortを用いたデイジーチェーン接続に対応しており、効率的なマルチディスプレイ環境を構築できます。また、USB Type-C端子は映像入力に加えて最大65Wの給電(PD65W)に対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電が行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。液晶ディスプレイ同士をDisplayPortケーブルで数珠繋ぎできるので、スッキリ配置できます。本商品同士の組み合わせはもちろん、デイジーチェーン非対応のDisplayPort搭載液晶ディスプレイと組み合わせることも可能です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。USBハブにはUSB Type-Cポートも2基搭載しているためポート不足による接続の悩みを解消し、デスク周りをすっきり保ちながら、周辺機器を快適に活用できます。
    付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2))、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座ネック、台座、VESAプレート、mini PC取付ネジ×4、mini PC取付ナット×4表面処理非光沢角度調整範囲左:45°、右:45°、上:23°、下:5°コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080保証期間5年※ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内、かつ累計30000時間以内に限ります入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1組立時間約4分(大人1人、開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間)色(本体)ブラック出力端子DisplayPort×1(デイジーチェーン用)高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)左:90、 右:90グリーン購入法適合モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100
  • モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ I ・O DATA(アイオーデータ)

    モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    30,980税込34,078
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像をお楽しみいただけます。
    付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V)質量(kg)約0.8定格電圧DC5V表面処理パネル:非光沢消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まずコントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1)画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V)解像度最大表示:1920×1080使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃保証期間3年間視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3応答速度5ms[GTG]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネルTFT15.6型ワイド/FFS最大輝度(cd/m2)(標準値)300最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
  • ワイド液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/90W給電Type-Cですっきり! I ・O DATA(アイオーデータ)

    ワイド液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/90W給電Type-Cですっきり!

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:180W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイです。大画面かつ高精細な4K表示により、複数ウィンドウを使った作業も快適に行えます。USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供給を同時に行えるため、デスク回りをすっきり整理できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ノートPCを閉じた状態でも給電できるため、接続しておくだけで常に充電状態を保てます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPortを各1ポート、AV機器との接続に便利なHDMIを2ポート搭載しています。複数の機器を同時接続でき、つなぎ替える手間も無く、スムーズに切り替え可能です。日々の操作がぐっと楽になります。
    ブラック角度(°)【スイベル】左:45 右:45【チルト】上:23 下:5対応OSOSには依存しないためすべて(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。※日本語版のみ保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内、かつ累計30000時間以内に限ります。高さ調節120mm入出力音声入力:-、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子 ステレオミニジャック:Φ3.5mm、音声出力:-RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ピボット/左:90、 右:90パネルTFT31.5型ワイド映像入力端子/HDMI×2(HDCP 2.3)、DisplayPort×1(HDCP 2.3)、USB-C×1(HDCP 2.3)リフレッシュレート(Hz)最大60[最大解像度時]
  • 「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ21.5型ホワイト I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ21.5型ホワイト

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/。USB Type-Cを搭載した21.5型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
    付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理非光沢表示方式ADSコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。VESAマウント(mm)○(100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー1W+1W(ステレオ)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ21.5型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
  • 「5年保証」USB-C&フリスタ液晶21.5型ホワイト I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」USB-C&フリスタ液晶21.5型ホワイト

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
    付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm、・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なるタイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40収納時:-20~60角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5表面処理非光沢表示方式ADSコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間VESAマウント(mm)○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー1W+1W(ステレオ)色(本体)ホワイト高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)【ピボット】左:90 右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ21.5型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
  • USB型データ消去ソフト パソコン消去版 1L I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB型データ消去ソフト パソコン消去版 1L

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    USBメモリー型のデータ消去ソフトです。米国国立標準技術研究所(NIST)が定めるデータ消去レベルの中でも高レベルな「PURGE」方式に対応し、ADECの認証も受けています。消去証明書発行機能を搭載しているため、データ消去の証明も可能です。Windows 11 対応パソコンへの買い替えなどでこれまで使用していたパソコンが不要になった場合、パソコン内のデータ抹消を忘れないようにしましょう。ソフトウェア「DiskRefresher5」を使用すれば、強固なデータ消去を行うことができます。また、消去証明書の発行も可能です。本商品でデータ消去を行えば、ユーザー領域に書き込んだデータすべてを残さず消去できます。そのため、データ復旧ソフトを使用してもデータを復元されることはありません。パソコンの廃棄時や受け渡しの際に、情報が漏えいすることがないため安心です。パソコンのデータを消去したことを証明する「消去証明書」の発行が可能。証明書発行機能は本ソフトウェア内に内蔵されており、データ消去後すぐに発行できます。証明書発行の際、インターネット環境は不要です。
  • 法人向け 5年保証 USB3.2 Gen1対応 外付けハードディスク 「LAN DISK」バックアップ用 I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け 5年保証 USB3.2 Gen1対応 外付けハードディスク 「LAN DISK」バックアップ用

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    アイ・オー法人NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」および「LAN DISK A」のバックアップ専用ハードディスクです。専用フォーマット済みのため、ご購入後すぐにお使いいただけます。24時間連続稼働が可能な高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付きです。アイ・オー製NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」「LAN DISK A」の専用フォーマット済みのため、購入後すぐに接続してご使用いただけます。NASの大事なデータをハードディスクにもバックアップし、万が一のデータ破損や紛失に備えましょう。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより大切なデータをしっかり守ります。アイ・オー製NASやお使いのサーバーと合わせてバックアップ用ハードディスクとしての使用もおすすめ。データ紛失に備えバックアップ体制を整えておくと安心です。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。また、アイ・オーNAS「LAN DISK」も5年保証のため、NASとセットでのご使用もおすすめです。
    付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/2.0ケーブルA-B(約1m)1本、取扱説明書、ラバーフット質量(kg)約1.3ブラック使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)約10(typ)電源電源内蔵定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1対応機種I ・O DATA製NAS「LAN DISK」、Windowsパソコン、Chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×216×155(突起部分を除く)使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと)動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種保証期間5年フォーマット形式ext4取得規格VCCI Class Bエネルギー消費効率(W/GB)0.000351インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)16設置条件縦置き/横置き