51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)USBハブ搭載ギガビットLANアダプター(変換アダプター付)
エコ商品
ChromebookやMacにも使えるUSB-A&typeC両対応LANアダプター。パソコンのUSBポートに接続することで、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ポートを3つとLANポート1つを増設することができます。80cmあるケーブルによって様々な場所に自由な配置が可能です。パソコンのUSBポートに挿すだけで簡単に使えるので、複数のUSB機器と接続する場合や急に有線LAN通信が必要になった場合に役立ちます。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ポートではUSB機器と高速転送が可能なので、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーをつなぐことも可能です。
付属品A(メス)-C(オス)変換アダプター 質量(g)95 定格電圧(V)DC5(USBバスパワー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×35×19 対応機種UUSB3.2Gen1/USB2.0ポート、Type-C/StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook 消費電流(mA)350(Max)※USBポートへの供給電流含まず ケーブル長(cm)80 ジャンボフレーム最大サイズ4KB RoHS指令(10物質対応)対応 USBパソコン接続用:コネクタ形状USB StandardA、対応規格USB3.2Gen1 5Gbps(理論値) USB2.0 480Mbps(理論値)、USBハブ:コネクタ形状USBStandardA×3、対応規格USB3.2Gen1 5Gbps(理論値) USB2.0 480Mbps(理論値)、供給電力:3ポートあわせて550mA以内 LANコネクタ形状:RJ-45ポート、有線規格:1EEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)、伝送速度:1Gbps、100Mbps、10Mbps
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 ギガビットLANアダプター
。USBポートに接続することでLANポートを増設できるアダプターです。パソコンやLANポートのないNintendo Switch(TM)のドックと接続することで、有線LANでインターネットに接続できますので、途切れにくく安定したネットワーク環境で動画やゲームを楽しめます。Wi-Fi接続だと通信環境の影響を受けやすくゲームで影響が出ることも…本商品は無線LANよりも途切れにくく安定した有線LAN環境を提供するのでゲームに集中できます。また、ケーブルはドックの背面にあるUSBポートに接続しても本商品が浮かないように約20cmとしています。高速Gigabit(1000BASE-T)に対応の本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)でパソコンと接続することで、最大転送速度約949Mbps(実測値)を実現しました。有線LAN接続による無線LANよりも途切れにくく、安定した通信をご利用いただけます。本商品はパソコンでももちろんご利用いただけ、パソコンに挿すだけでインターネットへの接続準備が完了します。ドライバーのダウンロードやインストールは自動で行われますので、複雑な操作をすることなくすぐお使いいただけます。
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1 USB3.0 接続 2.5GbE LANアダプター
情報は発表当初のものです。2.5GBASE-Tに対応したUSB 3.2 Gen 1(USB3.0)接続の有線LANアダプターです。本商品を使うことで、最大転送速度2.5Gbps(規格値)の有線接続により安定した高速通信が可能となり、大きなファイルのやり取りやテレビ会議、動画視聴やゲームのネット対戦が快適になります。Gigabit(1Gbps)よりも約2.5倍高速な2.5Gbps(規格
アズワン品番65-3417-57
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷

HDMI出力映像を簡単にパソコンに取り込むことのできる手のひらサイズのキャプチャーデバイスです。 UVC(USB Videa class)に対応しており、この商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器はWindows、Macともに「カメラデバイス」として認識されるため、色々なHDMI映像をまるでwebカメラのように扱うことができます。 一般的なwebカメラよりマイク音声や映像が高品質な配信が可能になります。 ドライバのインストールなどは不要。さらにUSBバスパワー同長に対応で専用の電源は必要とせず、パソコンのUSBポートからの給電が可能。プラグ&プレイの超手軽さも魅力です。
用途webカメラでは物足りない方へ!動画配信やテレワークのweb会議等にワンランク上の画質で配信 仕様(取り込み方式)映像:YUY2/音声:LPCM 48kHz 付属品USBケーブル(A-C USB3.2Gen1)約2m、取扱説明書 質量(g)約33 ケーブル長(m)約2 対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはtype-Cコネクタを搭載したパソコン インターフェースUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)Type-C ×1 最大解像度入力 1920×1080 (1080p@60fps)、表示 1920×1080 (1080p@60fps) 入力端子HDMI×1 取得規格VCCI ClassB パソコン動作環境【デスクトップ】CPU:Intel第4世代Corei5-4440 3.10GHz(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX660以上、Intel HD Graphics4000以上、【ノートパソコン】CPU:Intel第4世代Corei7-4810MQ(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX870以上、Intel HD Graphics4000以上 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×85×12(コネクター及び突起部除く) オス形状HDMI
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)PD100W充電対応 Type-C接続 2.5GbE LANアダプター
「GP-CR452GHP/B」はPower Delivery 100W充電と2.5GBASE-Tに対応したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)接続の有線LANアダプターです。本商品を使うことで、PCに充電しながら動画編集やデータバックアップ等、大量のデータやり取りを快適に行えます。 Gigabit(1Gbps)よりもさらに高速な2.5Gbps(規格値)に対応。2.5GbE対応機器とあわせてご利用いただくことで、ネットワーク機器の性能を発揮できます。動画編集やデータバックアップ等、大量のデータをやり取りする用途に最適です。 最大100W(20V/5A)のPower Delivery充電に対応。高スペックPCや、アートワークに使用するPCなど消費電力の大きいノートPCでも充電が可能です。 iPhone 15シリーズ/iPad Proにも対応。有線接続でゲームを低遅延で快適にプレイできます。充電しながら使用できるため、長時間使用でもバッテリ残量を気にする必要はありません。
仕様ドライバインストール:Windows 10/8.1/7は商品動作にインストールが必要、Power Delivery:対応(最大100W、20V/5A) 付属品取扱説明書 材質プラスチック 規格IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T) 電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電 本体質量(g)24 対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS 10.12 以降、macOS 11/12/13/14以降(※1)、ChromeOS 対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ※1/iPad Pro※2 対応(LANケーブル)カテゴリ5e以上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×22×15(ケーブル除く) 保守管理6ヶ月 環境(動作保証)0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと) ケーブル長(cm)(USB)約12(コネクタ除く) インターフェイス(USB)USB Type-C(R)コネクター オス×1(PC通信用、USB 3.2 Gen 1/USB 3.0)、USB Type-C(R)コネクター メス×1(PD充電用) ジャンボフレーム最大16,128bytes(初期値無効) 伝送速度(理論値)2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps、(理論値)IEEE802.11ax(5GHz帯):最大4804Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大3467Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大600Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps LANRJ-45×1ポート
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷

高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準装備。手厚く充実した保証によりNASをより長く、安心してお使いいただけます。 10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNASです。高速データ転送により急激に大容量化がすすむこれからのオフィス業務を効率化。さらにサブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いおフィルのニーズに対応しました。ランディスクの特徴である容量のアップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能を後から追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途10GbE/5GbE/2.5GbEに標準対応・オフィス環境にあわせてビジネスを高速化 仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源コード(PES適合品)、ADプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)) ブラック 消費電力(W)最大110、Typ55 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160(ゴム足含む、突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 メモリー2GB HDDNAS専用ハードディスク、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時接続:64台(10GbE接続時)/32台(1GbE接続時) ポート【LAN】転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1・Auto-MDI/MDIX対応 ○・アクセス方式:CSMA/CD・コネクター形状:RJ-45 グリーン購入法適合 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※)、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高速10GbE環境に最適化されたハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。 仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID1 付属品初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード、LANケーブル(CAT-6A/1m)、ロックキー×2、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) ブラック 消費電力(W)Typ:57、最大:113 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×222×202 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iOS13~15、iPad14~15、Android5.0~12.0、ChromeOS インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB3.1Gen1コネクター:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1 電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジ、ホットスワップ対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応 グリーン購入法適合 LAN設定転送規格(ポート数): 10GBASE-T/1000BASE-T×2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、LCD、盗難防止機構:ケンジントンスロット、その他インターフェース:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプタ、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト: ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) ブラック 消費電力(W)Typ:93、最大:144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:6(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能:ケンジントンスロット、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNASです。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。 サブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いオフィスのニーズに対応しました。 ランディスクの特長である、容量のアップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。 仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAIDD1 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) ブラック 消費電力(W)Typ:36、最大:76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iOS13~15、iPad14~15、Android5.0~12.0、ChromeOS インターフェースUSB3.1Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hz メモリー容量2GB HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数64(10GbE接続時)/32(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応 グリーン購入法適合 LAN設定転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1/(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機構:ケンジントンスロット
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)8.8 ブラック 消費電力(W)Typ:93、最大144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)8.8 ブラック 消費電力(W)Typ:93、最大144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)9.2 ブラック 消費電力(W)Typ:93、最大144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能:ケンジントンスロット、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、NASをより長く、安心してお使いいただけます。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 さらに、RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
用途”超高速”10GbE環境に最適化されたサーバーグレードのランディスク 仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6※出荷時は拡張ボリュームに設定されています 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル(CAT-6A/1m)、ロックキー×2、電源コード(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)) 質量(kg)9 ブラック 消費電力(W)最大144、Typ93 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS、android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook、※LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202(突起部除くゴム足含まず) インターフェースUSB3.2Gen1コネクタ:背面×4、USB2.0コネクタ:正面×1 メモリー4GB 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時接続:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時) ポート【LAN】転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GASE-Tまたは100BASE-T以外のネットワーク機器には対応しておりません/Auto-MDI/MDI対応有り/アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極 グリーン購入法適合 容量(TB)6 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載ドライブNSA専用ハードディスク、ドライブ数:6(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有り
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) ブラック 消費電力(W)Typ:93、最大144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準装備。手厚く充実した保証によりNSAをより長く安心してお使いいただけます。 10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNSAです。高速データ転送により急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化。さらにサブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いオフィスのニーズに対応しました。 ランディスクの特区長である容量アップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途10GbE/5GbE/2.5GbEに標準対応・オフィス環境にあわせてビジネスを高速化 仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時は拡張ボリュームに設定 付属品電源コード(PES適合品)、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)) ブラック 消費電力(W)最大120、Typ59 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×407×44(突起部除く) インターフェースUSB3.2Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 メモリー2GB HDDNAS専用ハードディスク、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有り 使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時接続:64台(10GbE接続時)/32台(1GbE接続時) ポート【LAN】転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応有り、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 グリーン購入法適合 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※)、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初期設定マニュアル、ラックマウントレール(1式)、レール用引き出しハンドル(1式)、LANケーブル×2、電源ケーブル、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)9.8 ブラック 消費電力(W)Typ:73、最大:123 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×488×45 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:小型ファン×2、電源ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初期設定マニュアル、ラックマウントレール(1式)、レール用引き出しハンドル(1式)、LANケーブル×2、電源ケーブル、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)9.8 ブラック 消費電力(W)Typ:73、最大:123 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×488×45 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:小型ファン×2、電源ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準装備。手厚く充実した保証によりNASをより長く、安心してお使いいただけます。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNAS。高速ネットワーク性能を最大限に引き出すためサーバーグレードのパーツを採用。急激に大容量化がすすむこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。さらにRAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能を後から追加するアドオン方式により無駄なリソース消費を抑え、快適なオフィス運用に貢献します。
用途超高速10GbE環境に最適化されたサーバーグレードのランディスク 仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの新機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6 付属品初回設定マニュアル、ラックマウントレール(1式)、レール引き出し用ハンドル(1式)、LANケーブル(CAT-6A/1m)×2、電源ケーブル(PES適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)) 質量(kg)約9.9 ブラック 消費電力(W)最大123、Typ73 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×488×45(突起部除くゴム足含まず) インターフェースインターフェース:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB3.1Gen1コネクター:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1 メモリー4GB HDDNAS専用ハードディスク、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有り 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時接続:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時) ポート【LAN】10GBASE-T×2、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極 グリーン購入法適合 容量(TB)32 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※)、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初期設定マニュアル、ラックマウントレール(1式)、レール用引き出しハンドル(1式)、LANケーブル×2、電源ケーブル、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)9.8 ブラック 消費電力(W)Typ:73、最大:123 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×488×45 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:小型ファン×2、電源ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

トレンドマイクロ社のNAS向けウイルス対策ソリューション「Trend Micro NAS Security(TM)」(5年分ライセンス)を搭載した法人向けNASです。ウイルス感染したファイルがNASを媒介して社内に拡散、蔓延することを防ぎ急激に大容量化が進むこれからのデータの安全に貢献します。NASを介したウイルス被害拡大を防ぐ必要があります。本商品はウイルスの侵入をリアルタイムに監視し、万が一ウイルス対策の不十分なパソコンをネットワークに接続、ウイルス感染したファイルをNASに転送した場合も、速やかにファイルを駆除しウイルスの蔓延を防ぎます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。10GbE対応のLANポートを標準搭載し高速なデータ転送をLANカードの追加増設なくご利用可能です(※)。NASへのアクセスが高速化することで業務効率の向上につながります。※10GbE対応スイッチと添付のLANケーブル(カテゴリー6a)、またはアイ・オー製10GbE対応LANケーブルが必要。
仕様【冗長化】方式:ソフトウェア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1 ※出荷時は拡張ボリュームに設定されています。【筐体特徴】エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、LCD:-、盗難防止機能:ケンジントンスロット【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×4台(最大)、UPS対応:○ 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール2枚、「ActiveImage Protector」のご案内、ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) ブラック 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)76(最大)、36(TYP) 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、macOS 10.15~13、Android 5.0 ~ 13.0、iOS 13 ~ 16.0、Chrome OS、iPadOS 14~16 コネクタ形状LAN:RJ-45 対応機種Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook(ファイルアクセス手順) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×210×160(ゴム足含む、突起部除く) 機能暗号化ボリューム:USBロックキー、キーサーバー、ディスク使用量制限(クォータ):○、メール通知:○、Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10000名まで)、iSCSIターゲット:○(iSCSIイニシエーター数は最大10台まで)※本機能は、冗長化設定がRAID 1/RAID 0の場合のみ利用可能です。プリントサーバー:-、シャドウコピー:○、レプリケーション:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、バックアップ:履歴差分バックアップ、データコピー、ログの長期保存:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、ウイルス対策:Trend Micro NAS Security ※添付のラインセンスキーをご利用ください、NarSuS故障予兆通知:○ 使用湿度範囲10~85%(結露無きこと) メモリー2GB HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応:○ 保証期間5年 使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core) 取得規格VCCI Class A、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター、ACプラグ変換アダプター) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数64台(10GbE接続時)/32台(1GbE接続時) USBポートUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター:背面×2、USB 2.0コネクター:正面×1、背面×1 アクセス方式CSMA/CD グリーン購入法適合 対応ブラウザMicrosoft Edge 79~108、Google Chrome 40~108、Safari 12~16 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP(※1)、FTP(※1)、HTTP/HTTPS(※2)、SNMP ※1 無償パッケージの機能追加により対応 ※2 無償パッケージ「Remote Link 3」によリモートアクセス機能で対応 LAN(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレンドマイクロ社のNAS向けウイルス対策ソリューション「Trend Micro NAS Security(TM)」(5年分ライセンス)を搭載した法人向けNAS。ウイルス感染したファイルがNASを媒介して社内に拡散、蔓延することを防ぎ、急激に大容量化が進むこれからのデータの安全に貢献します。ウイルスの侵入をリアルタイムに監視し、万が一ウイルス対策の不十分なパソコンをネットワークに接続、ウイルス感染したファイルをNASに転送した場合も、速やかにファイルを駆除しウイルスの蔓延を防ぎます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの"安心"を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。10GbE対応のLANポートを標準搭載し高速なデータ転送をLANカードの追加増設なくご利用可能です(※)。NASへのアクセスが高速化することで業務効率の向上につながります。※10GbE対応スイッチと添付のLANケーブル(カテゴリー6A)、またはアイ・オー製10GbE対応LANケーブルが必要。 NASのウイルス感染をブロック! 生まれ変わったランディスクの標準仕様(5年保証+データ復旧サービス) 10GbEの高速転送でビジネスを高速化 テレワーク中でも会社の共有ファイルにアクセスできる 簡単にデータを復元できるシャドウコピー iSCSIターゲットによりサーバー用ストレージとして利用 ビジネスを止めない冗長化とバックアップ技術 アドオンパッケージでNASの機能を追加 脅威からデータを守るセキュリティ対策 古いNASからのリプレイスに便利な機能を搭載! 運用時に役立つ管理機能 Syslogサーバーとして利用可能 RADIUSサーバーとして利用可能 IPv6に対応 自動で電気代を節約する省電力モード搭載 クライアントPC用バックアップソフトが利用可能 USBメモリーを挿入しパソコンレスでデータを直接取り込む「クイックコピー機能」 メロディー機能 NASのかんたんアクセスアプリ「LAN DISK CONNECT」に対応
仕様CPU:Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)、メモリー:4GB、対応通信プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)、対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP(※1)、FTP(※1)、HTTP/HTTPS(※2)、SNMP ※1 無償パッケージの機能追加により対応 ※2 無償パッケージ「Remote Link 3」によリモートアクセス機能で対応、対応リモートアクセスサービス:Remote Link 3 ※無償パッケージの機能追加により対応。動作環境はこちらをご確認ください。対応クラウドストレージサービス:テレワーク(データ共有)用途 Microsoft OneDrive/Microsoft OneDrive for Business、Googleドライブ、Dropbox/Dropbox Business、BOX、Working Folder、HOME-BOX2、災害対策(BCP対策)用途 Microsoft Azure、Amazon S3互換、ニフクラ オブジェクトストレージ、BCPリモートバックアップ、フレッツ・あずけ~るPRO、AOSBOX Business、※全て無償パッケージの機能追加により対応、※クラウドストレージサービスのライセンスは別途契約が必要です。推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)、LANポート:転送規格(ポート数)10GBASE-T/1000BASE-T×2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワーク機器には対応しておりません、Auto-MDI/MDIX対応:○、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極、USBポート:インターフェイス USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×4、USB 2.0コネクター 正面×1、HDD:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応:○、冗長化:ソフトウェア、拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1 ※出荷時は拡張ボリュームに設定されています。エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、LCD:○、盗難防止機能:ケンジントンスロット、その他インターフェイス:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)、暗号化ボリューム: USBロックキー、キーサーバー、ディスク使用量制限(クォータ):○、メール通知:○、Active Directory Nativeログオン:○(ユーザー数は最大10000名まで)、iSCSIターゲット:○(iSCSIイニシエーター数は最大10台まで)※本機能は、冗長化設定がRAID 1/RAID 0の場合のみ利用可能です。シャドウコピー:○、レプリケーション:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、バックアップ:履歴差分バックアップ、データコピー、ログの長期保存:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、ウイルス対策:Trend Micro NAS Security ※添付のラインセンスキーをご利用ください、NarSuS故障予兆通知:○、拡張機器:外付けHDD接続 USB HDD×5台(最大)、UPS対応:○、電源:添付のACアダプターより電源供給、定格電圧:AC 100V 50/60 Hz、消費電力:113W(最大)、58W(Typ)、外形寸法:183(W)×222(D)×202(H)mm(突起部除く、ゴム足含まず)、使用温度範囲:5~40℃、使用湿度範囲:10~85%(結露無きこと)、各種取得規格・法規制:VCCI Class A、省エネ法、保証期間:5年保証 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル(CAT-6A/1m)×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、Trend Micro NAS Security はじめにお読みください(ライセンスキー)、「ActiveImage Protector」のご案内、ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 適合機種Windowsパソコン※、Apple Mac シリーズ※、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook ※LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。 ブラック 対応OSWindows 11 ※7、Windows 10 ※7、Windows Server 2022 ※1 ※3、Windows Server 2019 ※1 ※3、Windows Server 2016 ※1 ※3、Windows Server 2012 R2 ※2 ※3、Windows Server 2012 ※2 ※3、macOS 10.15~13 ※6、Android 5.0 ~ 13.0 ※4、iOS 13 ~ 16.0 ※4、Chrome OS、iPadOS 14~16 ※5、※1 デスクトップ エクスペリエンスのみ対応。※2 フルインストールのみ対応となります。※3 本商品上に作成した共有フォルダ―へのアクセス、およびActiveDirectoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Webブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外となります。※4 「Remote Link Files」をご利用ください。「Remote Link Files」のすべての機能をご利用いただくには、最新版のiOSにてご利用いただくことをおすすめいたします。古いiOSの場合、一部の機能がご利用いただけない場合があります。また、Android 4.0以前からバージョンアップした端末は非対応です。※5 OS標準アプリではファイル保存ができない場合があるため、「Remote Link Files」をご利用ください。「Remote Link Files」のすべての機能をご利用いただくには、最新版のOSとアプリにてご利用いただくことをおすすめいたします。※6 LAN DISK CONNECTの対応OSについてはこちらをご確認ください。※7 添付の「ActiveImage Protector 2018 Desktop Edition」は非対応です。※ 設定画面の表示言語を日本語以外に変更した場合はサポート対象外となります。※ ファームウェア、サポートソフトは最新版をご利用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 対応ブラウザMicrosoft Edge 79~108、Google Chrome 40~108、Safari 12~16 ※サーバーOSからの設定画面利用はサポート対象外 ※スマートフォンは対応OS機種の標準ブラウザーをご利用ください。
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB 5Gbps対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを4台搭載しており、データ保存やサーバーのバックアップ等に最適です。RAID 0、RAID 5、RAID 10に対応しており、お客様の目的に合わせてご使用いただけます。重要なオフィスデータを格納しているWindows Serverやメーカー製NAS「LAN DISK」でのバックアップ用途としてお使いいただけます。もちろん、パソコンに直接つないでデータバックアップ用としてもご使用いただけます。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。お客様のご利用用途に合わせて設定をお選びください。
付属品USBケーブル、ACアダプター、電源コード、変換アダプター、取扱説明書、安全のために 質量(kg)約2.8(本体のみ) 使用温度範囲(℃)+5~+40 消費電力(W)33(Typ) 定格AC100V 50/60Hz 対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 コネクタ形状USB Std-B 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163x 210x 160(ゴム足含む、突起部含まず) 対応機種Windowsパソコン、MACパソコン、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」 機能盗難防止:ケンジントンスロット 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを搭載したI ・O DATA製LAN DISK 保証期間5年間 フォーマット形式NTFS 取得規格VCCI Class A 、電気用品安全法(ACアダプター)、電気用品安全法(電源コード)、電気用品安全法(変換アダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.000661 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) / USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)32 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと) 対応モードRAID 0(ストライピングモード)、RAID 5(分散パリティモード)、RAID 10(ミラーリング+ストライピングモード)、マルチディスクモード
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB Power Delivery対応ドッキングステーション
エコ商品
「US3C-DS1/PD-A」は、4K解像度(3840×2160 60fps)の映像出力(最大2画面まで)に対応したドッキングステーションです。本商品に接続された様々な機器を、USBケーブル1本でまとめてノートパソコンに接続できるようになります。また「USB Power Delivery※」に対応し、最大60Wまで本商品からノートパソコンへの給電が可能ですので、パソコン付属のACアダプターを使わなくても充電できるようになります。※USB PDに対応したノートパソコンである必要があります。詳しくはノートパソコンのメーカーにご確認ください。
付属品ACアダプター、電源コード(PES適合品)、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、取扱説明書、保証書 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)0~35 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)、Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004)、MacOS11~13、ChromeOS 対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 USB Standard Aコネクター、または同仕様のUSB Type-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×80×26 動作環境CPU:Intel第6世代 Core i7-6700HQ以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD Graphics HD520以上、NVIDIA GeForce 930M以上、モニター画面解像度:1280×720以上 定格電流(mA)DC500(Typ) 端子【USB(PC接続用)】コネクタ形状:USB Type-C(背面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電力:60W【USB(HUB)】コネクタ形状:USB StandardA×4(背面2、前面2)/USB Type-C×2(前面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電流:1ポートあたり最大900mA※バスパワーで供給できる機器は最大2ポートまで【LAN】コネクタ形状:RJ-45、対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T【オーディオ】ジャック形状:ヘッドホンΦ3.5ステレオミニジャック(前面)、マイクΦ3.5ミニジャック(前面) 使用環境湿度(%)10~90(結露無き事) インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 映像出力コネクタ形状:HDMI(HDCP非対応)×2(背面)、DisplayPort(HDCP非対応)×2(背面)、最大解像度:4096×2160/60fps 最大表示色1677万色
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、2TB~最大40TBの大容量モデルまで豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。 2TBから40TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。 本商品は長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「LAN DISK」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。 本商品は、24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
付属品USBケーブル(A-B/約1m)1本、ACアダプター、電源コード(PSE 適合品) 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)19 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz) 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 10(S モード)/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/macOS 11~14/Chrome OS コネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)Std-B 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、メーカー製NAS「ランディスク」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×145×192(ゴム足含む、コネクター及び突起物含まず) 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種・USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0を搭載したメーカーLAN DISK フォーマット形式NTFS エネルギー消費効率(W/GB)0.000872 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと) 対応モードミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、拡張ボリューム
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)My Passport for Mac ブルー WDBA2シリーズ
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。My Passport for MacはあらかじめMac用にフォーマットされたポータブルハードディスクです。Time Machineバックアップに対応しています。USB Micro B-Aケーブル、USB Type A to Type C変換アダプタを同梱しているので、幅広いMacでお使いいただけます。AES 256ビットハードウェア暗号化とパスワードロック機能で保存データのプライバシーや機密性をしっかりと保護します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「WHD-FTR1」はHDMI映像をワイヤレスで送受信するHDMIアダプターです。 大型ディスプレイなどにつないだ親機と、各自のノートパソコンなどにつないだ子機とを直接Wi-Fi接続することで、子機のボタン操作だけでパソコンの映像をディスプレイにすぐに表示させることができます。 複数のパソコンにそれぞれ子機をつなげれば、ボタンを押すだけで各映像の切り替えも可能です。 またタッチパネルディスプレイにつなげることで、タッチパネルから子機のパソコンを直接操作できるタッチバック機能も搭載。 子機を使わず親機の前面にあるHDMI端子に直接HDMIケーブルを繋ぐことで子機を使わずに映像を表示させることも可能。 普段はSTBを接続してサイネージとして利用しながら必要に応じて子機の映像に切り替えるなどの運用もできます。 子機は最大64台接続可能、親機と直接子機がつながるためタイムラグやインターネット経由の不安定さがなくスムーズなweb会議が可能になります。
付属品HDMIケーブル(約26cm)、HDMIケーブル(約1.5m)、A-microB USB 2.0ケーブル(約26cm)、アンテナ×2、ACアダプター、ご利用ガイド、必ずお読みください 種別親機・子機セット 質量(g)親機:約220/子機:約100 対応機種【親機】HDMIコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」・IWB-651EBシリーズ【子機】HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:195×111×53(突起部含まず)/子機:約90×90×25 最大表示同時表示数:1台 取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定、電気用品安全法(ACアダプター) 端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用) 出力端子HDMI(HDCP対応) インターフェイス【親機】HDMI(出力)×1、HDMI(入力)×1、USB2.0ポート×2、USB給電ポート×1【子機】HDMI×1、microUSBポート×1 最大接続台数64台 伝送距離(m)約15 動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-4KTR1シリーズとの相互接続には対応しない。 Wi-FiIEEE802.11ac 遅延時間(ms)映像:約100
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 1対応 2ドライブ搭載ハードディスク(RAID 0/1対応)
エコ商品
2つのハードディスクを搭載、SSDと同等の高速転送を実現します。ゲーム録画・プレイも高速で快適に行うことができ、大容量で映像編集時のサイズが大きいデータも高速転送が可能です。また、テレビ録画にも最適で「東芝レグザタイムシフトマシン」にも対応しています。大容量モデルで沢山録りためたい方にもおススメ。2つのドライブに2重で保存する「拡張ボリューム」機能ならデータ紛失や破損にも備えています。データ保存に不安をお持ちの方にもおススメです。2TB~16TBまであり、お好みの容量で選択いただけます。
付属品USBケーブル(A-B/1m)、ACアダプター、電源コード 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)19(Typ) コネクタ形状スタンダードB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(ゴム足含む、コネクタ及び突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 /USB3.2Gen1 電源(AC V)100 50/60Hz 動作環境UBS3.2Gen1/USB2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB3.2Gen1/UBS2.0いずれかのインターフェース商品を装備した機種を含む。USB3.2Gen1/USB2.0を搭載したIOデータ製LAN DISK。 フォーマット形式NTFS RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 転送速度(Gbps)USB3.0:5 ※最大の理論値 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露無き事) 対応モードマルチディスク、ストライピング(RAID0)、ミラーリング(RAID1)、拡張ボリューム、出荷時設定RAID0、拡張ボリュームは別途アプリケーションにて設定
1台
40,980 税込45,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高度な管理機能を小規模オフィスで利用できるWindowsNAS。高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのNASです。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。
仕様【ドライブ】NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、カートリッジタイプ、ホットスワップ対応、【冗長化】ソフトウエア方式、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法 ブラック 電源内蔵、定格AC100V(50/60Hz)、消費電力:75W(MAX)、59W(Typ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部除く) 動作環境動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)、対応機種:Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) プロトコル対応通信:TCP/IP(IPv4/IPv6) RoHS指令(10物質対応)対応 特性エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ファン:小型ファン×2、電源ファン×1 最大接続台数ユーザー利用制限数/推奨:50/50台 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0ポート:正面×1 ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1、(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45×2 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル対応アプリケーション:SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP 容量(GB)8 RAID機能RAID5(出荷時) グリーンマーク認定
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CPUに第12世代IntelCore i3プロセッサーを搭載した法人向けNASです。最大500台の同時接続が可能でセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理中も、快適な動作を実現します。OSには、ファイルサーバー専用OSであるWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。Active Directoryと連携し高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付で安心して長くご使用いただけます。
付属品初回設定マニュアル、ラックマウント取付マニュアル、LANケーブル、電源ケーブル、ACプラグ変換アダプター、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール 消費電力(W)電源:123(Max)、96(typ) コネクタ形状【LANポート】RJ-45 外寸(mm)幅430×奥行407×高さ44 対応機種LANインターフェイスを搭載したTCP/IP通信が正常に動作する機種、Windowsパソコン・AppleMacシリーズ・iPad・ChromeBook※本商品の設定および管理にはいずれかの環境が必要です。・Windowsリモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(Remoteデスクトップ接続可能であること) 電源電圧(V)電源内蔵:AC100 50/60Hz 機構【ドライブ取替】HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:対応有 OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standard RoHS指令(10物質対応)対応 外部記憶装置採用ドライブ:NAS専用HDD USBポートUSB3.2Gen2(USB3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB2.0Type-Aコネクター:正面×1 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.02.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 容量(GB)メモリー:8 ドライブ数4(SATA接続) 対象CPU形式Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz グリーンマーク認定
1台
935,980 税込1,029,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付。超高速10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。さらに、RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
付属品初回設定マニュアル、LANケーブル(CAT-6A/1m)x2、ロックキーx2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内 質量(kg)10.1 消費電力(W)電源:144、(最大)93(typ) 外寸(mm)幅279×奥行222×高さ202突起部除く、ゴム足含まず 対応機種Windowsパソコン・AppleMacシリーズ・iOS,Android搭載のスマホ・タブレット端末、ChromeBook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種(対応ブラウザ:Microsoft Edge 79~96・Google Chrome 40~96・Safari 12~15) 電源電圧(V)電源内蔵:AC100 50/60Hz インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:(コネクタ形状RJ-45 8極)対応有 HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:6(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートインターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1 接続台数推奨最大同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時) アクセス方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極)CSMA/CD【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3 グリーン購入法適合 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.02.02.13.03.0.23.1.1)、AFP(※1)、FTP(※1)、HTTP/HTTPS(※2)、SNMP※1 無償パッケージの機能追加により対応※2 無償パッケージ「Remote Link 3」によリモートアクセス機能で対応、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 容量(GB)メモリー:4 対象CPU形式Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) データ転送方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極)10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワーク機器には対応しておりません。 グリーンマーク認定
1台
1,598,000 税込1,757,800
3日以内出荷

「APX2-TSI3」は、セイコーソリューションズが提供するセイコータイムスタンプサービスに対応したタイムスタンプ専用端末です。PDFはもちろんオフィス文書、写真・動画などさまざまなデジタルデータに、1日当たり約2800回のスタンプ付与が可能です。電子化した文書の原本化や改正電子帳簿保存法(電帳法)への対応、知的財産の保護などにご利用いただけます。ご購入後は、5年間追加費用なしでタイムスタンプを利用できるため、付与するデータの選別や月々の付与数を管理する必要はありません。
仕様【タイムスタンプ】利用タイムスタンプ:セイコー タイムスタンプサービス Accredited Type A2、利用電子署名:PAdES、有効期間:10年、電子署名可能なファイル:PDF(利用可能な最大容量500MG) 付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプター、リカバリーUSBメモリー×1、初回設定マニュアル、ISSオンサイト保守パックご利用案内 質量(kg)2.1 消費電力(W)MAX94、Typ73 定格電圧(V)AC100・50/60H コネクタ形状LANポート:RJ-45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160 機能拡張:外付けHDD接続、UPS対応 動作環境直接操作する場合:HDMI コネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、Windowsリモートデスクトップ接続で操作する場合:対応OS:Windows 10、Windows 8.1 使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz RoHS指令(10物質対応)対応 特性バックアップと復元、Windows Defender ウイルス対策、エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、中空固定構造ファン×1、ケンジントンスロット有り USBポートUSB3.1※USB3.2Gen2(10Gbps)A:背面×2、USB3.0※USB3.2Gen1(5Gbps):背面×2、USB2.0コネクター:正面×1 搭載OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC アクセス方式LANポート:CSMA/CD 映像出力HDMI(背面1) 対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) 容量(GB)8 搭載ドライブ採用ドライブ:SSD、ドライブ数:2、カートリッジタイプ 転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、AUTO-MDI/MDIX対応:〇、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブ法人向けWindows NAS 16TB
エコ商品
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となりセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
仕様エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ユーザー利用制限数:無制、 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、リカバリ用USBメモリー 質量(kg)4.4kg 容量16TB 区分IV タイプ【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD、USBプリンター接続、UPS対応 規格VCCI Class A、グリーン購入法、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター、ACプラグ変換アダプター) 電源ACアダプター 使用温度範囲5~40℃ 定格電圧AC100V(50/60Hz) 方式冗長化:ソフトウェア 対応OS【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13、Chrome OS ※3iPadOS 14~16 外形寸法約163(W)×210(D)×160(H)mm ※突起部除く コネクタ形状LANポート:RJ-45 消費電力118W(MAX)、93W(Typ) 対応機種Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad、Chromebook 設定方式冗長化:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(※出荷時はRAID 5に設定されています。) 対応ドライブ:ホットスワップ対応 機能暗号化ボリューム:BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション:無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付、バックアップ:Windows Server Backup・データーコピー for Windows、ウイルス対策:Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知、盗難防止:ケンジントンスロット 機構HDD取替え:カートリッジタイプ 使用湿度範囲10~85% ※結露なきこと メモリー容量8GB 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間5年保証 使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz エネルギー消費効率(W/GB)0.00196 ファンファン×1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時:500台 USBポートUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB 2.0コネクター Type-Aコネクター:正面×1 搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standard アクセス方式LANポート:CSMA/CD 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD ドライブ数4(SATA接続) 転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 LANポート:Auto-MDI/MDIX対応
1台
429,800 税込472,780
翌日出荷

CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となりセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
仕様エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ユーザー利用制限数:無制、 付属品初回設定マニュアル、ラックマウント取り付けマニュアル、LANケーブル×1、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール 質量(kg)8.6kg 容量32TB 区分IV タイプ【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD、USBプリンター接続、UPS対応 規格VCCI Class A、グリーン購入法、省エネ法、電気用品安全法(ACプラグ変換アダプター) 電源ACアダプター 使用温度範囲5~40℃ 定格電圧AC100V(50/60Hz) 方式冗長化:ソフトウェア 対応OS【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13、Chrome OS ※3、iPadOS 14~16 外形寸法約430(W)×407(D)×44(H)mm ※突起部除く コネクタ形状LANポート:RJ-45 消費電力123W(MAX)、96W(Typ) 対応機種Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad(iPadを利用した場合のファイルアクセス手順)、Chromebook(ファイルアクセス手順) 設定方式冗長化:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(※出荷時はRAID 5に設定されています。) 対応ドライブ:ホットスワップ対応 機能暗号化ボリューム:BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、ディスク使用量制限、(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション:無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付、バックアップ:Windows Server Backup・データーコピー for Windows、ウイルス対策:Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知 機構HDD取替え:カートリッジタイプ 使用湿度範囲10~85% ※結露なきこと メモリー容量8GB 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間5年保証 使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz エネルギー消費効率(W/GB)0.00134 ファンファン×2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時:500台 USBポートUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB 2.0 Type-Aコネクター:正面×1 搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standard アクセス方式LANポート:CSMA/CD 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD ドライブ数4(SATA接続) 転送モードLANポート: 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 LANポート:Auto-MDI/MDIX対応
1台
629,800 税込692,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブ法人向けWindows NAS 8TB
エコ商品
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となりセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
仕様エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ユーザー利用制限数:無制、 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、リカバリ用USBメモリー 質量(kg)(本体のみ)2.8kg 容量8TB 区分IV タイプ【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD、USBプリンター接続、UPS対応 規格VCCI Class A、グリーン購入法、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター、ACプラグ変換アダプター) 電源ACアダプター 使用温度範囲5~40℃ 定格電圧AC100V(50/60Hz) 方式冗長化:ソフトウェア 対応OS【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13 、Chrome OS、iPadOS 14~16 外形寸法約101(W)×210(D)×160(H)mm ※突起部除く コネクタ形状LANポート:RJ-45 消費電力94W(MAX)、73W(Typ) 対応機種Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad(iPadを利用した場合のファイルアクセス手順)、Chromebook(ファイルアクセス手順) 設定方式冗長化:RAID 0/RAID 1/マルチディスクモード(※出荷時はRAID 1に設定されています。) 対応ドライブ:ホットスワップ対応 機能暗号化ボリューム:BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、ディスク使用量制限、(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション:無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付、バックアップ:Windows Server Backup・データーコピー for Windows、ウイルス対策:Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知、盗難防止:ケンジントンスロット 機構HDD取替え:カートリッジタイプ 使用湿度範囲10~85% ※結露なきこと メモリー容量8GB 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間5年保証 使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz エネルギー消費効率(W/GB)0.00313 ファンファン×1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時:500台 USBポートUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB 2.0コネクター Type-Aコネクター:正面×1 搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standard アクセス方式LANポート:CSMA/CD 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD ドライブ数2(SATA接続) 転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 LANポート:Auto-MDI/MDIX対応
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷

CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となりセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
仕様エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ユーザー利用制限数:無制、 付属品初回設定マニュアル、ラックマウント取り付けマニュアル、LANケーブル×1、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール 質量(kg)7.8kg 容量16TB 区分IV タイプ【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD、USBプリンター接続、UPS対応 規格VCCI Class A、グリーン購入法、省エネ法、電気用品安全法(ACプラグ変換アダプター) 電源ACアダプター 使用温度範囲5~40℃ 定格電圧AC100V(50/60Hz) 方式冗長化:ソフトウェア 対応OS【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13、Chrome OS ※3、iPadOS 14~16 外形寸法約430(W)×407(D)×44(H)mm ※突起部除く コネクタ形状LANポート:RJ-45 消費電力123W(MAX)、96W(Typ) 対応機種Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad(iPadを利用した場合のファイルアクセス手順)、Chromebook(ファイルアクセス手順) 設定方式冗長化:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(※出荷時はRAID 5に設定されています。) 対応ドライブ:ホットスワップ対応 機能暗号化ボリューム:BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、ディスク使用量制限、(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション:無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付、バックアップ:Windows Server Backup・データーコピー for Windows、ウイルス対策:Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知 機構HDD取替え:カートリッジタイプ 使用湿度範囲10~85% ※結露なきこと メモリー容量8GB 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間5年保証 使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz エネルギー消費効率(W/GB)0.00231 ファンファン×2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時:500台 USBポートUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB 2.0 Type-Aコネクター:正面×1 搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standard アクセス方式LANポート:CSMA/CD 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD ドライブ数4(SATA接続) 転送モードLANポート: 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 LANポート:Auto-MDI/MDIX対応
1台
529,800 税込582,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブ法人向けWindows NAS 8TB
エコ商品
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となりセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
仕様エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ユーザー利用制限数:無制、 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、リカバリ用USBメモリー 質量(kg)4.2kg 容量8TB 区分IV タイプ【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD、USBプリンター接続、UPS対応 規格VCCI Class A、グリーン購入法、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター、ACプラグ変換アダプター) 電源ACアダプター 使用温度範囲5~40℃ 定格電圧AC100V(50/60Hz) 方式冗長化:ソフトウェア 対応OS【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13、Chrome OS ※3iPadOS 14~16 外形寸法約163(W)×210(D)×160(H)mm ※突起部除く コネクタ形状LANポート:RJ-45 消費電力118W(MAX)、93W(Typ) 対応機種Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad、Chromebook 設定方式冗長化:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(※出荷時はRAID 5に設定されています。) 対応ドライブ:ホットスワップ対応 機能暗号化ボリューム:BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション:無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付、バックアップ:Windows Server Backup・データーコピー for Windows、ウイルス対策:Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知、盗難防止:ケンジントンスロット 機構HDD取替え:カートリッジタイプ 使用湿度範囲10~85% ※結露なきこと メモリー容量8GB 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間5年保証 使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz エネルギー消費効率(W/GB)0.00391 ファンファン×1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時:500台 USBポートUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB 2.0コネクター Type-Aコネクター:正面×1 搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standard アクセス方式LANポート:CSMA/CD 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD ドライブ数4(SATA接続) 転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 LANポート:Auto-MDI/MDIX対応
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブ法人向けWindows NAS 4TB
エコ商品
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となりセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
仕様エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ユーザー利用制限数:無制、 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、リカバリ用USBメモリー 質量(kg)4.2kg 容量4TB 区分IV タイプ【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD、USBプリンター接続、UPS対応 規格VCCI Class A、グリーン購入法、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター、ACプラグ変換アダプター) 電源ACアダプター 使用温度範囲5~40℃ 定格電圧AC100V(50/60Hz) 方式冗長化:ソフトウェア 対応OS【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13、Chrome OS ※3iPadOS 14~16 外形寸法約163(W)×210(D)×160(H)mm ※突起部除く コネクタ形状LANポート:RJ-45 消費電力118W(MAX)、93W(Typ) 対応機種Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad、Chromebook 設定方式冗長化:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(※出荷時はRAID 5に設定されています。) 対応ドライブ:ホットスワップ対応 機能暗号化ボリューム:BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション:無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付、バックアップ:Windows Server Backup・データーコピー for Windows、ウイルス対策:Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知、盗難防止:ケンジントンスロット 機構HDD取替え:カートリッジタイプ 使用湿度範囲10~85% ※結露なきこと メモリー容量8GB 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間5年保証 使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz エネルギー消費効率(W/GB)0.00783 ファンファン×1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時:500台 USBポートUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB 2.0コネクター Type-Aコネクター:正面×1 搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standard アクセス方式LANポート:CSMA/CD 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD ドライブ数4(SATA接続) 転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 LANポート:Auto-MDI/MDIX対応
1台
389,800 税込428,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブ法人向けWindows NAS 4TB
エコ商品
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となりセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
仕様エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ユーザー利用制限数:無制、 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、リカバリ用USBメモリー 質量(kg)(本体のみ)2.7kg 容量4TB 区分IV タイプ【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD、USBプリンター接続、UPS対応 規格VCCI Class A、グリーン購入法、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター、ACプラグ変換アダプター) 電源ACアダプター 使用温度範囲5~40℃ 定格電圧AC100V(50/60Hz) 方式冗長化:ソフトウェア 対応OS【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13 、Chrome OS、iPadOS 14~16 外形寸法約101(W)×210(D)×160(H)mm ※突起部除く コネクタ形状LANポート:RJ-45 消費電力94W(MAX)、73W(Typ) 対応機種Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad(iPadを利用した場合のファイルアクセス手順)、Chromebook(ファイルアクセス手順) 設定方式冗長化:RAID 0/RAID 1/マルチディスクモード(※出荷時はRAID 1に設定されています。) 対応ドライブ:ホットスワップ対応 機能暗号化ボリューム:BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、ディスク使用量制限、(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション:無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付、バックアップ:Windows Server Backup・データーコピー for Windows、ウイルス対策:Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知、盗難防止:ケンジントンスロット 機構HDD取替え:カートリッジタイプ 使用湿度範囲10~85% ※結露なきこと メモリー容量8GB 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間5年保証 使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz エネルギー消費効率(W/GB)0.00626 ファンファン×1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時:500台 USBポートUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB 2.0コネクター Type-Aコネクター:正面×1 搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standard アクセス方式LANポート:CSMA/CD 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD ドライブ数2(SATA接続) 転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 LANポート:Auto-MDI/MDIX対応
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となりセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
仕様エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ユーザー利用制限数:無制、 付属品初回設定マニュアル、ラックマウント取り付けマニュアル、LANケーブル×1、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール 質量(kg)7.7kg 容量8TB 区分IV タイプ【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD、USBプリンター接続、UPS対応 規格VCCI Class A、グリーン購入法、省エネ法、電気用品安全法(ACプラグ変換アダプター) 電源ACアダプター 使用温度範囲5~40℃ 定格電圧AC100V(50/60Hz) 方式冗長化:ソフトウェア 対応OS【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13、Chrome OS ※3、iPadOS 14~16 外形寸法約430(W)×407(D)×44(H)mm ※突起部除く コネクタ形状LANポート:RJ-45 消費電力123W(MAX)、96W(Typ) 対応機種Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad(iPadを利用した場合のファイルアクセス手順)、Chromebook(ファイルアクセス手順) 設定方式冗長化:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(※出荷時はRAID 5に設定されています。) 対応ドライブ:ホットスワップ対応 機能暗号化ボリューム:BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、ディスク使用量制限、(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション:無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付、バックアップ:Windows Server Backup・データーコピー for Windows、ウイルス対策:Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知 機構HDD取替え:カートリッジタイプ 使用湿度範囲10~85% ※結露なきこと メモリー容量8GB 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間5年保証 使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz エネルギー消費効率(W/GB)0.00462 ファンファン×2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時:500台 USBポートUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB 2.0 Type-Aコネクター:正面×1 搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standard アクセス方式LANポート:CSMA/CD 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD ドライブ数4(SATA接続) 転送モードLANポート: 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 LANポート:Auto-MDI/MDIX対応
1台
459,800 税込505,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブ法人向けWindows NAS 2TB
エコ商品
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となりセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
仕様エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ユーザー利用制限数:無制、 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、リカバリ用USBメモリー 質量(kg)(本体のみ)2.7kg 容量2TB 区分IV タイプ【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD、USBプリンター接続、UPS対応 規格VCCI Class A、グリーン購入法、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター、ACプラグ変換アダプター) 電源ACアダプター 使用温度範囲5~40℃ 定格電圧AC100V(50/60Hz) 方式冗長化:ソフトウェア 対応OS【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13 、Chrome OS、iPadOS 14~16 外形寸法約101(W)×210(D)×160(H)mm ※突起部除く コネクタ形状LANポート:RJ-45 消費電力94W(MAX)、73W(Typ) 対応機種Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad(iPadを利用した場合のファイルアクセス手順)、Chromebook(ファイルアクセス手順) 設定方式冗長化:RAID 0/RAID 1/マルチディスクモード(※出荷時はRAID 1に設定されています。) 対応ドライブ:ホットスワップ対応 機能暗号化ボリューム:BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、ディスク使用量制限、(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション:無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付、バックアップ:Windows Server Backup・データーコピー for Windows、ウイルス対策:Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知、盗難防止:ケンジントンスロット 機構HDD取替え:カートリッジタイプ 使用湿度範囲10~85% ※結露なきこと メモリー容量8GB 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間5年保証 使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz エネルギー消費効率(W/GB)0.0125 ファンファン×1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時:500台 USBポートUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB 2.0コネクター Type-Aコネクター:正面×1 搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standard アクセス方式LANポート:CSMA/CD 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD ドライブ数2(SATA接続) 転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 LANポート:Auto-MDI/MDIX対応
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷