「lcd-cf161xdb-mt」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テレワークに最適な15.6型、10点マルチタッチ対応のモバイルディスプレイです。
最薄部で約6mm、重さ880gの手軽さでテレワークの機動力をサポート、使用後は専用キャリングケースに入れて安心快適。
静電容量方式のタッチパネルなので、軽快なタッチ操作。
ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、業務効率UPです。
質量(g)約880
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時10.0、通常使用時(オンモード)6.9、年間消費電力23.4kWh、待機時0.4
表面処理非光沢+ガラス
対応機種Windowsパソコン、Mac
コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)21010:1
最大解像度1920×1080
視野角上下170°/左右170°
色(本体)ブラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド45度時:355×166×161(ゴム足含む)、スタンド折り畳み時:355×224×13
タッチパネル方式入力方式:静電容量方式、通信方式:USB2.0(FullSpeed)、備考:マルチタッチ(10点対応)
動作確認済機器(ゲーム機)Sony PlayStation(R)3、Sony PlayStation(R)4、Sony PlayStation(R)4 Pro、Sony PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTM、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)
映像入力HDMI(ミニ)、USB type-C(Displayport Alt Mode)
モニターサイズTFT15.6型ワイド/ADS
パネル駆動方式ADS
1個
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
最大18.5インチまでのモバイルディスプレイを取り付けできる、ポールタイプのディスプレイスタンドです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用でき、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。ディスプレイを縦向きに固定すれば、テキスト編集に最適な縦長の画面でお使い頂けます。iPad/iPad Pro/Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。
モバイルディスプレイを取り付けて、設置型ディスプレイのように使用可能です。外出先で使用するモバイルディスプレイと、オフィス内で使用するディスプレイを共用できフリーアドレスのオフィスに最適です。 最大 18.5インチ/1.3kg と重いモバイルディスプレイでもしっかり固定でき、ポールの長さ(ディスプレイの高さ)は無段階で調整が可能です。
モバイルディスプレイを縦向きに固定して、縦長の画面で快適にテキスト編集を行うことができます。
最大18.5インチまで対応し大きな iPad Proでも机上の自由な場所に設置できます。充電用のケーブル穴があるため、充電しながら使用できます。
仕様関節部の固さ:調整可能、VESA穴による固定:非対応(挟み込んで固定のみ)
付属品クランプ×1(A)、ポール×1(B)、ベース×1(C)、M6×22mm ネジ×1(D)、4mm六角レンチ×1(E)、滑り止めシート ×1(F)、取扱説明書×1
材質スタンド部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック
色ブラック
高さ(mm)最小320~最大490(ディスプレイ中央部の高さ)
耐荷重1.3kg
本体質量(g)約990
対応機種モバイル液晶ディスプレイ 7~18.5(ディスプレイ取付部の幅 175mm~260mm、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×180×632(最大展開時)
ディスプレイ可動範囲:垂直方向:+70°~ -5°、水平方向:+180°~ -180°、回転:+180°~ -180°、(推奨液晶)LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、LCD-YC171DX
軸数(可動)1
保守管理6ヶ月
環境(動作保証)0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
最大17.3インチまでのモバイルディスプレイを取付出来るディスプレイアームです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用出来、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面になります。iPad/iPadPro/Androidタブレットにも対応。
色ブラック
材質アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック
軸数可動:4(間接部固さ調節可能)
可動範囲(°)ディスプレイ:垂直:210~-60、垂直:38~-38、回転:180~-180
ディスプレイ7~17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅175~260mm、厚さ15mmまで)
耐荷重(kg)1
適合液晶ディスプレイ:LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、および他社製品/iPadPro、iPadPro、Androidタブレットなど
VESA対応非対応(挟みこんで固定のみ)
付属品クランプ、アーム、ベース、プレート、M5×mmネジ×2、3mm六角レンチ、1.5mm六角レンチ、取扱説明書、すべり止めシート
保証期間6ヶ月
特性縦置き・横置き対応、角度調節
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
関連キーワード