ムービー撮影やデジタル一眼レフに最適!
UHS スピードクラス1対応の大容量microSDカード
「MSDU1-Rシリーズ」は、UHS-I規格およびUHS スピードクラス1に対応した、SDカード変換アダプター付きmicroSDカードです。 添付の変換アダプターを使用することで、SDカードに変身。ビデオカメラや一眼レフカメラ等にご利用いただけます。大容量のラインアップで、フルHDでの長時間録画や高画質での写真撮影など、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。
また、microSDカードをスマホの内部に装着すれば、スマホのデータ保存用としてもお使いいただけます。
容量(GB)64
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS スピードクラス1
付属品SDカード変換アダプター
適合機種microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、Nintendo Switch(TM)
質量(g)約0.24(microSDカードのみ)
使用温度範囲(℃)0~55
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SDカード変換アダプター装着時:24.0×32.0×2.1、microSDカード本体:11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
インターフェースバス:UHS-I
カードmicroSDXC、SDXC
保証期間ハードウェア保証(1年間)
アズワン品番64-3790-69
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
。高耐久pSLC方式を採用したmicroSDカードです。書き換え耐久性が高いため、繰り返し録画を続けるドライブレコーダーに最適です。温度変化にも強いので、夏場や冬場の寒暖差が激しい過酷な車内でも安心してご利用いただけます。産業機器用フラッシュ商品に使用されるpSLC技術を採用することで、繰り返しの書き込みに強い耐久性を実現しました。毎日録画を繰り返すドライブレコーダーやネットワークカメラなどでの使用に最適です。一般的なモデルとは異なる特殊仕様のコントローラを採用しており、高温時にも低温時にも安定して書き込み動作を行うことができます。そのため夏場の高温環境や冬場の低温環境など、過酷な温度変化のある車内でもしっかりデータを保護します。SDA(SDアソシエーション)で定められた速度規格「スピードクラス10」に対応。ドライブレコーダーの画像を、フルハイビジョンの高画質でもコマ落ちせずキレイに録画できます。
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
アプリがサクサク動く!A1対応スマホ&ゲーム機に最適なmicroSDカードです。
スマートフォン用アプリ向け速度規格「ApplicationPerformanceClass1(以下A1)に準拠したmicroSDカードです。
スマートフォン内蔵用のメモリとしてご利用いただくと、スマートフォンのアプリ移動時間や写真アプリでの読み込み速度が安定し、スマートフォンがより快適にご利用いただけます。
また、UHS-I UHSスピードクラス1に対応しており、最MB/s(規格値)の転送速度での書き出しを実現しています。
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
対応機種microSDHC、microSDXC規格に対応した機器、ニンテンドーSwitch
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1
質量(g)約0.25
電源電圧(V)2.7~3.6
使用温湿度範囲0~55℃/20~80%(結露なきこと)
保証期間ハードウェア保証(1年間)
防水性JIS IPX7等級
準拠規格SD MemoryCard Specification Ver5.10準拠
クラスアプリケーションパフォーマンスクラス:Application Performance Class 1(A1)
関連キーワード