Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのファイルサーバーです。コンパクトな設計だから設置場所が限られる中小規模オフィスでのご利用に最適です。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。デスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも設置場所を選ばず、優れたデータ共有環境を提供します。「Windows Server IoT 2019 for Storage」は、Windows Server 2019をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2019のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。管理者が設定したスケジュールにもとづいて自動で本商品の共有フォルダーのシャドウコピーが作成できます。これによりユーザーが誤ってファイルを削除してしまっても履歴をさかのぼって削除したファイルをエクスプローラーやMicrosoft Officeなどから自分で直接復元できます。
仕様●CPU:Intel Atom Processor C3338(最大2.2GHz Dual Core)●ユーザー利用制限数:50●対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP●拡張機器:外付けHDD接続USB HDD、USBプリンタ接続、UPS対応●筐体特徴:エアフロー経路(各カートリッジフロント部下部、搭載ファン(中空固定構造ファン×1)、ファン制御(自動)、盗難防止機能(ケンジントンスロット)●冗長化方式:ソフトウェア●冗長化設定:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(出荷時はRAID 5に設定されています)●採用ドライブ:NAS専用HDD●ドライブ数:4(SATA接続)●ドライブ取替え機構:カートリッジタイプ●ドライブ:ホットスワップ対応●LANポートコネクター形状:RJ-45●LANポート:Auto-MDI/MDIX対応●LANポート転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1容量32TB使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)118(Max)、67(Typ)電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)約163×210×160(突起部除く、ゴム足含む)対応OSWindows 11 、Windows 10 、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2 、Windows Server 2008、macOS 10.12~14、Chrome OS 、iPadOS 14.0本体質量(kg)5.1機能暗号化ボリューム(BitLocker使用 マルチディスクモード時のみ対応)、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション(無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付)、バックアップ(Windows Server Backup・データーコピー for Windows)、Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知使用湿度範囲10~85%(結露なきこと)メモリー容量8GB ECC動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種エネルギー消費効率(W/GB)0.00156USBポートUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×2・USB 2.0コネクター正面×1、背面×1接続台数50台(推奨最大同時)搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Workgroupアクセス方式CSMA/CD(LANポート)映像出力HDMI×1(背面)対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
「GV-HUVC/4KV」は、HDMI出力映像を簡単にパソコンへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続したミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどの機器はWindows・Macで”カメラデバイス”として認識され、Webカメラのように扱うことができます。最大4K/30pの撮影や配信にも対応しています。ミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどは一般的なWebカメラよりも映像やマイク音声が高品質であり、かつ自由な取り回しも可能なため、伝えたい映像をリアルタイムに配信する際に活躍します。フレームレート調整機能を持ったアプリケーションを添付しております。これにより、Web会議においては映像や音声が途切れたりせず、スムーズに進めることができます。
付属品USB変換ケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)、約15cm)×1、取扱説明書色ブラック質量(g)約29電源USB バスパワー方式ソフトウエアエンコード、【取込】映像:YUY2、NV12/音声:LPCM、48kHz対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10 May 2021 Update、Windows 10 October 2020 Update、macOS 10.14~13対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはType-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMacパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×79×12最大解像度【記録】入力:3840×2160、表示:3840×2160動作環境【デスクトップ】CPU:Intel 第4世代 Core i5-4440 3.10 GHz(Quad-Core)以上GPUエンコード必須、AppleM1chip 3.20 GHz 以上、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 960以上、Intel HD Graphics 4000以上、Apple M1 chip 以上【ノートパソコン】CPU:Intel 第8世代 Core i5-8210Y(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上mメモリー:4GB以上(推奨:8GB以上)mグラフィック:NVIDIA GeForce GTX 980M以上、Intel UHD Graphics 630以上、Apple M1 chip 以上入力端子HDMIインターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応ソフトウェア動作確認済み:サードパーティ製のアプリケーション/OBS Studio、XSplit Broadcaster、Zoom、QuickTime Player、Microsoft Teams
質量(g)約880規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時10.0、通常使用時(オンモード)6.9、年間消費電力23.4kWh、待機時0.4表面処理非光沢+ガラス対応機種Windowsパソコン、Macコントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)21010:1最大解像度1920×1080視野角上下170°/左右170°入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、ステレオミニジャックΦ3.5色(本体)ブラック外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド45度時:355×166×161(ゴム足含む)、スタンド折り畳み時:355×224×13タッチパネル方式入力方式:静電容量方式、通信方式:USB2.0(FullSpeed)、備考:マルチタッチ(10点対応)動作確認済機器(ゲーム機)Sony PlayStation(R)3、Sony PlayStation(R)4、Sony PlayStation(R)4 Pro、Sony PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTM、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。アスペクト比16:9表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)映像入力HDMI(ミニ)、USB type-C(Displayport Alt Mode)モニターサイズTFT15.6型ワイドパネル駆動方式ADS
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)質量(kg)約1.7色黒使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:17、最大:50電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)RAID機能RAIDeX、RAID1、RAID0
高速2.5GbEに対応したネットワークHDDです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現。外出先からのリモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。ファンレス設計により、稼働中も静音性を確保。2.5GbEに対応し読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。PCやスマートフォンを使ってランディスクの状態を確認できる無料の遠隔管理サービス「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。稼働時間や内部温度などをいつでも確認できるほか、トラブル発生時には異常をメールでお知らせします。
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)質量(kg)約1.7色黒使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:17、最大:50電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.00387対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)2拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)RAID機能RAIDeX、RAID1、RAID0
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)質量(kg)約1.7色ブラック使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:17、最大:50電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ、ホットスワップ対応: -動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.000968対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)8拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
仕様●応答速度(GtoG)/最大リフレッシュレート:1ms[GtoG]※180Hz/オーバードライブレベル3設定時/最大解像度時180Hz●視野角度(°)/最大輝度:上下178左右178/350cd/m2●調節等:チルト(°):上20下3、スイベル(°):左65右65、高さ調節:110mm、ピボット(°)右90、VESAマウントインターフェース100×100mm、盗難防止用スロット付属品電源コード、Displayportケーブル×1、台座、必ずお読みください質量(kg)スタンド有:6.5、スタンド無し:4定格AC100V50/60Hz、消費電力:通常16.8W、最大時44W、年間消費電力量:53.0kWh表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:540×231×239~492、スタンド無し:540×50×325※いずれも突起部含まず対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、PS5/PS4/PS4Pro、microsoft Xbox SeriesX/Xbox SeriesS※ゲーム機のバージョンによっては対応できない場合があります。独自動作確認のため各メーカーへのお問い合わせはご遠慮くださいませ。コントラスト比1000:1(DCR時)解像度1920×1080入力端子映像:HDMI×2、Displayport×1、ヘッドフォン:Φ3.5mmステレオミニ色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS最大表示色約1677万色(10憶7374万色中)※10bit入力時グリーンマーク認定
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となり、セキュリティチェックやバックアップなど高負荷な処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはファイルサーバー専用OSであるWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。Active Directoryと連携し高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたNAS
その他【筐体】搭載ファン:1、ケンジントンスロット / 【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID1/RAID0/マルチディスク付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター消費電力(W)113(MAX)、89(Type)電源ACアダプター対応OSWindows11、Windows10 2022 Update(バージョン22H2)、WindowsServer2025、WindowsServer2022、WindowsServer2019、WindowsServer2016、MacOS13~15、ChromeOS、iPadOS16~18 ※日本語のみ対応※Windows Server 2025/2022/2019/2016:デスクトップ エクスペリエンスのみ対応。※macOS、ChromeOS:リモートデスクトップは利用できません。※macOS:SMB接続のみでの対応となります。Time Machine機能は利用できません。※ChromeOS:ゲストアクセスはできません。常に最新版をご利用ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160(ゴム足含む、突起部含まず)対応機種WindowsPC、Mac、Chromebook、iPad ・LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイまたはUSB Type-C接続可能なディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップが接続可能であること)※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。接続【ユーザー利用制限数/推奨同時接続台数】無制限/500台機能【暗号化ボリューム】BitLocker ※マルチディスクモード時のみ対応【通知】○(メール【NarSuSによる通知)【クォーター】〇【Active Directory Native ログオン】〇【iSCSIターゲット】〇【レプリケーション】〇※無償ソフト「クローン for Windows」配布【バックアップ機能】Windows Server Backup・データーコピー for Windows【データ重複除去】〇【ウイルス対策】Microsoft Defender ウイルス対策【NarSuS故障予兆通知】〇プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションSMB(2.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFSUSBポートUSB10Gbps:背面×2※Type-Aコネクター×1、Type-Cコネクター×1、USB5Gbps:背面×1※Type-Aコネクター、USB2.0:正面×1・背面×1※Type-Aコネクター搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard/Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz メモリ:8GB(Non-ECC)ポート【転送規格】2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)×1・10GbE LAN port(10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)×1映像出力HDMI×1(背面)、Type-C(DP Alt)×1(背面)拡張性【外付けHDD接続】USB HDD、【UPS対応】〇搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)、作成可能なユーザー数:300、作成可能な共有フォルダー数:400、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ、ホットスワップ対応: -付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)質量(kg)約2.2使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:17、最大:50電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.000794対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)16拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
仕様盗難防止用ホール○(ケンジントンセキュリティスロット)付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、台座、リモコン、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)質量(kg)スタンドあり:約7.9、スタンドなし:約5.4使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~180.0、(DisplayPort)59.9~180.0消費電力(W)最大時:38、通常使用時(オンモード):13.0、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)スイベル:(左)65、(右)65、チルト:(上)20、(下)3、ピボット(回転):(右)90対応OSOSには依存しない(日本語版のみ)※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(水平走査)31.4~199.8、(DisplayPort)31.4~199.8対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch、[SIE]PS5、PS4、PS4 Pro、[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※I ・O DATAが独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×231×424~534(突起部含まず)、スタンドなし:約614×55×366(突起部含まず)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080応答速度1ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3設定時入力端子HDMI×2、DisplayPort×1、USB-A(給電用:5V/1A、メンテナンス用)、ステレオミニジャックΦ3.5mm視野角(左右:上下)178°:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー1W+1W(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズTFT27型ワイド高さ調整範囲(mm)110ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-A(給電用:5V/1A、メンテナンス用)画素ピッチ(H×V)(mm)0.3108×0.3108映像入力HDMI×2、DisplayPort×1パネル駆動方式ADS使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)最大表示色1677万色(10億7374万色中 ※10bit入力時)リフレッシュレート(Hz)対応最大180(最大解像度時)輝度(cd/m2)350(標準値)