本商品は液晶ディスプレイ画面を自由に動かし固定できるモニターアームです。耐荷重6kgで幅広いディスプレイサイズに対応可能尾です。モニターアームを使用することでデスクの上を有効に利用することができます。またガススプリング方式を採用しているため、アーム部分の調整がスムーズに行えます。
付属品クランプ金具、ディスプレイ取付用アタッチメント、滑り止め樹脂板、クランプ金具用ネジ1式、六角レンチセット1式、取扱説明書、必ずお読みください
寸法(mm)幅579×奥行120×高さ514※クランプ金具部分含まず※ディスプレイ取付用アタッチメント含む
質量(kg)2.9
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大6
対応VESAマウントインターフェース規格(100×100、75×75)に対応した液晶ディスプレイ
取付可能寸法(mm)【デスク天板】厚さ:6~61、奥行65以上
液晶モニター1台
高さ調節354mm
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
調節方式ガススプリング方式
対応VESA規格100×100(mm)、75×75(mm)
可動範囲(°)チルト:90~85、ピボット(回転):360
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず
コントラスト比1000:1(標準)
最大解像度1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
年間消費電力量(kWh/年)34.4
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V)
質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)38.7
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズ27型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
対応VESA規格100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)31.9
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約0.8
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず)
消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8
定格電圧(V)DC5
角度(°)[チルト角] 上:20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
最大消費電力(W)7.7
プラグVESA DDC2B
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
表示色1677万色
視野角上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz
応答速度5ms[GTG]
入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
組立時間約1分(大人1人)
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
年間消費電力量(kWh/年)14.96
画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925
パネルTFT15.6型ワイド/FFS
表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)
最大輝度(cd/m2)300
待機時消費電力(W)0.1
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式FFS
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1(標準)
最大解像度1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ブラック
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm
年間消費電力量(kWh/年)34.4
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ブラック
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm
年間消費電力量(kWh/年)31.9
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください
色ブラック
質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず)
最大消費電力(W)116
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI、D-sub9ピン(オス)/ブラック/スピーカー:あり/3辺フレームレスの50型4K液晶ディスプレイ
エコ商品
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:107W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面50型(可視領域49.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約670(H)×1110(W)×260(D)mm※突起部除く●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●最大消費電力(備考):107W(最大)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):64.1W●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●パネル方式:VA●最大消費電力:107W●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●その他節電関連:年間消費電力量:198.1kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●VCCI:対応 VCCI Class B●国際エネルギースター:登録●リフレッシュレート:60Hz●高さ調整:なし●PCリサイクル:○
サイズ49.5型
ピッチ0.285375(H)×0.285375(V)mm
電源電源内蔵
適合規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)
本体質量(g)11200
サイズ(inch)50
表面処理ハーフグレア
入力信号HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)
コントラスト比5000:1
表示色10億7374万色 ※10bit入力時
解像度3840×2160
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)31.5-135.0
走査周波数(垂直)29.9-60.3
ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)
入力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)
スピーカーあり5W+5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)350
USBUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、メンテナンス用)
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし
エコ商品
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V)
質量(kg)スタンドあり:約1.0
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4
消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3
定格電圧(V)DC5
角度(°)チルト上:20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)、CREXレベル2設定時:24400:1
最大解像度1920×1080
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)14.2
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989
パネルTFT17.3型ワイド/AAS
モニターサイズ17.3型
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)
輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2
消費電力(W)最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ブラック
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm
年間消費電力量(kWh/年)38.7
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114
モニターサイズTFT27型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。USB Type-C搭載の27型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載しているので マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約5.7、スタンドなし:約5.0
サイズ27型
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理ノングレア
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×235×454(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載の、100Hz対応23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。一般的な60Hzのディスプレイより、1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約3.3mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約4.7/スタンドなし:約3.0
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法
消費電力(W)通常使用時(オンモード) :12.1
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)[チルト角] 上:20 下:5、[スイベル角] 左:45 右:45
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約541×229×385~497(突起部を含まず)、スタンドなし:約541×47×329(突起部を含まず)
対応機種パソコン:Windowsパソコン/Mac/Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch/PS5/PS4(R) Pro/PS4(R)/Xbox Series X/Xbox Series S
最大消費電力(W)32
コントラスト比1000:1
表示色1677万色
解像度1920×1080
視野角上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)HDMI1:31.0 ~ 110.0kHz、HDMI2:31.0 ~ 110.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 110.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI1: 59.9 ~ 100.0Hz、HDMI2:59.9 ~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 ~ 100.0Hz
応答速度5ms[GTG]
入力端子HDMI×2/DisplayPort×1
組立時間約3分(大人1人)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)120
USBポートダウンストリーム USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)38.2
回転角度(°)左:90 右:90
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
パネルTFT23.8型ワイド/ADS
表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)
最大輝度(cd/m2)300
待機時消費電力(W)0.2
モニターサイズ23.8型
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
リフレッシュレート(Hz)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
色ブラック
質量(g)(スタンドあり)約6.4、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず)
最大消費電力(W)116
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
モニターサイズ23.8型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ホワイト
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm
年間消費電力量(kWh/年)31.9
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/24.5型100Hzで残像感低減で視認性が向上
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/。USB Type-C搭載の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用。100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。また、フロントベゼルも10.8mmと極細ですっきりした印象を与えるので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、台座、台座ネック、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約3.7、スタンドなし:約3.3
色ブラック
規格【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
消費電力(W)最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)【チルト】上:23、下:5【視野】上下:178 左右:178
使用温度(℃)【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約558×215×411 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず
機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B
コントラスト比(標準値)1300:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る
走査周波数(水平)HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz
入力端子映像:HDMI×1、USB Type-C×1
VESAマウント(mm)インターフェイス:○(100×100
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)38.1h
USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802
表示寸法(mm)面積:543.744(H)×302.616(V)
モニターサイズTFT24.5型ワイド
パネル駆動方式HFS
湿度(%)使用条件:20%~80%(結露なきこと)
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)【最大解像度時】最大:100
輝度(cd/m2)300(標準値)
応答時間(ms)5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
セキュリティ機能盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美!
エコ商品
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、搭載技術:HDR10
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)
寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)
質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)24.0 ~ 60.3、(DisplayPort)29.9 ~ 60.3、(USB-C)29.9 ~ 60.3
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))22.1、(最大時)140、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(スイベル)左:45、右:45、(チルト)上:17、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(HDMI)26.4 ~ 135.0、(DisplayPort)31.0 ~ 133.3、(USB-C)31.0 ~ 133.3
対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369 ※突起部を含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)3840×2160
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間:目安約5分(大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5
高さ調整範囲(mm)120
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)69.7
回転角度(°)(ピボット)左:90、右:90
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズ27型
パネル駆動方式AAS
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)対応最大60(最大解像度時)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットされたモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V)
質量(kg)【本体】スタンドあり:約1.0、【スタンド】約0.46
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:HDMI:59.9~60.4、USB-C:59.9~60.4
消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3
定格電圧(V)DC5
角度(°)【本体】チルト角:上20~60、【スタンド】角度調節:上ヒンジ180/下ヒンジ90、スイベル角:360
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)、【スタンド】最大高さ:約140×140×145(突起部を含まず)、折りたたみ時:約140×140×24(突起部を含まず)、モバイルディスプレイ組み合わせ時:約399×140×296(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)、CREX レベル2設定時:24400:1
最大解像度表示:1920×1080
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)14.2
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989
パネルTFT17.3型ワイド/AAS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)
輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!。本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有:4.7、スタンド無し:3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)
表面処理非光沢
定格消費電力(W)最大時:32、通常使用時:12.1、待機時:0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:541×229×385~497、スタンド無し:541×47×329(いずれも突起部含まず)
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時
視野角(左右:上下)左右178°:上下178°
色(本体)ブラック
端子HDMI×2、DisplayPort×1
入出力【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)38.2
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズTFT23.8型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
リフレッシュレート(Hz)100
グリーンマーク認定
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:107W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面50型(可視領域49.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)
色ブラック
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:ハーフグレア
表示方式パネルタイプ:TFT50型ワイド/VA
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
面積表示:1095.84(H)×616.41(V)※ 可視領域49.5型
コントラスト比(標準値)5000:1
最大解像度表示:3840×2160
保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。
走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)
走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)
応答速度5ms[GTG]
入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3
組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー5W+5W(ステレオ)
端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)
インターフェイスVESAマウント:○(100×200mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.285375×0.285375
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。USB Type-C搭載の27型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載しているので マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは 自室にもオフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約5.7、スタンドなし:約5.0
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×235×454(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
スピーカー2W+2W(ステレオ)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
最大表示色1677万色
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/。見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。100Hz対応なので一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)
質量(kg)スタンドあり:約5.0、スタンドなし:約3.3
規格【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
消費電力(W)最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)【スイベル】左:45、右:45【チルト】上:20、下:5【視野】上下:178 左右:178
使用温度(℃)【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理パネル:非光沢
対応機種パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約558×229×385~503 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず
機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B
調整範囲(mm)高さ:120
コントラスト比【標準値】1300:1
最大解像度【表示】1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る
走査周波数(水平)HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz
入力端子映像:HDMI×1、USB Type-C×1
VESAマウント(mm)インターフェイス:○(100×100 ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)38.1h
USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
回転角度(°)【ピボット】左:90、右:90
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802
表示寸法(mm)面積:543.744(H)×302.616(V)
モニターサイズ24.5型
パネル駆動方式TFT/HFS
湿度(%)使用条件:20~80(結露なきこと)
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)【最大解像度時】最大:100
輝度(cd/m2)300(標準値)
応答時間(ms)5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
セキュリティ機能盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください
色ホワイト
質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず)
最大消費電力(W)116
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットになったモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V)
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください
質量(kg)約0.8
定格電圧DC5V
表面処理パネル:非光沢
消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず
コントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1)
画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V)
解像度最大表示:1920×1080
使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3
応答速度5ms[GTG]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネルTFT15.6型ワイド/FFS
最大輝度(cd/m2)(標準値)300
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもオフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください
色ブラック
質量(g)(スタンドあり) 約4.6、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス (100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328※突起部含まず
最大消費電力(W)116
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカースピーカー
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0
サイズ27型
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理ノングレア
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもオフィスにもマッチします。
仕様●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
色ブラック
質量(g)(スタンドあり) 約6.4、(スタンドなし) 約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス (100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり) 約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328※突起部含まず
最大消費電力(W)116
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、パワーマネージメント:VESA DPM互換
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ブラック
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm
年間消費電力量(kWh/年)31.9
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
モニターサイズ(タイプ)TFT21.45型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ホワイト
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm
年間消費電力量(kWh/年)34.4
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像をお楽しみいただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V)
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
質量(kg)約0.8
定格電圧DC5V
表面処理パネル:非光沢
消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず
コントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1)
画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V)
解像度最大表示:1920×1080
使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3
応答速度5ms[GTG]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネルTFT15.6型ワイド/FFS
最大輝度(cd/m2)(標準値)300
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは 自室にもオフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
スピーカー2W+2W(ステレオ)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
最大表示色1677万色
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0
サイズ27型
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理ノングレア
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:98W/。見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能ですので、スッキリとした作業環境が実現できます。さらに、広視野角パネルを採用しています。USB 3.2 Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時も戸惑わずに、ケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約2.5mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:98W/。3辺フレームレスパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能ですので、スッキリとした作業環境が実現できます。さらに、広視野角パネルを採用しています。USB 3.2 Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時も戸惑わずに、ケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約2.5mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。また、ディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。
表面処理非光沢
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式ADS
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
色ホワイト
質量(g)(スタンドあり)約6.4、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず)
最大消費電力(W)116
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:32W/。見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載の、100Hz対応23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。一般的な60Hzのディスプレイより、1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約3.3mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
仕様●応答速度(ms)/最大リフレッシュレート(Hz):5[GTG]/60●最大表示色/視野角度/最大輝度:1619万色/上下170°左右170°/250cd/m2
付属品HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、キャリングケース、必ずお読みください
寸法(mm)折り畳み時:幅325×奥行16×高さ208(突起部含まず)、スタンド20~60°時:幅325×奥行80~184×高さ199~116(ゴム足含む)
質量(g)610
消費電力(W)最大6.8、通常4.0、待機時0.2、年間消費電力量:13.4kWh/年
定格電圧(V)DC5
表面処理非光沢
対応機種WindowsPC/Mac/ChromeBook/任天堂switch(HDMIのみ)/Playstation/Xbbox※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※メーカー独自に動作確認したものであり、メーカーへの直接お問い合わせはご遠慮ください。
機能プラグ&プレイVESA DDC2B、ブルーリダクション、パススルー機能、盗難防止用ホール
コントラスト比800:1
最大解像度1920×1080
保証期間購入より3年※パネル・バックライト含む。ただし1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限る。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げより1年間となります。
入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB-C(DisplayportAltMode)
画面サイズ14.0型ワイド
入出力音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式TFT/ADS
グリーンマーク認定
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ノートPCへの給電も可能なUSB Type-C搭載!コンパクトモデルで省スペースにも最適の3辺フレームレスパネル21.5型ワイド液晶ディスプレイです。Type-Cならケーブル1本で映像、音声、ノートPCへの給電及び充電がこれ1本。配線類がごちゃつくことがなくデスク周りもスッキリ。さらにHDMI、DisplayPort、アナログRGBを搭載しており、幅広い機器を繋ぐことができます。ブルーライトカット、ちらつきを抑えるフリッカーレスなど目に優しい仕様です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有
付属品電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有り:3.5、スタンド無し:3.1
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)
表面処理表面非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:493×215×377、スタンド無し:493×49×292(どちらも突起部含まず)
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時
視野角(左右:上下)左右178°:上下178°
端子アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
入出力【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)35.3
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT21.45型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
リフレッシュレート(Hz)75
グリーンマーク認定
関連キーワード
1
2
次へ