1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)高輝度500cd/m2&18時間連続稼働対応 4K液晶ディスプレイ
エコ商品
4K UHD(3840×2160Pixel)解像度に対応した大画面ワイド液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用しているため、明るい場所でも視認性がよくオフィスの大会議室での利用はもちろん、18時間連続稼働に対応しており長時間可動が必要となるデジタルサイネージとしての利用にも最適です。さらにメディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することが可能です。
その他プラグ&プレイ:BESA DDC2B、VESAマウントインターフェイス:400×400mm、盗難防止用ホール有、フリッカーレス、ブルーリダクション2 付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ×4、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8mPES適格品)、RS232-Cケーブル(1.8m) 質量(kg)スタンド有:22.5、スタンド無し:21.9 出力(W)音声入:スピーカー5+5(ステレオ)、音声出力:RCA 消費電力(W)最大220、通常135.5、待機時0.3、年間消費電力量:417.2kWh 定格AC100V50/60Hz 表面処理ハーフグレア 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook 寸法(cm)スタンド有:幅145×奥行33×高さ86、スタンド無し:幅145×奥行6×高さ83 コントラスト比1400:1 最大解像度3840×2160 入力端子映像:HDMI(HDCP2.2)×3 端子RS-232C:D-sub9ピン(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB StandardA×1(メディアプレーヤー、給電、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネル画素ピッチ(mm)0.372(H)×0.372(V)、表示面積(mm):1428.48(H)×803.52(V)、最大表示色:10憶7374万色、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度:500cd/m2、応答速度:7ms[GTG] モニターサイズTFT65型ワイド パネル駆動方式ADS リフレッシュレート(Hz)最大:60 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷