パソコン/周辺機器 (5) 家電 (1) ブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:450cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:190W/4K UHD解像度に対応した、大画面55型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
用途 動作確認済み機器メーカー製機器MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K取扱商品GOPPA製GP-HDSP14H460 仕様 フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。、盗難防止用ホール 付属品 HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約1.8m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m) 色 ブラック タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 表面処理 【パネル】非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。 表示方式 ADS 最大消費電力(W) 190 コントラスト比 1200:1 最大解像度 3840×2160 保証期間 3年 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 31.5kHz~135.0kHz 走査周波数(垂直) 29.9Hz~60.3Hz 応答速度 6ms[GTG] 入力端子 【映像】HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間 約10分(大人2人)※スタンドなし VESAマウント(mm) ○(300×300※上下逆さ設置/傾斜設置は不可 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 10W+10W(ステレオ) 端子 【RS-232C】D-sub9ピン(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.315×0.315 パネル TFT55型ワイド 表示寸法(mm) 1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型 最大輝度(cd/m2 ) 450 ※パネル輝度520 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]60
液晶DP 55型/18時間連続稼働 高輝度4K I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:210W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。18時間連続稼働に対応。メディアプレーヤー機能を搭載しており、接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの大きな会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。高輝度500cd/m2を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品 HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)、RS232-Cケーブル(1.8 色 筐体:ブラック タイプ パネル:TFT55型ワイド/ADS 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 パネル:ハーフグレア※ ハーフグレアパネルとは、グレアパネル(光沢)よりやや光沢が抑えられているパネルです。グレアパネルの特長である色鮮やかに見え、黒色が引き締まって見えることと、光の映り込みが少なく目への負担が軽いノングレアパネルの特性を兼ね備えたバランスのよいパネルです。 対応 パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 面積 表示:1209.6(H)×680.4(mm×mm)※可視領域54.6型 コントラスト比 (標準値)1200:1 最大解像度 表示:3840×2160 保証期間 保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平) 31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直) 29.9~60.3(Hz) 応答速度 6ms[GTG] 入力端子 映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間 目安:約10分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下) 上下:178° 左右:178° スピーカー 5W+5W(ステレオ) 端子 RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイス VESAマウント:○(300×300mm)・傾斜角度可能範囲:上下20°※上下逆さ設置は不可。 USBポート (その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.315×0.315 音声出力 RCA(白色:L音声、赤色:R音声) 最大輝度(cd/m2 ) 500 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]60
3辺フレームレス 43型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 予約販売
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品 HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品) 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 表面処理 パネル:ハーフグレア 表示方式 パネルタイプ:TFT43型ワイド 対応 VESAマウントインターフェイス:○(100×200mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット) 面積 表示:941.184(H)×529.416(V)(可視領域42.5型) コントラスト比 (標準値)1200:1 最大解像度 表示:3840×2160 保証期間 保守:3年(ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります) 走査周波数(水平) 31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直) 29.9~60.3(Hz) 応答速度 6ms[GTG] 入力端子 映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間 目安:約6分(大人2人/開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間) 視野角(左右:上下) 上下:178°、 左右:178° スピーカー 5W+5W(ステレオ) 色(本体) ブラック 端子 RS-232C:D-sub9ピン(オス) OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く/解像度及び周波数が対応表範囲内にあること) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)(その他) グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2451×0.2451 音声出力 ステレオミニジャック:Φ3.5mm アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350 モニターサイズ 43型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 10億7374万色 (10bit入力時) リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]60
3辺フレームレス 65型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 予約販売
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:170W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面65型(可視領域64.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品 HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品) 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 パネル:非光沢 表示方式 パネルタイプ:TFT 対応 パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 面積 表示:1428.48(H)×803.52(V)※可視領域64.5型 コントラスト比 (標準値)1200:1 最大解像度 表示:3840×2160 保証期間 保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。 走査周波数(水平) 31.5~135.0(kHz) 走査周波数(垂直) 29.9~60.3(Hz) 応答速度 6ms[GTG] 入力端子 映像:HDMI(HDCP 2.2)×3 組立時間 目安:約6分(大人2人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間 視野角(左右:上下) 上下:178° 左右:178° スピーカー 5W+5W(ステレオ) 色(本体) ブラック 端子 RS-232C:D-sub9ピン(オス) インターフェイス ウォールマウント:○(400×300mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート (その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.372×0.372 音声出力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2 ) 350 モニターサイズ 65型ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]60
3辺フレームレス4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 4日以内出荷
4K UHD(3840×2160Pixel)解像度に対応した大画面ワイド液晶ディスプレイです。広視野角パネルを採用し、どの角度からも見やすく大会議室等での利用にオススメです。3辺フレームレスでスッキリした見た目です。18時間連続稼働に対応しており、長時間可動が必要となる環境でも安心です。さらにメディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができます。
付属品 HDMIケーブル(1.8m)、ネジ×4本、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m) 質量(kg) スタンド有:17、スタンド無し16.7 消費電力(W) 最大時170、通常111.2、待機時0.2 定格 ACA100V50/60Hz(電源内蔵) 対応機種 Windowsパソコン、Mac、ChromeBook、NintendoSwitch、PlayStation5・4・4Pro、XboxSeriesX・SeriesS 寸法(cm) スタンド有:幅145×奥行29×高さ86、スタンド無し:幅145×奥行9×高さ84(突起部含まず) 画面サイズ 65型(可視領域64.5型) インターフェイス ウォールマウント:400×300mm※縦置き/前傾設置/天吊り設置不可 RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 342.1 パネル TFT65型ワイド/ADS/非光沢、最大解像度:3840×2160、最大表示色10憶7374万色、(スペック)画素ピッチ(mm×mm):H0.372×V0.372、表示面積(mm×mm):H1428.48×803.52、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度(標準値):350cd/m2 、コントラスト比:1200:1、応答速度:6ms[GTG]、プラグ&プレイ:VESA DDC2B 入出力端子 HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub9ピン×1、USB-A(メディアプレーヤー用、給電用5V1A、メンテナンス用)、音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:5W+5W 発売年 2025年 リフレッシュレート(Hz) (最大)60
ワイド液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI、D-sub9ピン(オス)/ブラック/スピーカー:あり/3辺フレームレスの43型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 予約販売
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様 ●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:待機時:0.4W●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:○●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●VCCI:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:159.8kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●最大消費電力:101W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約590(H)×960(W)×260(D)mm※突起部除く●標準消費電力:通常使用時(オンモード):51.3W●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●パネル方式:ADS(IPS相当)●応答速度(G to G):6ms●最大消費電力(備考):101W(最大)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 サイズ 43型 ピッチ 0.2451(H)×0.2451(V)mm 電源 電源内蔵 適合規格 J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) 本体質量(g) 7300 表面処理 ハーフグレア 入力信号 HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) コントラスト比 1200:1 表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 解像度 3840×2160 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 31.5-135.0 走査周波数(垂直) 29.9-60.3 ケーブル HDMIケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) 入力端子 HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) スピーカー あり5W+5W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 輝度(cd/m2 ) 350 USB USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、メンテナンス用)