カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • BIGM(丸山製作所)(430)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(16)
  • AMPHENOL(11)
  • NAKATAKI(11)
  • 渡辺電機工業(9)
  • プリンストン(7)
  • MICROCHIP(7)
  • KTC(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • Festo(5)
  • ナベヤ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • KSフィルター(3)
  • DIGILENT(3)
  • 日本コネクト工業(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(2)
  • EIZO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-14」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:あり I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:あり

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024入力端子アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)色(本体)ホワイトモニターサイズ17型パネル駆動方式TN
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ブラック/スピーカー:あり I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ブラック/スピーカー:あり

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024入力端子アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)色(本体)ブラックモニターサイズ17型パネル駆動方式TN
  • モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:7.4W/。携帯性と視認性のバランスに優れた14型のモバイルディスプレイです。A4ノートPCと近いサイズ感で並べやすく、フルHD(1920×1080)解像度により、外出先でも快適な作業領域を確保できます。厚さは最薄部約5.4mm、最厚部でも約9.6mmとスリム設計に、重さ約490gの軽量設計。本体の厚さは最薄部約5.4mm※、最厚部でも1cm以下(約9.6mm※)とすっきりスリム。重さもペットボトル1本分より軽量(約490g)で、頻繁に持ち歩くビジネスマンにうれしい薄型軽量設計になっています。※公称値、実測値により多少の誤差があります。USB Type-C端子を左右の側面に1ポートずつ配置。右利きの方だけでなく、左利きの方にもノートPCの位置に合わせて、より配線しやすい側から接続できるため、机のスペースを圧迫せず、すっきりとしたレイアウトで使用できます。14型は携帯性と作業性のバランスに優れたサイズで、A4ノートPCと並べても収まりがよく、視線移動も自然。コンパクトかつ2枚目の画面として使いやすい大きさです。さらに、スタンド一体型で無段階調整が可能なため、見やすい角度にすばやくセットできます。
    付属品USBケーブル(約1.5m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、変換アダプター(Type-C オス-AメスUSB 2.0)、キャリングケース、必ずお読みくださいその他USB PDパススルー機能寸法(mm)表示面積/309.31(H)×173.99(V)質量(g)スタンドあり:約490使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査/USB Type-C:59.9~60.3消費電力(W)最大時:7.4、通常使用時(オンモード):5.8、待機時:0.2定格電圧(V)DC5角度(°)チルト/上:25~60 ※液晶本体のスタンド角度は無段階で調整可能ですが、上25は安定した設置が可能な下限、60はスタンドを最も開いた時でのチルト角となります。表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査/USB Type-C:31.0~67.5表示方式HFS対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook機能フリッカーレス、ブルーライト低減コントラスト比(標準値)1000:1最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。視野角上下:178° 、左右:178°応答速度4ms[GTG] ※60Hz/オーバードライブレベル2設定時入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2 ※左側ポートはFWアップデート対応(メンテナンス用)組立時間目安/約1分(大人1人) 開梱から商品を取り出し、設置するまでの時間色(本体)ホワイトシルバー画面サイズTFT14型ワイド外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:チルト角25~60°時/約323×90~178×188~109※突起部含まず、スタンドなし:スタンド折りたたみ時/約323.1×9.6×203.9※突起部含まずRoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B、Mossグリーンマーク、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)年間消費電力量(kW)18.9h画素ピッチ(H×V)(mm)0.1611×0.1611アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300(標準値)パネル駆動方式TFT使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)最大表示色1619万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]最大60グリーンマーク認定
  • フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    フリースタイルスタンド採用で、コンテンツに併せて使える画面が自由自在に調整できるモニターです。 ジャイロセンサー搭載だから、ディスプレイを回転させれば画面の表示も自動で変わるから大変便利に利用できます。(※PC側で画面回転機能を搭載している場合のみ)。 画面回転以外にも、高さ、チルト(上下角度)、スイベル(左右首振り)も自在なので、自分に併せた位置の角度ができ、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。 パソコンの長時間連続使用を予防するVDTモードを搭載しました。一定の時間を連続使用すると時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間作業を避けることに役立ちます。 その他バックライトのちらつきをなくし、目の負担を和らげる「フリッカーレス」、ブルーライトを軽減させる機能など、目に優しく疲れにくい機能で快適にご使用いただけるディスプレイです。
    液晶パネルTFT21.5ワイド応答速度14ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書質量(kg)スタンド有り:約5.4、スタンド無し:約3.1規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時19、通常使用時11.5、待機時0.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:502×190×347~477(突起部含まず)、スタンド無し:502×55×301(突起部含まず)コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080保証期間5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。)視野角上下:178°/左右:178°入力端子アナログRGB、HDMI、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー1W+1W高さ調節入出力【音声入力】ステレオミニジャックΦ3.5、【スピーカー】1W+1W(ステレオ)、【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャックΦ3.5高さ調整範囲(mm)130ヘッドフォン端子ステレオミニジャック音声入力ステレオミニジャック画素ピッチ(H×V)(mm)0.24795×0.24795アスペクト比16:9表示寸法(mm)476.064(H)×267.786(V)映像入力アナログRGB、HDMI、DisplayportモニターサイズTFT21.5ワイドパネル駆動方式ADSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色1677万色角度調節
  • フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用23.8型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用23.8型ワイド液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    フリースタイルスタンド採用で見やすい位置に角度や高さを調節できる。文書作成や見たいwebコンテンツに併せて画面を回転させて縦向きでも表示でき快適にご利用いただけます。 バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション」、長時間連続をさけるためのアラート表示「VDTモード」など、目にも優しい機能を搭載しています。
    液晶パネルTFT23.8型ワイド応答速度14ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書質量(kg)スタンド有り:約5.7、スタンド無し:約3.5規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時24、通常時11.4、待機時0.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)チルト角:上20/下5、スイベル角:左右45、ピボット(回転):左右90表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:553×190×367~497、スタンド無し:553×51×330(いずれも突起部含まず)コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080保証期間5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。)視野角上下:178°/左右:178°入力端子HDMI、DisplayPort、アナログRGB、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー1W+1W取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、CCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)高さ調節入出力【音声入力】ステレオミニジャックΦ3.5、【スピーカー】1W+1W(ステレオ)、【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャックΦ3.5高さ調整範囲(mm)130ヘッドフォン端子ステレオミニジャック音声入力ステレオミニジャックアスペクト比16:9映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGBモニターサイズTFT23.8型ワイドパネル駆動方式ADSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色1677万色角度調節
  • 広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    目に優しいヘルスケア機能搭載!21.5型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
    用途法人、文教向けワイドモデルモニターサイズTFT21.5型ワイドLED応答速度14ms[GTG](オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG])付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書質量(kg)スタンド有約3.5、スタンド無約3.1使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大19、通常11.2、年間消費電力量35.9kWh、待機時0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)【チルト】上:20°/下:5°表面処理ノングレア対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有502×199×360、スタンド無502×55×302コントラスト比1000:1(標準値)最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。視野角上下178°、左右178°入力端子アナログRGB、HDMI、DisplayPort使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色1677万入力ポート【映像】アナログRGB、HDMI、DisplayPort