液晶ディスプレイ 75型/3辺フレームレス/4KI ・O DATA(アイ・オー・データ)翌々日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:7ms/最大消費電力:210W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、大画面75型(可視領域74.5型)のワイド液晶ディスプレイです。広視野角パネルを採用し、3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応。万が一の時も安心な保守サービス付き。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの大きな会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。修理品の交換となると梱包など非常に手間がかかります。本商品は、標準で保守サービス(3年間)がついてきます。万が一の故障の際、専門サービススタッフが現地で修理品の梱包、発送、代替品との交換をすべて行います。※本サービスは、ご購入後60日以内にお申込みください。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B付属品HDMIケーブル(約1.8、ネジ(6本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(約3.0、PSE適合品)色筐体:ブラックタイプパネル:TFT75型ワイド/ADS定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理パネル:ハーフグレア対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook面積表示:1650.24(H)×928.26(mm×mm)※可視領域74.5型コントラスト比(標準値)1400:1最大解像度表示:3840×2160保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)応答速度7ms[GTG]入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3組立時間目安:約10分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°スピーカー5W+5W(ステレオ)端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)インターフェイスウォールマウント:○(400×300mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)画素ピッチ(H×V)(mm)0.42975×0.42975音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm最大輝度(cd/m2)350最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
3辺フレームレス 55型4K液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)翌々日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:7ms/最大消費電力:130W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)色ブラック定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理パネル:ハーフグレア表示方式パネルタイプ:TFT55型ワイド/ADS対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook面積表示:1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型コントラスト比(標準値)1200:1最大解像度表示:3840×2160保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)応答速度7ms[GTG]入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°スピーカー5W+5W(ステレオ)端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)インターフェイスVESAマウント:○(200×100mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可RoHS指令(10物質対応)対応USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm最大輝度(cd/m2)350最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60