ハードディスクやUSBメモリー、リムーバブルメディア内のデータを完全に消去し、復旧できないようにするソフト。本ソフトを使って消去すれば、データサルベージソフトでもデータ復旧ができないため、データの流出を防ぐことができる。多彩な消去方式に対応しており、ゼロで上書き(0~100回を任意で)、乱数で上書き(0~100回を任意で)、米国国家安全保障局方式(NSA)、米国陸軍方式(AR380-19)、米国海軍方式(NAVSO P-5239-26)、米国国防総省方式(DoD5220.22-M)、米国コンピュータセキュリティセンタ方式(NCSC-TG-025)の選択が可能。 便利な補助機能として、新たに、詳細な消去情報を記録できるようになった。消去作業を行ったパソコンの製品名、消去したハードディスクのシリアル番号を記録できる(CD/FD起動時のみ。作業を行ったパソコンによっては取得できない場合あり)。また、パーティション単位消去に対応。複数のディスクの同時消去も可能(Windowsのみ)。
対応OSWindows 98/98SE/Me/2000 Pro/XP(32bit)/Vista(32bit) ※FD消去のみの場合でも起動用FD作成時に対応OSが必要
対応機種IBM PC/AT互換機
アズワン品番64-3785-80
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ハードディスクやUSBメモリーなどのデータを完全に消去し、復旧できないようにするソフト。本ソフトを使って消去すれば、データサルベージソフトでもデータ復旧ができないため、データの流出を防ぐことができる。新機能として、消去した詳細情報を記録できる「消去履歴」機能を搭載したことにより、消去情報の管理が便利になった。
USBメモリー型のデータ消去ソフトです。米国国立標準技術研究所(NIST)が定めるデータ消去レベルの中でも高レベルな「PURGE」方式に対応し、ADECの認証も受けています。消去証明書発行機能を搭載しているため、データ消去の証明も可能です。Windows 11 対応パソコンへの買い替えなどでこれまで使用していたパソコンが不要になった場合、パソコン内のデータ抹消を忘れないようにしましょう。ソフトウェア「DiskRefresher5」を使用すれば、強固なデータ消去を行うことができます。また、消去証明書の発行も可能です。本商品でデータ消去を行えば、ユーザー領域に書き込んだデータすべてを残さず消去できます。そのため、データ復旧ソフトを使用してもデータを復元されることはありません。パソコンの廃棄時や受け渡しの際に、情報が漏えいすることがないため安心です。パソコンのデータを消去したことを証明する「消去証明書」の発行が可能。証明書発行機能は本ソフトウェア内に内蔵されており、データ消去後すぐに発行できます。証明書発行の際、インターネット環境は不要です。
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
大切なファイルを消した場合も復旧することが出来るファイル復旧ソフト。何らかの理由によりデータが論理的に破損してしまった場合に、使用可能な情報が残っている部分を解析してファイルの復旧を試みることができる。簡単ウィザード形式で、わずか3ステップの操作でファイル検出が可能。 今バージョンでは、新たにフォルダ構造を復旧する機能を搭載。復旧したファイルが元々どこにあったファイルなのか、非常にわかりやすくなった。また、対応するファイル形式であれば、実際に復旧を行う前にプレビューが可能になり、テキストファイルや画像ファイルなどが、より探しやすくなっている。対応ファイル形式は、txt/htm/html(テキスト表示のみ)/rtf/jpg(JPEG)/tif(TIFF)/gif/png/doc(テキスト抜き出し)/bmp/mp3(タグ情報のみ)。さらに、Unicodeに対応。従来のバージョンではファイル名に一部の特殊な文字を使用しているファイルは復旧を行うとファイル名が文字化けをしてたが、Unicodeに対応により、ファイルのファイル名を正確に復旧することができる。
対応OSWindows 2000 Pro/XP/Vista
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリーWin Vistaは512MB以上
ディスク20MB以上 ※別途回収したファイルを出力する容量が必要
アズワン品番64-3785-83
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
USBメモリー型のデータ消去ソフトです。米国国立標準技術研究所(NIST)が定めるデータ消去レベルの中でも高レベルな「PURGE」方式に対応し、ADECの認証も受けています。消去証明書発行機能を搭載しているため、データ消去の証明も可能です。Windows 11 対応パソコンへの買い替えなどでこれまで使用していたパソコンが不要になった場合、パソコン内のデータ抹消を忘れないようにしましょう。ソフトウェア「DiskRefresher5」を使用すれば、強固なデータ消去を行うことができます。また、消去証明書の発行も可能です。本商品でデータ消去を行えば、ユーザー領域に書き込んだデータすべてを残さず消去できます。そのため、データ復旧ソフトを使用してもデータを復元されることはありません。パソコンの廃棄時や受け渡しの際に、情報が漏えいすることがないため安心です。パソコンのデータを消去したことを証明する「消去証明書」の発行が可能。証明書発行機能は本ソフトウェア内に内蔵されており、データ消去後すぐに発行できます。証明書発行の際、インターネット環境は不要です。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
関連キーワード