18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 2TB グレー×ブラック
エコ商品
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
グレー×ブラック 質量(g)本体のみ:約13 備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質) 電源USBバスパワー 対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

シネマカメラで使える!映像編集に最適なポータブルSSDです。 高速インターフェイスUSB3.2Gen2対応。転送速度はRead/Writeともに約1000MB/s! 高画質の写真や大容量のデータもスムーズに読み書きできます。 手のひらにおさまるコンパクトな筐体は耐衝撃性や耐振動性を兼ね備えており持ち運びにも最適。 exFATフォーマット済みでMac、Windows、iPad、シネマカメラなど様々な機器に繋ぐだけでご利用いただけます。 シネマカメラやiPadで撮影した動画をMacやWindowsパソコンで編集・加工するなど様々なシーンに便利です。
付属品USBケーブルC-C30cm、USBケーブルA-C30cm 質量(g)22 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/MacOS10.14~10.15/MacOS11/MacOS12/MacOS13/ChromeOS1/iPad13以降※WindowsSモード及びARM版Windows、ChromeOSについては添付アプリは全て非対応 コネクタ形状USB TypeC 対応機種WindowsPC、Mac、Chromebook、iPad、Air/Pro、シネマカメラ Blackmagic Design Pocket Cinema Cameraシリーズ、PlayStation4/4Pro/5/5Digital Edition 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×72×11 動作環境USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種。USB3.2Gen2/UEB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む フォーマット形式exFAT インターフェイスUSB3.2Gen2 転送速度(MB/sec)Read:1000/Write:1000 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションI-O DATA ハードディスクフォーマッタ/GigaCrystaPhantom/Sync Connect+/I-O Secret Drive/NTFS-3G for Mac I-O DATA/DiskRefresher4 SE/iPhantom 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露無き事)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 2TB ホワイト×ブラック
エコ商品
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
ホワイト×ブラック 質量(g)本体のみ:約13 備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質) 電源USBバスパワー 対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)WD_Black P40 ゲーミングポータブルSSD 2TB
。WD_Black P40 ゲームドライブは、ゲーミングPC向けに設計された超高速ポータブルSSDです。USB 3.2 Gen 2 x 2に対応、最大2000MB/秒の高速パフォーマンスでゲームのロード時間を短縮します。USB 3.2 Gen 2 x 2対応、最大2000MB/秒の超高速パフォーマンスでゲームの起動時間やロード時間を短縮。USB C-CケーブルとC to A変換アダプタを同梱。安心の5年保証
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

セキュリティ機能と耐衝撃性を兼ね備えたセキュリティポータブルSSDです。パスワード認証で情報漏えいを防ぎ、ハードウェア自動暗号化でデータはすべて自動で暗号化。管理者用ソフトウェア「SUHManager」(別売)の使用で、管理者による一元管理や仕様のカスタマイズも可能。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で、あなたの大切なデータを強力に守ります。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書 質量(g)約150(本体のみ) 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 コネクタ形状USB-microB 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×130×19 機能データ完全消去:SSPD-SUTCシリーズサポートソフト、データ暗号化:AES256bit 使用湿度範囲20%~80%RH(結露なきこと) 動作環境本商品に搭載の初期化ソフトウェアで初期化の際は、管理者(Administorator)権限が必要です。 保証期間3年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
1台
50,980 税込56,078
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応セキュリティSSD2TB
エコ商品
USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック・ハードウェア自動暗号化に対応。読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能!C-C USB 10Gbpsケーブルを添付しています。USB-C(R)に対応した幅広いPCでお使いいただけます。USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)に対応し、読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能。映像編集など大容量データを扱う際も、快適に作業することができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。暗号方式には、解読が困難な「AES256bit」を採用。約35(W)×120(D)×12(H)mmのコンパクトな筐体は、持ち運びにも便利。安心して持ち運びできるよう大型のハンギングホールを搭載しました。ストラップだけでなく、カラビナなどもつけることが可能です。ご利用環境に合わせて携行用アクセサリーと組み合わせてご使用ください。
付属品USBケーブル(C-C 10Gbps 約50cm) 容量2TB 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10/Windows 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14/macOS 15※Windowsで本商品の設定アプリケーションを使用する際は、管理者権限が必要です。なお、パスワード登録およびロック解除はユーザー権限でも可能です。※Macで本商品を使用するには管理者権限および管理者パスワードの設定が必要です。※Windows10(32bit)は非対応です。※Windows(Sモード)およびARM版Windowsは非対応です。 コネクタ形状USB-C 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac 保証期間1年保証 対応フォーマットexFAT インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 2TB
エコ商品
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhone 16/15 Pro/Pro MAXでは、大容量なProResコーデックの動画を外付けHDDやSSDに直接録画することが可能です。また、iPhone 16やiPhone 15での4K/60fps動画撮影には外部ストレージの接続が必要となります。本商品を接続し、高精細な4K動画の撮影を楽しみましょう。exFATでフォーマット済みのため、iPhone、Windows、Macなど様々な機器につなぐだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacなどで編集する際も、本商品を繋ぎ変えるだけでOK。再フォーマットの手間がかからないので、スムーズなデータ移行が可能です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm) 質量(g)32 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSiOS 17、iOS 18、iPadOS 15、iPadOS 16、iPadOS 17、Windows 10、Windows 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14、macOS 15、Chrome OS コネクタ形状USB-C 対応機種スマホ・タブレット:iPhone、iPad、パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×62×8.2 動作環境USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0(USB-Cコネクター)を搭載した機種 保証期間1年 フォーマット形式exFAT インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 容量(TB)2 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 1TB グレー×ブラック
エコ商品
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
グレー×ブラック 質量(g)本体のみ:約13 備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質) 電源USBバスパワー 対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応セキュリティSSD1TB
エコ商品
USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック・ハードウェア自動暗号化に対応。読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能!C-C USB 10Gbpsケーブルを添付しています。USB-C(R)に対応した幅広いPCでお使いいただけます。USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)に対応し、読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能。映像編集など大容量データを扱う際も、快適に作業することができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。暗号方式には、解読が困難な「AES256bit」を採用。約35(W)×120(D)×12(H)mmのコンパクトな筐体は、持ち運びにも便利。安心して持ち運びできるよう大型のハンギングホールを搭載しました。ストラップだけでなく、カラビナなどもつけることが可能です。ご利用環境に合わせて携行用アクセサリーと組み合わせてご使用ください。
付属品USBケーブル(C-C 10Gbps 約50cm) 容量1TB 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10/Windows 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14/macOS 15※Windowsで本商品の設定アプリケーションを使用する際は、管理者権限が必要です。なお、パスワード登録およびロック解除はユーザー権限でも可能です。※Macで本商品を使用するには管理者権限および管理者パスワードの設定が必要です。※Windows10(32bit)は非対応です。※Windows(Sモード)およびARM版Windowsは非対応です。 コネクタ形状USB-C 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac 保証期間1年保証 対応フォーマットexFAT インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 1TB ホワイト×ブラック
エコ商品
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
ホワイト×ブラック 質量(g)本体のみ:約13 備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質) 電源USBバスパワー 対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応セキュリティSSD4TB
エコ商品
USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック・ハードウェア自動暗号化に対応。読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能!C-C USB 10Gbpsケーブルを添付しています。USB-C(R)に対応した幅広いPCでお使いいただけます。USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)に対応し、読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能。映像編集など大容量データを扱う際も、快適に作業することができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。暗号方式には、解読が困難な「AES256bit」を採用。約35(W)×120(D)×12(H)mmのコンパクトな筐体は、持ち運びにも便利。安心して持ち運びできるよう大型のハンギングホールを搭載しました。ストラップだけでなく、カラビナなどもつけることが可能です。ご利用環境に合わせて携行用アクセサリーと組み合わせてご使用ください。
付属品USBケーブル(C-C 10Gbps 約50cm) 容量4TB 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10/Windows 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14/macOS 15※Windowsで本商品の設定アプリケーションを使用する際は、管理者権限が必要です。なお、パスワード登録およびロック解除はユーザー権限でも可能です。※Macで本商品を使用するには管理者権限および管理者パスワードの設定が必要です。※Windows10(32bit)は非対応です。※Windows(Sモード)およびARM版Windowsは非対応です。 コネクタ形状USB-C 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac 保証期間1年保証 対応フォーマットexFAT インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 1TB
エコ商品
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhone 16/15 Pro/Pro MAXでは、大容量なProResコーデックの動画を外付けHDDやSSDに直接録画することが可能です。また、iPhone 16やiPhone 15での4K/60fps動画撮影には外部ストレージの接続が必要となります。本商品を接続し、高精細な4K動画の撮影を楽しみましょう。exFATでフォーマット済みのため、iPhone、Windows、Macなど様々な機器につなぐだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacなどで編集する際も、本商品を繋ぎ変えるだけでOK。再フォーマットの手間がかからないので、スムーズなデータ移行が可能です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm) 質量(g)32 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSiOS 17、iOS 18、iPadOS 15、iPadOS 16、iPadOS 17、Windows 10、Windows 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14、macOS 15、Chrome OS コネクタ形状USB-C 対応機種スマホ・タブレット:iPhone、iPad、パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×62×8.2 動作環境USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0(USB-Cコネクター)を搭載した機種 保証期間1年 フォーマット形式exFAT インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 容量(TB)1 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 パソコン/テレビ録画対応 スティックSSD 1TB
エコ商品
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらずTV録画や高速データ転送が可能!スティックタイプでTV背面にもスッキリ設置でき壁掛け/壁寄せTVにオススメです。そのほか、ゲーム機(PS5)など、さまざまな機器でもご使用いただけます。壁掛け/壁寄せテレビをご利用の方におすすめ!電源は不要、テレビに直接挿すだけで使用できるので、かんたんに設置できます。サイズもコンパクトで、すっきり収納。表からみてもスマートに!「録画はしたいけど、ケーブルが増えるのはイヤだな」というときにもおすすめです。SSDは、ハードディスクと異なりディスクの回転がありません。そのため録画中も無音で、ハードディスクでの録画でありがちなカリカリ音が気になることもありません。アイ・オー独自の静音ランク「PLATINUM」です。
仕様(付属アプリ)I-O DATAハードディスクフォーマッタ、Sync Connect、DiskRefresher4SE、iPhantom、GigaCrystaPhantom ブラック 質量(g)約14(本体のみ) 電源USBバスパワー 使用温度範囲5~35℃ 対応OSWindows 10、Windows 11、macOS 11~13、Chrome OS 外形寸法(本体のみ) 約23(W)×68(D)×9(H)(コネクター収納時、突起物含まず) コネクタ形状USB Standard A コネクター 対応機種USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0ポート Standard Aコネクターを搭載した機種、Windowsパソコン、Mac、Chromebook、PS4、PS4 Pro、PS5、PS5 Digital Edition、(テレビ)TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、(レコーダー)TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0 転送速度(MB/sec)(最大)Read:600、Write:500 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-RAID PROJECT 2 52TB
エコ商品
Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、 RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 電源ACアダプター 対応OSmacOS 11以降、Windows 10以降、iPadOS 14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。 保証期間5年間 コネクタThunderbolt 3 ×2 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)52 RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 1対応 2ドライブ搭載ハードディスク(RAID 0/1対応)
エコ商品
2つのハードディスクを搭載、SSDと同等の高速転送を実現します。ゲーム録画・プレイも高速で快適に行うことができ、大容量で映像編集時のサイズが大きいデータも高速転送が可能です。また、テレビ録画にも最適で「東芝レグザタイムシフトマシン」にも対応しています。大容量モデルで沢山録りためたい方にもおススメ。2つのドライブに2重で保存する「拡張ボリューム」機能ならデータ紛失や破損にも備えています。データ保存に不安をお持ちの方にもおススメです。2TB~16TBまであり、お好みの容量で選択いただけます。
付属品USBケーブル(A-B/1m)、ACアダプター、電源コード 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)19(Typ) コネクタ形状スタンダードB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(ゴム足含む、コネクタ及び突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 /USB3.2Gen1 電源(AC V)100 50/60Hz 動作環境UBS3.2Gen1/USB2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB3.2Gen1/UBS2.0いずれかのインターフェース商品を装備した機種を含む。USB3.2Gen1/USB2.0を搭載したIOデータ製LAN DISK。 フォーマット形式NTFS RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 転送速度(Gbps)USB3.0:5 ※最大の理論値 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露無き事) 対応モードマルチディスク、ストライピング(RAID0)、ミラーリング(RAID1)、拡張ボリューム、出荷時設定RAID0、拡張ボリュームは別途アプリケーションにて設定
1台
40,980 税込45,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-RAID MIRROR 12TB
エコ商品
Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 区分IV 質量(g)3185 規格VCCI Class B、グリーン購入法、電気用品安全法(ACアダプター) 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.12以降、Windows 10以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103 保証期間5年間 コネクタThunderbolt 3 ×2 エネルギー消費効率(W/GB)0.00167 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)12 RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT 22TB
エコ商品
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド グレー 質量(g)1350 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降 外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm 保証期間5年間 コネクタ本体:USB-C 電源供給セルフパワー エネルギー消費効率(W/GB)0.000474 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)22
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT 12TB
エコ商品
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド グレー 質量(g)1350 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降 外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm 保証期間5年間 コネクタ本体:USB-C 電源供給セルフパワー エネルギー消費効率(W/GB)0.000861 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)12
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷