USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhone15 Pro/Pro Max、iPhone16 Pro/Pro Max動作確認済みで、ProRes動画を直接保存できます。※4K/120fpsの場合、ご使用の機器や環境によってはエラー表示やコマ落ちが発生する場合があります。exFATでフォーマット済みのため、iPhone、Windows、Macなど様々な機器につなぐだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacなどで編集する際も、本商品を繋ぎ変えるだけでOK。再フォーマットの手間がかからないので、スムーズなデータ移行が可能です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)容量4TB電源USBバスパワーコネクタ形状USB-C保証期間1年フォーマット形式exFATインターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2) / USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2) / USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) / USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1800書込速度(MB/s)1500
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSmacOS 11以降Windows 10以降(※)iPad OS 14以降※ドライブの再フォーマットが必要です。保証期間5年間コネクタUSB-CインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)26
USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック・ハードウェア自動暗号化に対応。読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能!C-C USB 10Gbpsケーブルを添付しています。USB-C(R)に対応した幅広いPCでお使いいただけます。USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)に対応し、読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能。映像編集など大容量データを扱う際も、快適に作業することができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。暗号方式には、解読が困難な「AES256bit」を採用。約35(W)×120(D)×12(H)mmのコンパクトな筐体は、持ち運びにも便利。安心して持ち運びできるよう大型のハンギングホールを搭載しました。ストラップだけでなく、カラビナなどもつけることが可能です。ご利用環境に合わせて携行用アクセサリーと組み合わせてご使用ください。
有線LAN:LAN端子×2/無線LAN:なし/WebORCAオンプレ版の利用に最適なハードウェアに、OSとWebORCAオンプレ版をあらかじめインストールしたアプライアンス端末です。Ubuntu Pro for Devicesにより、セキュリティアップデートが10年間提供されるため、長く安心してご利用いただけます。WebORCAオンプレ版の利用に適したスペックのハードウェアに、OSおよびアプリケーションをインストールした商品です。動作検証などを含めた導入の手間を大幅に削減し、快適な環境を実現します。Canonical 社から提供される組み込み機器向け商用サービス「Ubuntu Pro for Devices」を採用しており、通常のUbuntu 22.04 LTSと比べて、より長期間安心してご利用いただけます。2本のSSDを搭載し、OSおよびアプリケーションをを2重化(ミラーリング)しています。一方のSSDが故障しても、もう一方を使用しレセプト業務を継続できるため、安心です。また、故障したSSDは交換し、再度システムを2重化することができます。
有線LAN:LAN端子×2/無線LAN:なし/WebORCAオンプレ版の利用に最適なハードウェアに、OSとWebORCAオンプレ版をあらかじめインストールしたアプライアンス端末です。Ubuntu Pro for Devicesにより、セキュリティアップデートが10年間提供されるため、長く安心してご利用いただけます。WebORCAオンプレ版の利用に適したスペックのハードウェアに、OSおよびアプリケーションをインストールした商品です。動作検証などを含めた導入の手間を大幅に削減し、快適な環境を実現します。Canonical 社から提供される組み込み機器向け商用サービス「Ubuntu Pro for Devices」を採用しており、通常のUbuntu 22.04 LTSと比べて、より長期間安心してご利用いただけます。2本のSSDを搭載し、OSおよびアプリケーションをを2重化(ミラーリング)しています。一方のSSDが故障しても、もう一方を使用しレセプト業務を継続できるため、安心です。また、故障したSSDは交換し、再度システムを2重化することができます。
本商品は、Thunderbolt 3(40Gbps)およびUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応の大容量外付けハードディスクです。高信頼な7,200PRMのエンタープライズクラスHDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載。Mac向けフォーマット済みです。モジュラー型SSD「PRO-BLADE SSD Mag」(別売り)のスロットも搭載しています。本商品に直接挿入することで、「PRO-BLADE SSD Mag」内のデータの取り込み・編集が可能です。
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド質量(g)1650電源ACアダプター対応OSMacOS11以降、iPadOS14以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×51保証期間5年コネクタ本体:USB-CインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)24グリーンマーク認定
WD_Black P40 ゲームドライブは、ゲーミングPC向けに設計された超高速ポータブルSSDです。USB 3.2 Gen 2 x 2に対応、最大2000MB/秒の高速パフォーマンスでゲームのロード時間を短縮します。USB 3.2 Gen 2 x 2対応、最大2000MB/秒の超高速パフォーマンスでゲームの起動時間やロード時間を短縮。USB C-CケーブルとC to A変換アダプタを同梱安心の5年保証
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
色ホワイト×ブラック質量(g)本体のみ:約13備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。使用温度範囲(℃)5~35規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)電源USBバスパワー対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。保証期間1年保証フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)500
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
容量(TB)1色グレー×ブラック質量(g)本体のみ:約13備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。使用温度範囲(℃)5~35規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)電源USBバスパワー対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。保証期間1年保証フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
色ホワイト×ブラック質量(g)本体のみ:約13備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。使用温度範囲(℃)5~35規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)電源USBバスパワー対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。保証期間1年保証フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
色グレー×ブラック質量(g)本体のみ:約13備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。使用温度範囲(℃)5~35規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)電源USBバスパワー対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。保証期間1年保証フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2
USB 3.2 Gen 2対応で最大1050MB/秒の超高速データ読み出し転送が可能なポータブルSSD。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応。読み出し速度最大1050MB/秒、書き込み速度最大1000MB/秒の高速モデル。大容量データのコピー時間やPCのバックアップ時間を大幅に削減します。ハードウェアベースのAES256ビット暗号化形式に対応。パスワードロック機能も搭載。大切なデータのプライバシーを保護。最大1.98mからの落下試験をクリア。万が一の落下による衝撃や振動から保存されたデータを保護します。
付属品USB Type-C to Type-C ケーブル、USB Type-C to USB-A 変換アダプター、クイックスタートガイド、ソフトウェア(※)色スペースグレー質量(g)本体のみ 45.7規格VCCI Class B電源USBポートより給電対応OSWindows 10以降、macOS 10.13以降※ 互換性は、ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムにより異なります。対応機種PlayStation(R)5、Playstation(R)4、Playstation(R)4 Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×100×9保証期間5年間(日本国内において)フォーマット形式exFATインターフェイス規格:USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、端子形状:USB Type-C(R)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)4
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
色ホワイト×ブラック質量(g)本体のみ:約13備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。使用温度範囲(℃)5~35規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)電源USBバスパワー対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。保証期間1年保証フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
色グレー×ブラック質量(g)本体のみ:約13備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。使用温度範囲(℃)5~35規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)電源USBバスパワー対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。保証期間1年保証フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)500
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらずTV録画や高速データ転送が可能!スティックタイプでTV背面にもスッキリ設置でき壁掛け/壁寄せTVにオススメです。そのほか、ゲーム機(PS5)など、さまざまな機器でもご使用いただけます。壁掛け/壁寄せテレビをご利用の方におすすめ!電源は不要、テレビに直接挿すだけで使用できるので、かんたんに設置できます。サイズもコンパクトで、すっきり収納。表からみてもスマートに!「録画はしたいけど、ケーブルが増えるのはイヤだな」というときにもおすすめです。SSDは、ハードディスクと異なりディスクの回転がありません。そのため録画中も無音で、ハードディスクでの録画でありがちなカリカリ音が気になることもありません。アイ・オー独自の静音ランク「PLATINUM」です。
仕様(付属アプリ)I-O DATAハードディスクフォーマッタ、Sync Connect、DiskRefresher4SE、iPhantom、GigaCrystaPhantom色ブラック質量(g)約14(本体のみ)電源USBバスパワー使用温度範囲5~35℃対応OSWindows 10、Windows 11、macOS 11~13、Chrome OS外形寸法(本体のみ) 約23(W)×68(D)×9(H)(コネクター収納時、突起物含まず)コネクタ形状USB Standard A コネクター対応機種USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0ポート Standard Aコネクターを搭載した機種、Windowsパソコン、Mac、Chromebook、PS4、PS4 Pro、PS5、PS5 Digital Edition、(テレビ)TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、(レコーダー)TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」入力(フォーマット)STL,UP3,UPPプレート(造形)ヒーターベッド式+ガラスフラット式使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間1年保証フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0転送速度(MB/sec)(最大)Read:600、Write:500RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)500