輝度:350cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:107W/。最大144Hzの高リフレッシュレートに対応した31.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」。フルHDの約4倍の情報量を表示できる4K解像度に対応!HDMI2.1で規定されるVRR(可変リフレッシュレート)機能を実現し、4K 120Hzにも対応するため、PS5(TM)を最大限お楽しみいただけます。144Hzの高速リフレッシュレート対応。1秒間に144回映像を書き換えるので一般的な60Hzのディスプレイより2.4倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。特にFPSなどのスピード感あふれるゲームなどに最適。※144Hzの出力に対応した機器が必要。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。PS5(TM)のスペックを余すことなくお楽しみいただけます。HDMIを3ポート搭載しており、すべて4K120Hzに対応。また、PS5(TM)のアップデートで対応したHDMI2.1規格のVRR機能に対応。快適な映像でゲームを楽しむことができます。※VRRはHDMIのみ対応。
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
関連キーワード