ChromebookやMacにも使えるUSB-A&typeC両対応LANアダプター。パソコンのUSBポートに接続することで、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ポートを3つとLANポート1つを増設することができます。80cmあるケーブルによって様々な場所に自由な配置が可能です。パソコンのUSBポートに挿すだけで簡単に使えるので、複数のUSB機器と接続する場合や急に有線LAN通信が必要になった場合に役立ちます。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ポートではUSB機器と高速転送が可能なので、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーをつなぐことも可能です。
付属品A(メス)-C(オス)変換アダプター
質量(g)95
定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×35×19
対応機種UUSB3.2Gen1/USB2.0ポート、Type-C/StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook
消費電流(mA)350(Max)※USBポートへの供給電流含まず
ケーブル長(cm)80
ジャンボフレーム最大サイズ4KB
RoHS指令(10物質対応)対応
USBパソコン接続用:コネクタ形状USB StandardA、対応規格USB3.2Gen1 5Gbps(理論値) USB2.0 480Mbps(理論値)、USBハブ:コネクタ形状USBStandardA×3、対応規格USB3.2Gen1 5Gbps(理論値) USB2.0 480Mbps(理論値)、供給電力:3ポートあわせて550mA以内
LANコネクタ形状:RJ-45ポート、有線規格:1EEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)、伝送速度:1Gbps、100Mbps、10Mbps
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
次世代USB規格「Type-C」に対応したUSBハブです。
USB Type-Cコネクターが搭載されたパソコン等に、
これまで使っていたハードディスクなどのUSB A機器を最大4台同時に接続できます。
また従来のUSB Aコネクター用のケーブルも同梱していますので、
新・旧どちらの機種でも安心してご利用いただけます。
シンプルかつコンパクトなデザインで、バスパワーにも対応していますので置き場所をとりません。
インターフェースUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0
付属品USBケーブル(Type-C-Micro-B/50cm)、USBケーブル(A‐Micro-B/30cm)、取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~35
ポート数4
電源USBバスパワー(パソコンより供給)
本体質量(g)約36
対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12 ~ 10.14/Mac OS X 10.8 ~ 10.11
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×45×14(突起部、ケーブル分を除く)
使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと)
保証期間6ヵ月
取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠
アズワン品番64-3792-75
供給電流(mA)4ポート合計600以内
データ転送速度5.0Gbps(USB 3.1 Gen 1(USB 3.0))/480Mbps(USB 2.0)規格値
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0
コネクタ形状-アップストリームmicroB (メス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A (メス)×4
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品、RoHS
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様チルト角:上:20° 下:5°●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください
質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず)
対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
最大消費電力(W)116
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm、・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
タイプブルーライト低減
使用温度範囲(℃)動作時:0~40収納時:-20~60
角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5
表面処理非光沢
表示方式ADS
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz
応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
VESAマウント(mm)○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用
回転角度(°)【ピボット】左:90 右:90
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB BC1.2)、ステレオミニジャック Φ3.5mm
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm、・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4
タイプブルーライト低減
使用温度範囲(℃)動作時:0~40収納時:-20~60
角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5
表面処理非光沢
表示方式ADS
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz
応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
VESAマウント(mm)○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
スピーカー1W+1W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
高さ調整範囲(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)【ピボット】左:90 右:90
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4
タイプブルーライト低減
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5
表面処理非光沢
表示方式ADS
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz
応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
VESAマウント(mm)○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
高さ調整範囲(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用
回転角度(°)【ピボット】左:90 右:90
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/。USB Type-Cを搭載した21.5型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
タイプブルーライト低減
角度(°)【チルト】上:20 下:5
表面処理非光沢
表示方式ADS
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz
応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
VESAマウント(mm)○(100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
スピーカー1W+1W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品、RoHS
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様チルト角:上:20° 下:5°●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください
質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず)
最大消費電力(W)116
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4
タイプブルーライト低減
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5
表面処理非光沢
表示方式ADS
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz
応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
VESAマウント(mm)○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
高さ調整範囲(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用
回転角度(°)【ピボット】左:90 右:90
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114
表示寸法(mm)597.888(H)×336.312(V)
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm
モニターサイズ27型
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
タイプブルーライト低減
使用温度範囲(℃)動作時:0~40収納時:-20~60
角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5
表面処理【パネル】非光沢
表示方式ADS
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz
応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
VESAマウント(mm)○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)150
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用
回転角度(°)【ピボット】左:90 右:90
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114
パネルTFT27型ワイド
表示寸法(mm)597.888(H)×336.312(V)
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ27
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけます。ACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。
仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR
材質プラスチック
色ホワイト
電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電
本体質量(g)37
対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS
対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く)
インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1
解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応)
保証期間6ヶ月
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけます。ACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。
仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR
材質プラスチック
色ブラック
電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電
本体質量(g)37
対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS
対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く)
インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1
解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応)
保証期間6ヶ月
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美!
エコ商品、RoHS
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、搭載技術:HDR10
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)
寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)
質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)24.0 ~ 60.3、(DisplayPort)29.9 ~ 60.3、(USB-C)29.9 ~ 60.3
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))22.1、(最大時)140、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(スイベル)左:45、右:45、(チルト)上:17、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(HDMI)26.4 ~ 135.0、(DisplayPort)31.0 ~ 133.3、(USB-C)31.0 ~ 133.3
対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369 ※突起部を含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)3840×2160
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間:目安約5分(大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5
高さ調整範囲(mm)120
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)69.7
回転角度(°)(ピボット)左:90、右:90
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズ27型
パネル駆動方式AAS
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)対応最大60(最大解像度時)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/。USB Type-Cを搭載した27型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座
タイプブルーライト低減
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
角度(°)【チルト】上:20 下:5
表面処理非光沢
表示方式ADS
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz
応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
VESAマウント(mm)○(100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114
表示寸法(mm)597.888(H)×336.312(V)
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm
モニターサイズ27型
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/。USB Type-Cを搭載した27型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
タイプブルーライト低減
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
角度(°)【チルト】上:20 下:5
表面処理非光沢
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz
応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間約3分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114
表示寸法(mm)597.888(H)×336.312(V)
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ27
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/。USB Type-Cを搭載した21.5型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座
タイプブルーライト低減
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
角度(°)【チルト】上:20 下:5
表面処理非光沢
表示方式ADS
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz
応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
VESAマウント(mm)○(100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
スピーカー1W+1W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
仕様表示面積:596.736mm(H)×335.664mm(V)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上17°、下5°、スイベル角:左45°、右45°、ピボット(回転):左90°、右90°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間、搭載技術:HDR10
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)
質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
消費電力(W)最大時:140、通常使用時(オンモード):22.1、待機時:0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること
表面処理非光沢
適合機器Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo SwitchTM、PS4(R)、PS4(R) Pro、PS5TM、Xbox Series X、Xbox Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369※突起部を含まず
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1
液晶パネルTFT27型ワイド
最大解像度3840×2160
保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。
走査周波数(水平)HDMI:26.4 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz
走査周波数(垂直)HDMI:24.0 ~ 60.3Hz、DisplayPort:29.9 ~ 60.3Hz、USB-C:29.9 ~ 60.3Hz
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1
視野角(左右:上下)178°:178°
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)120
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム USB Type-C:USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)69.7
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554
最大輝度(cd/m2)350
パネル駆動方式AAS
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)最大60
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/。USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
タイプブルーライト低減
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
角度(°)【チルト】上:20 下:5
表面処理【パネル】非光沢
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
ディスプレイ23.8型
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz
応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
VESAマウント(mm)○(100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
パネルTFT23.8型ワイド
表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)
最大輝度(cd/m2)250
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
色ブラック
タイプブルーライト低減
使用温度範囲(℃)動作時:0~40収納時:-20~60
角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5
表面処理【パネル】非光沢
表示方式ADS
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz
応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
VESAマウント(mm)○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
スピーカー1W+1W(ステレオ)
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)150
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用
回転角度(°)【ピボット】左:90 右:90
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
パネルTFT21.5型ワイド
表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
「GP-CR452GHP/B」はPower Delivery 100W充電と2.5GBASE-Tに対応したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)接続の有線LANアダプターです。本商品を使うことで、PCに充電しながら動画編集やデータバックアップ等、大量のデータやり取りを快適に行えます。
Gigabit(1Gbps)よりもさらに高速な2.5Gbps(規格値)に対応。2.5GbE対応機器とあわせてご利用いただくことで、ネットワーク機器の性能を発揮できます。動画編集やデータバックアップ等、大量のデータをやり取りする用途に最適です。
最大100W(20V/5A)のPower Delivery充電に対応。高スペックPCや、アートワークに使用するPCなど消費電力の大きいノートPCでも充電が可能です。
iPhone 15シリーズ/iPad Proにも対応。有線接続でゲームを低遅延で快適にプレイできます。充電しながら使用できるため、長時間使用でもバッテリ残量を気にする必要はありません。
仕様ドライバインストール:Windows 10/8.1/7は商品動作にインストールが必要、Power Delivery:対応(最大100W、20V/5A)
付属品取扱説明書
材質プラスチック
規格IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T)
電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電
本体質量(g)24
対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS 10.12 以降、macOS 11/12/13/14以降(※1)、ChromeOS
対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ※1/iPad Pro※2
対応(LANケーブル)カテゴリ5e以上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×22×15(ケーブル除く)
保守管理6ヶ月
環境(動作保証)0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)
ケーブル長(cm)(USB)約12(コネクタ除く)
インターフェイス(USB)USB Type-C(R)コネクター オス×1(PC通信用、USB 3.2 Gen 1/USB 3.0)、USB Type-C(R)コネクター メス×1(PD充電用)
ジャンボフレーム最大16,128bytes(初期値無効)
伝送速度(理論値)2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps、(理論値)IEEE802.11ax(5GHz帯):最大4804Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大3467Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大600Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
LANRJ-45×1ポート
1台
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
USB Type-Cを搭載した27型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-Ax2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
表面処理非光沢
コントラスト比1300:1
解像度1920×1080
色(本体)ホワイト
入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm
モニターサイズ27型
パネル駆動方式TFT
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-Ax2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
表面処理非光沢
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
色(本体)ホワイト
入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式TFT
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
USB Type-Cを搭載した21.5型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-Ax2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
表面処理非光沢
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
色(本体)ホワイト
入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式TFT
1個
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
USB Type-Cを搭載した27型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-Ax2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
表面処理非光沢
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
色(本体)ブラック
入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm
モニターサイズ27型
パネル駆動方式TFT
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-Ax2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
表面処理非光沢
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
色(本体)ブラック
入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式TFT
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
USB Type-Cを搭載した21.5型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-Ax2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
表面処理非光沢
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
色(本体)ブラック
入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式TFT
1個
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品、RoHS
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0
サイズ27型
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理非光沢
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年※パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品、RoHS
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0
サイズ27型
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理非光沢
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年※パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/。USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、台座ネック取付ネジ×2
タイプブルーライト低減
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
角度(°)【チルト】上:20 下:5
表面処理非光沢
表示方式ADS
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz
応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
VESAマウント(mm)○(100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
関連キーワード