パソコン/周辺機器 (9) ブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
フリースタイルスタンド&USB Type-C(R)搭載21.5型液晶ディスプレイ スプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
ノートパソコンへの給電も可能なUSB-C搭載!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電もでき、すっきりとした作業環境の確保の実現が可能です。さらに広視野角パネルは画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出せます。豊富な接続端子を搭載しており、さまざまな機器と接続してご使用いただけます。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様 チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:130mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 付属品 電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg) スタンド有:5.4、スタンド無し:3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)電源内蔵) 定格消費電力(W) 最大時:98、通常使用時:11、待機時:0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有:493×229×361~485、スタンド無し:493×49×292 コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下) 左右178°:上下178° 端子 アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 入出力 【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート アップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用)USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用 年間消費電力量(kWh/年) 35.3 グリーン購入法 適合 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ TFT21.45型ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万 リフレッシュレート(Hz) 75 グリーンマーク 認定
フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
高さ、角度、画面の向きを自在に好みに変えられるフリースタイルスタンド採用で目や肩の疲れを軽減、ストレートネック対策としても効果的なディスプレイです。
ジャイロセンサー搭載だから画面を縦向きにすれば画面表示も自動で回転し大変面理です(画面回転アプリ「クルっとな」のインストールが必要です)
長時間連続使用をお知らせする「VDTモード」、画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライトを軽減する「ブルーリダクション2」など目に優しい機能を搭載しています。
見る位置や角度による色やコントラストの変化の少ない鮮やかな高視野角ADSパネル採用。またご使用になるコンテンツに応じて見やすく美しい映像に表示設定ができる「画面モード」での調整が可能。
用途 通常使用の他、サイネージ用ディスプレイにもおすすめ。 質量(kg) スタンド有り約6.7、スタンド無し約4.5 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大時30、オンモード14.7、待機時0.2 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) (チルト角)上:20、下:5、(スイベル角)左:45、右:45 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 612×190×383~513(スタンド有)、612×52×364(スタンド無)※いずれも突起物含まず コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 視野角 上下:178°、左右:178° 入力端子 HDMI、アナログRGB、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm 取得規格 J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体) 画面サイズ TFT27型ワイド 高さ調節 可 年間消費電力量(kWh/年) 45.9 音声入力 音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(2W+2Wステレオ)、ヘッドフォン端子(ステレオミニジャックΦ3.5) アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 対応 最大表示色 1677万 入力ポート HDMI、アナログRGB、DisplayPort 角度調節 可
フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用23.8型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
フリースタイルスタンド採用で見やすい位置に角度や高さを調節できる。文書作成や見たいwebコンテンツに併せて画面を回転させて縦向きでも表示でき快適にご利用いただけます。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション」、長時間連続をさけるためのアラート表示「VDTモード」など、目にも優しい機能を搭載しています。
付属品 DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有り:約5.7、スタンド無し:約3.5 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大時24、通常時11.4、待機時0.2 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 角度(°) チルト角:上20/下5、スイベル角:左右45、ピボット(回転):左右90 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り:553×190×367~497、スタンド無し:553×51×330(いずれも突起部含まず) コントラスト比 1000:1 液晶パネル TFT23.8型ワイド 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。) 応答速度 14ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG] 入力端子 HDMI、DisplayPort、アナログRGB、ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカー 1W+1W 取得規格 J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、CCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体) 高さ調節 可 高さ調整範囲(mm) 130 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック 音声入力 ステレオミニジャック アスペクト比 16:9 映像入力 HDMI、DisplayPort、アナログRGB パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 対応 最大表示色 1677万色 角度調節 可
広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
フルHD(1920×1080)よりも縦表示が11%広いWUXGA(1920×1200)に対応したワイド液晶ディスプレイです。
フルHDに比べ縦の表示領域が広いためブラウザやオフィスアプリなどタスクバーやツールバーを表示してもメイン画面や作業領域が広いため、スクロールの手間を省き作業効率が向上します。
また、フリースタイルスタンドを採用しているのでお好みの高さや角度に調節が出来快適にご利用いただけます。
どこから見ても鮮やかな広視野角IPSパネル採用。
付属品 電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m、A-B USB2.0)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有り:約5.3、スタンド無し:約3.5 規格 WUXGA 消費電力(W) 最大時31、通常時12.7、待機時0.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 角度(°) チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り:546×229×409~529(突起部を含まず)、スタンド無し:546×45×363(突起部を含まず) コントラスト比 1000:1、CREX レベル2設定時/11000:1 液晶パネル TFT25型ワイド 最大解像度 1920×1200 視野角 上下:178°、左右:178° 入力端子 アナログRGB、 HDMI、 DisplayPort、Type-Bx1:USB2.0、ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカー 2W+2W 色(本体) ブラック 高さ調節 可 高さ調整範囲(mm) 120 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック 音声入力 ステレオミニジャック 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.27888×0.2823 アスペクト比 16:10 表示寸法(mm) 535.4496(H)× 338.76(V) 映像入力 アナログRGB、HDMI、Displayport パネル駆動方式 IPS 最大表示色 1677万色 角度調節 可
フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
フリースタイルスタンド採用で、コンテンツに併せて使える画面が自由自在に調整できるモニターです。
ジャイロセンサー搭載だから、ディスプレイを回転させれば画面の表示も自動で変わるから大変便利に利用できます。(※PC側で画面回転機能を搭載している場合のみ)。
画面回転以外にも、高さ、チルト(上下角度)、スイベル(左右首振り)も自在なので、自分に併せた位置の角度ができ、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
パソコンの長時間連続使用を予防するVDTモードを搭載しました。一定の時間を連続使用すると時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間作業を避けることに役立ちます。
その他バックライトのちらつきをなくし、目の負担を和らげる「フリッカーレス」、ブルーライトを軽減させる機能など、目に優しく疲れにくい機能で快適にご使用いただけるディスプレイです。
付属品 DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有り:約5.4、スタンド無し:約3.1 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大時19、通常使用時11.5、待機時0.2 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り:502×190×347~477(突起部含まず)、スタンド無し:502×55×301(突起部含まず) コントラスト比 1000:1 液晶パネル TFT21.5ワイド 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。) 視野角 上下:178°、左右:178° 入力端子 アナログRGB、HDMI、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカー 1W+1W 高さ調節 可 高さ調整範囲(mm) 130 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック 音声入力 ステレオミニジャック 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.24795×0.24795 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 476.064(H)×267.786(V) 映像入力 アナログRGB、HDMI、Displayport パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 対応 最大表示色 1677万色 角度調節 可
広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途 個人向けワイドモデル 付属品 Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有4.1、スタンド無3.7 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 規格 WQHD 消費電力(W) 最大37、通常18.7、年間消費電力量59.0kWh、待機時0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 ノングレア 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有541×210×408、スタンド無541×46×323 コントラスト比 1000:1 最大解像度 2560×1440 保証期間 5 視野角 上下178°、左右178° 入力端子 アナログRGB、HDMIx2、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露無きこと) 音声入力 スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 モニターサイズ TFT23.8ワイドLED パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万 入力ポート 【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用) 角度調節 可
広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
DisplayPort搭載!超解像度技術でクッキリ美しい大画面ワイド液晶ディスプレイ。上下左右178°°の広視野角ADSパネルを採用し、見る位置や角度による色のコントラスが少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備え様々な機器との接続も抜群です。
用途 個人向けワイドモデル 付属品 Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、取扱説明書 質量(kg) スタンド有約6.9、スタンド無約6.3(突起部含まず) 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大45、通常20、年間消費電力量62.72kWh、待機時0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 ハーフグレア 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず) コントラスト比 1200:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5 視野角 上下178°、左右178° 入力端子 アナログRGB、HDMIx2、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露無きこと) 音声入力 音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(2.5W+2.5W)ステレオ、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック) アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 モニターサイズ TFT31.5ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万 入力ポート 【映像】HDMI×2、アナログRGB、DisplayPort 角度調節 可
広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
目に優しいヘルスケア機能搭載!21.5型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
用途 法人、文教向けワイドモデル 付属品 Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有約3.5、スタンド無約3.1 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大19、通常11.2、年間消費電力量35.9kWh、待機時0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 ノングレア 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有502×199×360、スタンド無502×55×302 コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5 視野角 上下178°、左右178° 入力端子 アナログRGB、HDMI、DisplayPort 使用環境湿度(%) 20~80(結露無きこと) 音声入力 音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック) アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ TFT21.5型ワイドLED パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 対応 最大表示色 1677万 入力ポート 【映像】アナログRGB、HDMI、DisplayPort
4K対応&広視野角VAパネル採用 31.5型 ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
4K対応でフルHDの4倍の表示エリア!
圧倒的な高精細さと感動の鮮やかさを再現
4KUHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。
4K対応なので、従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。
HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載し、AV機器やパソコンなど様々な機器との接続性も抜群です。
また、DCI-P3カバー率95%(※標準値。メーカー調べ。)の広色域パネルを採用しているので、映画などのコンテンツをリアルに再現します。
仕様 VCCIClassB・J-Mossグリーンマーク・国際エネルギースタープログラム・電気用品安全法(本体)・PCリサイクルマーク、パワーマネージメント:VESADPM互換、プラグ&プレイ:VESADDC2B、チルト角上:20°下:5°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 付属品 DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、目隠しシール×1、取扱説明書 質量(kg) スタンドあり:約7.4、スタンドなし:約6.3 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 規格 4K/UHD 消費電力(W) (オンモード)34.86 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 ノングレア 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約730×234×518(突起部含まず)、スタンドなし:約730×53×429(突起部含まず) 最大応答速度(m/sec) 9.5[GTG](オーバードライブレベル2設定時3ms[GTG]) 最大消費電力(W) 61 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 3000:1(CREXレベル2設定時:23000:1) 液晶パネル TFT31.5型ワイド 表示色 10億7374万色(DisplayPort、HDMI)(10bit入力時)、1677万色(アナログRGB) 解像度 3840×2160、DisplayPort、HDMI1:(60Hz)3840×2160、HDMI2、3:(30Hz)2048×1152、アナログRGB:3840×2160 保証期間 5年間 走査周波数(水平) アナログRGB:24.83~80.00kHz、HDMI1:15.63~135.00kHz、HDMI2、HDMI3:15.63~67.50kHz、DisplayPort:31.02~133.31kHz 走査周波数(垂直) アナログRGB:56.25~76.00Hz、HDMI:23.98~60.32Hz、DisplayPort:29.97~60.32Hz 入力端子 HDMI1(4K 60Hz、HDCP 2.2 ※1)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 3.5W+3.5W(ステレオ) 色(本体) ブラック 画面サイズ 31.5インチ アズワン品番 64-3790-29 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャックΦ3.5 USBポート USB(メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年) 108.48 音声入力 ステレオミニジャックΦ3.5 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.181×0.181 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 698.4(H)×392.85(V) 最大輝度(cd/m2 ) 300 待機時消費電力(W) 0.3 パネル駆動方式 VA 入力ポート 映像:HDMI1(4K60Hz、HDCP2.2)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort 角度調節 可