ブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
スクエア液晶ディスプレイ 19型/ホワイト/5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品 電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°) チルト:上:20 下:0 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 非光沢 表示方式 パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS 対応 パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)、テンキー有無:あり 面積 表示:374.784(H)×299.8272(V) コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 表示:1280×1024 保証期間 保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 走査周波数(水平) アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz) 応答速度 5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時 入力端子 映像:アナログRGB、DVI-D 組立時間 目安:約3分(大人1人) 視野角(左右:上下) 上下:178° 左右:178° スピーカー 1W+1W(ステレオ) 色(本体) ホワイト インターフェイス VESAマウント:○(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2928×0.2928 音声出力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ 19型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時75
スクエア液晶ディスプレイ 19型/ブラック/5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品 電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください 適合 チルト角:上:20° 下:0° 色 ブラック 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 パネル:非光沢 表示方式 パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS 対応 パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット) 面積 表示:374.784(H)×299.8272(V) コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 表示:1280×1024 保証期間 保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 走査周波数(水平) アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz) 応答速度 5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時 入力端子 映像:アナログRGB、DVI-D 組立時間 目安:約3分(大人1人) 視野角(左右:上下) 上下:178° 左右:178° スピーカー 1W+1W(ステレオ) インターフェイス VESAマウント:○(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2928×0.2928 音声出力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 最大輝度(cd/m2 ) 250 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時75
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1280×1024 入力端子 アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) 色(本体) ホワイト モニターサイズ 17型 パネル駆動方式 TN
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ブラック/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1280×1024 入力端子 アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) 色(本体) ブラック モニターサイズ 17型 パネル駆動方式 TN
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 翌々日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:597.888(H)×336.312(V) 質量(kg) スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W) (通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°) (チルト)上:20、下:5 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 保証期間 3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 2W+2W(ステレオ) 取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 38.7 グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 最大輝度(cd/m2 ) 300 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 対応VESA規格 100mm×100mm リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)最大75
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 翌々日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:527.04(H)×296.46(V) 質量(kg) スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W) (通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°) (チルト)上:20、下:5 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず コントラスト比 1000:1(標準) 最大解像度 1920×1080 保証期間 3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 2W+2W(ステレオ) 取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) インターフェイス VESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 34.4 グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)最大75
ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:478.656(H)×260.28(V) 質量(kg) スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W) (通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°) (チルト)上:20、下:5 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 保証期間 3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 1W+1W(ステレオ) 取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) インターフェイス VESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 31.9 グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)最大75
「5年保証」10点マルチタッチ対応21.5型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
Windows 11などで標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です。また、センサーはパネルに組み込まれ、「静電容量方式」のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かすことができるワイド液晶ディスプレイです。Windows 11、Windows 10で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。従来の抵抗膜方式と比較して、ディスプレイ画面に検出用フィルムが不要で、センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。目の負担をやわらげる「フリッカーレス」やブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」も搭載。
付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、A-B USB 2.0ケーブル、必ずお読みください 質量(kg) 約3.6(スタンドあり) 色 ブラック 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS (日本語版のみ)Windows 11/Windows 10 表面処理 パネル:非光沢 消費電力 最大時 27W、通常使用時(オンモード) 15.0W、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3W 周波数(kHz) 【水平走査】HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5 対応機種 Windowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド15°~50°時:約490×121~243×293~207(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約490×50×296(突起部を含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は、30000時間以内に限る。 応答速度 14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG]) 入力端子 映像:HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 1W+1W(ステレオ) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート (アップストリーム 【タッチ操作】)USB Std-B×1:USB 2.0、(ダウンストリーム) - グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.24825×0.24825 パネル TFT21.5型ワイド/ADSパネル 表示寸法(mm) H476.64×V268.11 最大輝度(cd/m2 ) 212 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)60
フリースタイルスタンド&USB Type-C(R)搭載21.5型液晶ディスプレイ スプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
ノートパソコンへの給電も可能なUSB-C搭載!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電もでき、すっきりとした作業環境の確保の実現が可能です。さらに広視野角パネルは画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出せます。豊富な接続端子を搭載しており、さまざまな機器と接続してご使用いただけます。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様 チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:130mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 付属品 電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg) スタンド有:5.4、スタンド無し:3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)電源内蔵) 定格消費電力(W) 最大時:98、通常使用時:11、待機時:0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有:493×229×361~485、スタンド無し:493×49×292 コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下) 左右178°:上下178° 端子 アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 入出力 【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート アップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用)USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用 年間消費電力量(kWh/年) 35.3 グリーン購入法 適合 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ TFT21.45型ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万 リフレッシュレート(Hz) 75 グリーンマーク 認定
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 9日以内出荷
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W) 最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ホワイト 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 38.7 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 モニターサイズ 27型ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 300(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W) 最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ブラック 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 38.7 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 モニターサイズ TFT27型ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 300(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 消費電力(W) 最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 最大表示:1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ホワイト 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 34.4 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 パネル (タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 250(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) (2件のレビュー) 翌日出荷
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。
仕様 表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 消費電力(W) 最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1(標準) 最大解像度 1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ブラック 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 34.4 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 パネル (タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 300(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 消費電力(W) 最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ホワイト 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 31.9 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 250(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 予約販売
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 消費電力(W) 最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 最大表示:1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ブラック 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 31.9 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 パネル (タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 250(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W) 最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 最大表示:1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 38.7 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 パネル (タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 300(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W) 最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 最大表示:1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 34.4 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 パネル (タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 250(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:478.656(H)×260.28(V)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 消費電力(W) 最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 最大表示:1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ブラック 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 31.9 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 モニターサイズ (タイプ)TFT21.45型ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 250(標準値)
15型スクエア液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心
どの角度からも美しく鮮やかに映し出す広視野角ADSパネル採用。
DVI-DとアナログRGBに対応しパソコンの出力に合わせて使用できます。
また、コンパクトサイズで、動作時の使用可能温度が50℃まで対応可能なため、工場や高温環境でも快適にご利用いただけます。
付属品 電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、台座、必ずお読みください 質量(kg) スタンド有り:約2.6、スタンド無し:約2.3 規格 XGA 消費電力(W) 最大18、通常8.9、待機0.2、年間消費電力量28.6kWh 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 表示サイズ(mm) 304.128(H)×228.096(V) 表面処理 非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook※アナログRGB端子もしくはDVI-D端子がない場合別途変換アダプターが必要になります 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り:339×148×347、スタンド無し:339×52×287(いずれも突起部ふくまず) コントラスト比 1000:1 液晶パネル 表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm 画素ピッチ 0.297×0.297 解像度 1024×768 走査周波数(水平) DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz 走査周波数(垂直) DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz 応答速度 7ms[GTG] 入力端子 【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz 視野角(左右:上下) 178°/178° 色(本体) ホワイト 画面サイズ TFT15型スクエア RoHS指令(10物質対応) 対応 音声入力 ステレオミニジャックΦ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.297×0.297 音声出力 スピーカー:1W+1W アスペクト比 4:3 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大:60 入力ポート 【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz 角度調節 可
抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心
どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角パネル「ADSパネル」を採用しました。
手袋をしていてもタッチ操作が可能なので、オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。
異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。
さらに、動作時の環境温度が50℃まで対応可能。
工場や高温環境でもご利用いただけます。
また、タッチパネルの接続がUSB2.0/RS-232Cに対応しています。
※本商品をお使いいただくには、サポートソフト(ダウンロードにて提供)のインストールが必要です
付属品 電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル、RS-232Cケーブル、必ずお読みください 質量(kg) スタンド有り:4.4、スタンド無し:3 規格 XGA 消費電力(W) 最大18、通常10.6、待機0.3、年間消費電力量34.1kWh 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 表示サイズ(mm) 304.128(H)×228.096(V) 表面処理 非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります 対応機種 Windowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り399×180×341、スタンド無し:339×55×287(突起部含まず) コントラスト比 1000:1 液晶パネル 表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm 画素ピッチ 0.297×0.297 解像度 1024×768 走査周波数(水平) DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz 走査周波数(垂直) DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz 応答速度 7ms[GTG] 入力端子 【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz 視野角(左右:上下) 178°/178° 色(本体) ブラック 端子 USBStandard-Bコネクタ:USB(タッチ操作用端子)、ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W 画面サイズ TFT15型スクエア RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 入力方式:抵抗膜方式、通信方式:USB2.0、RS-232C、シングルタッチ、透過率78%以上、タッチ耐久性:1000万回 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.297×0.297 アスペクト比 4:3 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大:60 入力ポート 【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz 角度調節 可
広視野角ADSパネル採用18.5型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角「ADSパネル」採用の18.5型ワイド液晶ディスプレイです。
ディスプレイ特性(視野角、色ずれ、透過率、コントラスト、応答速度)に偏りが少なく様々な用途で使いやすいので、液晶パネルで迷った時はADSパネル採用がおすすめ。
HDMIとアナログRGB端子を搭載なのでパソコンとの接続はもちろんAV機器との接続もスムーズです。
本体にスピーカー搭載なので出力機器が音声に対応していればディスプレイからの音声もお楽しみいただけます。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、本体そのものがブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など、画面を長時間見るオフィスや学校で快適に使用いただけるよう目に優しい機能を搭載しています。
最大解像度 1366×768 パネル駆動方式 ADS 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 最大表示色 1677万 視野角 上下:178°、左右:178° 入力端子 HDMI、アナログRGB、ステレオミニジャックΦ3.5mm 音声入力 音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(1W+1Wステレオ) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大時12、通常時6.8,待機時0.2 年間消費電力量(kWh/年) 21 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スタンド有442×169×331、スタンド無442×46×271(いずれも突起部含まず) 質量(kg) スタンド有2.5、スタンド無2.3 角度(°) (チルト角)上:20、下:5 その他 VESAマウントインターフェイス(100×100mm)、盗難防止用ホール 規格 FWXGA(フルワイドXGA) 表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1 画面サイズ TFT18.5型ワイド アスペクト比 16:9 ブルーライトカット 対応 入力ポート HDMI、アナログRGB 角度調節 可
フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
高さ、角度、画面の向きを自在に好みに変えられるフリースタイルスタンド採用で目や肩の疲れを軽減、ストレートネック対策としても効果的なディスプレイです。
ジャイロセンサー搭載だから画面を縦向きにすれば画面表示も自動で回転し大変面理です(画面回転アプリ「クルっとな」のインストールが必要です)
長時間連続使用をお知らせする「VDTモード」、画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライトを軽減する「ブルーリダクション2」など目に優しい機能を搭載しています。
見る位置や角度による色やコントラストの変化の少ない鮮やかな高視野角ADSパネル採用。またご使用になるコンテンツに応じて見やすく美しい映像に表示設定ができる「画面モード」での調整が可能。
用途 通常使用の他、サイネージ用ディスプレイにもおすすめ。 質量(kg) スタンド有り約6.7、スタンド無し約4.5 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大時30、オンモード14.7、待機時0.2 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) (チルト角)上:20、下:5、(スイベル角)左:45、右:45 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 612×190×383~513(スタンド有)、612×52×364(スタンド無)※いずれも突起物含まず コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 視野角 上下:178°、左右:178° 入力端子 HDMI、アナログRGB、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm 取得規格 J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体) 画面サイズ TFT27型ワイド 高さ調節 可 年間消費電力量(kWh/年) 45.9 音声入力 音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(2W+2Wステレオ)、ヘッドフォン端子(ステレオミニジャックΦ3.5) アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 対応 最大表示色 1677万 入力ポート HDMI、アナログRGB、DisplayPort 角度調節 可
フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用23.8型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
フリースタイルスタンド採用で見やすい位置に角度や高さを調節できる。文書作成や見たいwebコンテンツに併せて画面を回転させて縦向きでも表示でき快適にご利用いただけます。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション」、長時間連続をさけるためのアラート表示「VDTモード」など、目にも優しい機能を搭載しています。
付属品 DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有り:約5.7、スタンド無し:約3.5 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大時24、通常時11.4、待機時0.2 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 角度(°) チルト角:上20/下5、スイベル角:左右45、ピボット(回転):左右90 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り:553×190×367~497、スタンド無し:553×51×330(いずれも突起部含まず) コントラスト比 1000:1 液晶パネル TFT23.8型ワイド 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。) 応答速度 14ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG] 入力端子 HDMI、DisplayPort、アナログRGB、ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカー 1W+1W 取得規格 J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、CCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体) 高さ調節 可 高さ調整範囲(mm) 130 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック 音声入力 ステレオミニジャック アスペクト比 16:9 映像入力 HDMI、DisplayPort、アナログRGB パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 対応 最大表示色 1677万色 角度調節 可
広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
フルHD(1920×1080)よりも縦表示が11%広いWUXGA(1920×1200)に対応したワイド液晶ディスプレイです。
フルHDに比べ縦の表示領域が広いためブラウザやオフィスアプリなどタスクバーやツールバーを表示してもメイン画面や作業領域が広いため、スクロールの手間を省き作業効率が向上します。
また、フリースタイルスタンドを採用しているのでお好みの高さや角度に調節が出来快適にご利用いただけます。
どこから見ても鮮やかな広視野角IPSパネル採用。
付属品 電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m、A-B USB2.0)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有り:約5.3、スタンド無し:約3.5 規格 WUXGA 消費電力(W) 最大時31、通常時12.7、待機時0.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 角度(°) チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り:546×229×409~529(突起部を含まず)、スタンド無し:546×45×363(突起部を含まず) コントラスト比 1000:1、CREX レベル2設定時/11000:1 液晶パネル TFT25型ワイド 最大解像度 1920×1200 視野角 上下:178°、左右:178° 入力端子 アナログRGB、 HDMI、 DisplayPort、Type-Bx1:USB2.0、ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカー 2W+2W 色(本体) ブラック 高さ調節 可 高さ調整範囲(mm) 120 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック 音声入力 ステレオミニジャック 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.27888×0.2823 アスペクト比 16:10 表示寸法(mm) 535.4496(H)× 338.76(V) 映像入力 アナログRGB、HDMI、Displayport パネル駆動方式 IPS 最大表示色 1677万色 角度調節 可
フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
フリースタイルスタンド採用で、コンテンツに併せて使える画面が自由自在に調整できるモニターです。
ジャイロセンサー搭載だから、ディスプレイを回転させれば画面の表示も自動で変わるから大変便利に利用できます。(※PC側で画面回転機能を搭載している場合のみ)。
画面回転以外にも、高さ、チルト(上下角度)、スイベル(左右首振り)も自在なので、自分に併せた位置の角度ができ、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
パソコンの長時間連続使用を予防するVDTモードを搭載しました。一定の時間を連続使用すると時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間作業を避けることに役立ちます。
その他バックライトのちらつきをなくし、目の負担を和らげる「フリッカーレス」、ブルーライトを軽減させる機能など、目に優しく疲れにくい機能で快適にご使用いただけるディスプレイです。
付属品 DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有り:約5.4、スタンド無し:約3.1 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大時19、通常使用時11.5、待機時0.2 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り:502×190×347~477(突起部含まず)、スタンド無し:502×55×301(突起部含まず) コントラスト比 1000:1 液晶パネル TFT21.5ワイド 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。) 視野角 上下:178°、左右:178° 入力端子 アナログRGB、HDMI、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカー 1W+1W 高さ調節 可 高さ調整範囲(mm) 130 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック 音声入力 ステレオミニジャック 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.24795×0.24795 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 476.064(H)×267.786(V) 映像入力 アナログRGB、HDMI、Displayport パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 対応 最大表示色 1677万色 角度調節 可
広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途 個人向けワイドモデル 付属品 Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有4.1、スタンド無3.7 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 規格 WQHD 消費電力(W) 最大37、通常18.7、年間消費電力量59.0kWh、待機時0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 ノングレア 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有541×210×408、スタンド無541×46×323 コントラスト比 1000:1 最大解像度 2560×1440 保証期間 5 視野角 上下178°、左右178° 入力端子 アナログRGB、HDMIx2、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露無きこと) 音声入力 スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 モニターサイズ TFT23.8ワイドLED パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万 入力ポート 【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用) 角度調節 可
広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
DisplayPort搭載!超解像度技術でクッキリ美しい大画面ワイド液晶ディスプレイ。上下左右178°°の広視野角ADSパネルを採用し、見る位置や角度による色のコントラスが少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備え様々な機器との接続も抜群です。
用途 個人向けワイドモデル 付属品 Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、取扱説明書 質量(kg) スタンド有約6.9、スタンド無約6.3(突起部含まず) 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大45、通常20、年間消費電力量62.72kWh、待機時0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 ハーフグレア 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず) コントラスト比 1200:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5 視野角 上下178°、左右178° 入力端子 アナログRGB、HDMIx2、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露無きこと) 音声入力 音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(2.5W+2.5W)ステレオ、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック) アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 モニターサイズ TFT31.5ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万 入力ポート 【映像】HDMI×2、アナログRGB、DisplayPort 角度調節 可
広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
目に優しいヘルスケア機能搭載!21.5型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
用途 法人、文教向けワイドモデル 付属品 Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有約3.5、スタンド無約3.1 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大19、通常11.2、年間消費電力量35.9kWh、待機時0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 ノングレア 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有502×199×360、スタンド無502×55×302 コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5 視野角 上下178°、左右178° 入力端子 アナログRGB、HDMI、DisplayPort 使用環境湿度(%) 20~80(結露無きこと) 音声入力 音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック) アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ TFT21.5型ワイドLED パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 対応 最大表示色 1677万 入力ポート 【映像】アナログRGB、HDMI、DisplayPort
4K対応&広視野角VAパネル採用 31.5型 ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
4K対応でフルHDの4倍の表示エリア!
圧倒的な高精細さと感動の鮮やかさを再現
4KUHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。
4K対応なので、従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。
HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載し、AV機器やパソコンなど様々な機器との接続性も抜群です。
また、DCI-P3カバー率95%(※標準値。メーカー調べ。)の広色域パネルを採用しているので、映画などのコンテンツをリアルに再現します。
仕様 VCCIClassB・J-Mossグリーンマーク・国際エネルギースタープログラム・電気用品安全法(本体)・PCリサイクルマーク、パワーマネージメント:VESADPM互換、プラグ&プレイ:VESADDC2B、チルト角上:20°下:5°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 付属品 DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、目隠しシール×1、取扱説明書 質量(kg) スタンドあり:約7.4、スタンドなし:約6.3 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 規格 4K/UHD 消費電力(W) (オンモード)34.86 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 ノングレア 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約730×234×518(突起部含まず)、スタンドなし:約730×53×429(突起部含まず) 最大応答速度(m/sec) 9.5[GTG](オーバードライブレベル2設定時3ms[GTG]) 最大消費電力(W) 61 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 3000:1(CREXレベル2設定時:23000:1) 液晶パネル TFT31.5型ワイド 表示色 10億7374万色(DisplayPort、HDMI)(10bit入力時)、1677万色(アナログRGB) 解像度 3840×2160、DisplayPort、HDMI1:(60Hz)3840×2160、HDMI2、3:(30Hz)2048×1152、アナログRGB:3840×2160 保証期間 5年間 走査周波数(水平) アナログRGB:24.83~80.00kHz、HDMI1:15.63~135.00kHz、HDMI2、HDMI3:15.63~67.50kHz、DisplayPort:31.02~133.31kHz 走査周波数(垂直) アナログRGB:56.25~76.00Hz、HDMI:23.98~60.32Hz、DisplayPort:29.97~60.32Hz 入力端子 HDMI1(4K 60Hz、HDCP 2.2 ※1)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 3.5W+3.5W(ステレオ) 色(本体) ブラック 画面サイズ 31.5インチ アズワン品番 64-3790-29 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャックΦ3.5 USBポート USB(メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年) 108.48 音声入力 ステレオミニジャックΦ3.5 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.181×0.181 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 698.4(H)×392.85(V) 最大輝度(cd/m2 ) 300 待機時消費電力(W) 0.3 パネル駆動方式 VA 入力ポート 映像:HDMI1(4K60Hz、HDCP2.2)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort 角度調節 可
抵抗膜方式タッチパネル採用 17型タッチパネル液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
マウス、キーボード不要でカンタン操作
直接指先で画面に触れるだけでマウスカーソルの移動やクリック操作が行える、タッチ機能に対応。
オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。手袋をしていても、タッチ操作が可能。
異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。
また、タッチの通信方式がUSB 2.0/RS-232Cに対応。接続機器の幅が広がりました。
仕様 (パワーマネージメント)VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、(盗難防止用ホール/ケンジントンスロット)あり 付属品 アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、オーディオケーブル、電源コード、USBケーブル、RS-232Cケーブル(ストレート)、取扱説明書(保証書含む)、CD-ROM(タッチパネルドライバ) 使用温度範囲(℃) 0~40、(収納時)-20~+60 規格 SXGA (Super-XGA) 消費電力(W) (最大時)18、(通常使用時/オンモード)14.1、(待機時)0.7 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) ケーブル長(m) (アナログRGB・DVI-D・オーディオ・USB)1.5 角度(°) (チルト上/下)88/-5 対応OS Windows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット) 表面処理 非光沢 接続方式 アナログRGB DVI-D(HDCP対応) 対応機種 Windowsマシン 入力方式 抵抗膜方式 電源コード(m) 1.8 透過率(%) 78(Typ) 通信方式 USB 2.0(FullSpeed)/RS-232C(D-sub 9pin オス) ※同時には使用できません。 インターフェース (VESAマウント)あり/100mmピッチ 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1 スタンド 取り外し可能 解像度 1280×1024 走査周波数(水平) 24.8~80.0kHz 走査周波数(垂直) 56.3~75.0Hz 応答速度 5ms 入力端子 アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)、ステレオミニジャックΦ3.5 視野角(左右:上下) 170°/160° スピーカー 1W+1W(ステレオ) 取得規格 (各種/法規制)VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆) 色(本体) ブラック 耐久性 (タッチ)1000万回 アズワン品番 64-3789-92 バックライト LED 調整機能 映像設定:ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、メニュー設定:表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、その他:スムージング、自動電源オフ、(切、手動復帰、自動復帰)、リセット、手動調節:サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、ダイレクト設定:ボリューム、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.264×0.264 アスペクト比 5:4 モニターサイズ 17型 パネル駆動方式 TN VESA対応 対応 輝度(cd/m2 ) 195(タッチパネル装着時) 角度調節 可