1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-SPPHL1用増設マイク2個
用途広い会議室での増設用マイク セット内容USB-SPPHLX1×2、専用ケーブル(約2.5m)×2 、取扱説明書 質量(g)140(1個あたり) 使用温度範囲(℃)0~40 使用範囲(集音)最大:2.5m(360°) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×40(足、ボタン等の突起部含まず) マイクロホン無指向性マイク×1 使用湿度範囲20~85%(結露なきこと) 取得規格VCCI Class A 周波数帯域(Hz)(集音)100~16000
1台
22,980 税込25,278
当日出荷