WEBカメラ (3) スピーカーフォン/会議システム (2) ブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
マイク付き180度USBカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
「TC-MC400W」は画角180度の広角Webカメラです。カメラのほぼ真横まで映せるので、カメラに近い人がフレームから外れやすい小会議スペースでの利用にぴったりです。ワンタッチで画角を切り替えられるため、シチュエーションにあわせた柔軟な使い分けが可能。最適な画角が分からずWebカメラ選びに迷っている方にオススメですマイク内蔵で別途マイクを用意する必要がありません。メーカー液晶ディスプレイと組み合わせることで狭いスペースでもスッキリ設置が可能です。
仕様 三脚対応(1/4インチ)、スタンド角度調節:左右回転360°、上下方向:±15° 付属品 固定用ネジ、滑り止めシート、取扱説明書 寸法(mm) 幅158×奥行73高さ65 質量(g) 220 電源電圧 USBバスパワー 対応機種 USB 2.0ポート(USB-Aコネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、メーカー製Android STB(Android端末は、メーカー製Android STB「DS-ASTB2」のみ対応) 最大解像度 2560×1440 撮影距離(cm) 15~∞ インターフェイス USB2.0 対応アプリケーション Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings 画角 180°モード:水平約180° 垂直約100°、150モード:水平約150° 垂直約86°、120°モード:水平約120° 垂直約69° カメラ仕様 360万画素CMOSセンサー、F値:F2.0、最大フレーム:30fps、対応フォーマット:MJPEG、YUV 内蔵マイク 無指向性、フォーカス:固定、集音範囲:首相2m(最大4m)、音声処理:ノイズリダクション、オートゲインコントロール
専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10~15名程度の大人数での会議に最適です。拡張マイク2個が付属。拡張マイクを接続することで、より広い会議室での使用も可能となります。20名程度の会議にオススメです。親機には専用拡張マイク以外のものは接続しないでください。本商品に付属の拡張マイク接続ケーブルの長さは約3mです。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
仕様 集音範囲:(親機)推奨/3m以内、最大/5m(360°)、(拡張マイク(1個あたり))推奨/3m以内、最大/5m 付属品 USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、拡張マイク×2、拡張マイク接続用ケーブル(RJ11-RJ11 約3m)×2、取扱説明書 質量(g) 親機:約500、拡張マイク(1個あたり):約110g 種類 拡張マイクセット 使用温度範囲(℃) 0~+40 対応OS Windows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11~14、Chrome OS 接続方式 (PC)USB 2.0 対応機種 USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機:約180×180×43(コネクター及び突起部含む)、拡張マイク:約90×90×26(コネクター及び突起部含む) スピーカー 親機:フルレンジ×1 保守管理 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション (動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings 音声 (処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール 内蔵マイク 親機:単一指向性マイク×4、拡張マイク:無指向性マイク×1 使用湿度範囲(%RH) 20~85(結露なきこと)
フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
「GV-HUVC/4KV」は、HDMI出力映像を簡単にパソコンへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続したミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどの機器はWindows・Macで”カメラデバイス”として認識され、Webカメラのように扱うことができます。最大4K/30pの撮影や配信にも対応しています。ミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどは一般的なWebカメラよりも映像やマイク音声が高品質であり、かつ自由な取り回しも可能なため、伝えたい映像をリアルタイムに配信する際に活躍します。フレームレート調整機能を持ったアプリケーションを添付しております。これにより、Web会議においては映像や音声が途切れたりせず、スムーズに進めることができます。
付属品 USB変換ケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)、約15cm)×1、取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 約29 電源 USB バスパワー 方式 ソフトウエアエンコード、【取込】映像:YUY2、NV12/音声:LPCM、48kHz 対応OS Windows11、Windows 10 2022 Update、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10 May 2021 Update、Windows 10 October 2020 Update、macOS 10.14~13 対応機種 USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはType-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMacパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×79×12 最大解像度 【記録】入力:3840×2160、表示:3840×2160 動作環境 【デスクトップ】CPU:Intel 第4世代 Core i5-4440 3.10 GHz(Quad-Core)以上GPUエンコード必須、AppleM1chip 3.20 GHz 以上、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 960以上、Intel HD Graphics 4000以上、Apple M1 chip 以上【ノートパソコン】CPU:Intel 第8世代 Core i5-8210Y(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上mメモリー:4GB以上(推奨:8GB以上)mグラフィック:NVIDIA GeForce GTX 980M以上、Intel UHD Graphics 630以上、Apple M1 chip 以上 入力端子 HDMI インターフェイス 接続:USB3.2Gen1(USB3.0) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 対応ソフトウェア 動作確認済み:サードパーティ製のアプリケーション/OBS Studio、XSplit Broadcaster、Zoom、QuickTime Player、Microsoft Teams
Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。
マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。
USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。
ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。
用途 web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン 仕様 動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings 付属品 USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書 質量(g) 約280 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応 範囲 マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°) 対応機種 USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×130×35(ゴム足および突起部は含まず) マイクロホン 高感度マイク×6 保証期間 1年 スピーカー フルレンジ×1 取得規格 VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定 インターフェイス USB2.0/Bluetooth Bluetooth バージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m 音声 エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能 連続通話時間(時間) 6(バッテリー稼働時)
大型ディスプレイ用USBカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
大型ディスプレイの上に設置できるマイク一体型webカメラ。
カメラ角度の調整が可能で広角連ス採用のため、小会議室やミーティングスペースでの使用に最適です。
水平112°の広視野角で会議室内を広く映すことが可能なため、カメラに近い人も見切れにくいのが特徴です。
どうしても切れる場合はカメラ向きを変えることで対応可能。
Zoom、Teams、Skypeなどの主要web会議ツールに対応しているので、web会議も簡単に開催できます。
付属品 USBケーブル(A-microB USB 2.0 約3m)、取扱説明書 質量(g) 約420 電源 バスパワー駆動 対応OS Windows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~14、Chrome OS 範囲 集音:推奨1.5m、最大4m 対応機種 USB2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社Macシリーズ、android端末(アイ・オー・データDS-ASTB1のみ対応)、Chromebook マイクロホン 無指向性マイク(ステレオ)×1 最大解像度 1920×1080 フォーカス 固定 撮影距離(cm) 50~∞ F値 F2.2 画素数 210万画素 インターフェイス USB 2.0 指向性 無指向性 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 262×86×96 動作確認済機器 (アプリ)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Googlemeet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings フレームレート 最大30fps 画角 水平112°、垂直82°、対角124° ビデオフォーマット MJPEG、YUV カメラ仕様 210万画素CMOSセンサー
パン・チルト対応USBカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 翌日出荷
カメラの向きをリモコンで簡単操作、首振り機能付きのWebカメラ。
10~20名程度の会議に最適な、首振り機能搭載のWebカメラです。リモコン操作で左右340°、上下120°カメラ向きを調節できます。
またカメラの向きは最大9パターンまで登録することが可能で、会議前に登録しておけば会議中のカメラ向きの切り替えもリモコンでスムーズに。
USBケーブルでパソコンにつなぐだけの簡単接続で、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。
鮮明かつ滑らかな映像でストレスフリーなWeb会議を行うことができます。
用途 首振り機能搭載Webカメラ、リモコン操作、USBケーブル簡単接続、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応。 付属品 USBケーブル(A-B USB 3.0 約3m)、リモコン、ACアダプター、取扱説明書、電源コード(PSE適合品) 質量(kg) 1.3 使用温度範囲(℃) 0~40 対応OS Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 対応機種 USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook 定格電源電圧 (AC)AC100-240V 50/60Hz 、(DC)DC12V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 258×160×194(カメラ上向き時) マイクロホン なし 消費電流(mA) (DC)600(Typ.) 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) 動作範囲 パン・チルト:左右 340°、上下 120° 取得規格 VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプター) ホワイトバランス 手動または自動 画素数 210万画素CMOSセンサー 使用場所 屋内 アズワン品番 64-9082-13 インターフェイス USB 2.0 コントラスト 手動または自動 明るさ 手動または自動 対応アプリケーション (動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings フレームレート 最大30fps 画角 水平100°、垂直80°、対角112° 対応解像度 Full HD ビデオフォーマット YUV、MJPEG、H.264 カメラ仕様 光学ズーム倍率:固定、最低照度:0.1lux以上、フォーカス:固定、明るさ・コントラスト:自動または手動、ホワイトバランス:自動または手動、カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)