コンビネーションプライヤ ローレットタイプIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)当日出荷
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状針金や釘などが切れるカッター部口開き2段階調節JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性
用途バイク、自転車の携帯ツールとしてリサイクル等の分別作業にフックの取り付けに頭のとれた釘、画鋲の引き抜きに種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)30全長A(mm)249切断能力(Φmm) 軟線3.2呼び寸法(mm)250口開調節2段階材質高炭素鋼S55C表面処理完全無炭化焼入れ質量(g)370先端厚さ(mm)11.5その他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。JIS規格JIS規格品
IPS 製品IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)8日以内出荷
NH-165用 スペア樹脂