「プライヤー ソフト」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法270
最大口開き(mm)70
寸法B(mm)15
付属品取替え用角型タイプ
口開調節8段階
全長A(mm)275
質量(g)430
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250
寸法B(mm)12
開発希望NO.1商品。
刃にキズをつけにくい樹脂を装着。
バネ内蔵でラクラク作業。
つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。
パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。
模型、RCカーなどの組立てに。
メガネ、時計、カメラなどの修理に。
釣りの仕掛け作りに。
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)20
全長A(mm)165
切断能力(Φmm) 軟線1.7
先端形状ロングノーズ
呼び寸法(mm)165
口開調節2段階
質量(g)165
先端厚さ(mm)4
付属品くわえ部樹脂スペア1組
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
はさむ物をキズをつけたくない時やホビーやキッチンにも。
ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。
仕様マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整
材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング
色ブラック
質量(g)175
全長A(mm)196
表面処理カチオン電着塗装
最大口開き(mm)48
頭部厚(mm)B:12.5
頭部長(mm)C:46
切断能力(Φmm) 軟線2
熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ
柄幅(mm)D:33
パイプ外径(Φmm)3.5~48
1本
¥2,714
税込¥2,985
4日以内出荷
全長(mm)140
トラスコ品番115-7036
セット内容先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂
材質本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂
厚さ(mm)2.5
質量(g)85
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
はさむ物を傷つけません。サビに強いカチオン電着塗装を採用しています。樹脂が摩耗したときは工具不要でワンタッチ脱着が可能です。強い締め付けが必要なときは樹脂をはずして通常のプライヤとして使用可能です。針金や釘が切れるカッター付きです。
用途メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などキズをつけてはいけない作業に。
付属品スペア樹脂1組
材質本体:高炭素鋼
厚さ(mm)15
全長(mm)170
質量(g)125
切断能力(Φmm)2.0A
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに
全長(mm)233
呼び寸法230
最大口開き(mm)76
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)300
表面処理ニッケルクロームメッキ
先端厚さ(mm)9.5
口開調節5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。
弾力性のあるウレタン樹脂製。
用途ソフトタッチの交換用として
材質ジュラコン(R)
適合機種ソフトタッチコンビ:PH-165
1セット(2組)
¥379
税込¥417
当日出荷
トラスコ品番115-7039
セット内容先細型樹脂1組、広型樹脂1組、取付ビス1組
適合本体SHP-135
材質POM樹脂
質量(g)10
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。
仕様【調整】8段階
その他落下防止用ひも取付穴なし
付属品取替用角型樹脂NO.50
トラスコ品番659-3829
材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)225
最大口開き(mm)75
先端厚さ(mm)15
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、平らな面でもフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮します。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。
材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング
色ブラック
質量(g)125
全長A(mm)168
表面処理カチオン電着塗装
最大口開き(mm)20
頭部厚(mm)B:12
頭部長(mm)C:40.5
切断能力(Φmm) 軟線2
熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ
柄幅(mm)D:40
パイプ外径(Φmm)3.5~20
1本
¥2,393
税込¥2,632
4日以内出荷
サビに強いカチオン電着塗装。バネの力で連続作業もらくらく。作業再開時に便利な目盛付き(目盛はおおよその目安です)。ハンドルは力を入れても痛くない極太グリップ。ソフトタイプのグリップカバー
用途キッチンツール、水道の水漏れ修理等、配管作業・電設作業、ハウスキーピングに
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
表面処理カチオン電着塗装
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のストレートシェイプタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。
材質ステンレス鋼
全長(mm)120
質量(g)28
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用アングルタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。
材質ステンレス鋼
全長(mm)120
質量(g)28
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用フラットピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。
材質ステンレス鋼
全長(mm)120
質量(g)28
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のペーパークラフト・押し花用ピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。
材質ステンレス鋼
全長(mm)140
質量(g)35
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のビーズアクセサリー用ピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。
材質ステンレス鋼
全長(mm)150
質量(g)35
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用ストレートタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。
材質ステンレス鋼
全長(mm)120
質量(g)28
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用ストレートロングタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。
材質ステンレス鋼
全長(mm)140
質量(g)28
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード