マルチプライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)4日以内出荷
インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。便利なマイナスドライバー付。
用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。仕様完全無酸化焼入れ付属品マイナスドライバー付(柄部)材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング全長(mm)254質量(g)330表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)48頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)34口幅調節9段階パイプ外径(Φmm)7~48