73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤー
つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)165 切断能力(Φmm) 軟線2 呼び寸法(mm)165 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C 仕様グリップ無
1丁
1,798 税込1,978
翌日出荷


2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ 口開調節2段階
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250 寸法B(mm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番115-7039 セット内容先細型樹脂1組、広型樹脂1組、取付ビス1組 適合本体SHP-135 材質POM樹脂 質量(g)10
1セット
579 税込637
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット フラット
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用フラットピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)120 質量(g)28
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)20 全長A(mm)165 切断能力(Φmm) 軟線1.7 先端形状ロングノーズ 呼び寸法(mm)165 口開調節2段階 質量(g)165 先端厚さ(mm)4 付属品くわえ部樹脂スペア1組
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット(2組)ほか
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。 弾力性のあるウレタン樹脂製。
用途ソフトタッチの交換用として 材質ジュラコン(R) 適合機種ソフトタッチコンビ:PH-165
1セット(2組)
379 税込417
当日出荷

色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法270 最大口開き(mm)70 寸法B(mm)15 付属品取替え用角型タイプ 口開調節8段階 全長A(mm)275 質量(g)430
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

全長(mm)140 トラスコ品番115-7036 セット内容先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂 材質本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂 厚さ(mm)2.5 質量(g)85
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。ビニールグリップ無、JIS規格品
種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)25 全長(mm)203 切断能力(Φmm) 軟線2.6 呼び寸法(mm)200 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C 仕様ローレット
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷

3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)25 寸法A(mm)190 切断能力(Φmm) 軟線2 先端形状ベントノーズ 呼び寸法(mm)190 口開調節2段階 質量(g)250 先端厚さ(mm)2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)18 全長(mm)134 切断能力(Φmm) 軟線1.3 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C 質量(g)95 先端厚さ(mm)11 幅(mm)38
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチワイド
メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。 仕様【調整】8段階 その他落下防止用ひも取付穴なし 付属品取替用角型樹脂NO.50 トラスコ品番659-3829 材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)225 最大口開き(mm)75 先端厚さ(mm)15
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに 全長(mm)233 呼び寸法230 最大口開き(mm)76 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 質量(g)300 表面処理ニッケルクロームメッキ 先端厚さ(mm)9.5 口開調節5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)25 寸法A(mm)295 切断能力(Φmm) 軟線3.2 先端形状ロングノーズ 呼び寸法(mm)300 口開調節2段階 表面処理(くわえ部)高周波焼入れ 質量(g)360 先端厚さ(mm)3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)25 寸法A(mm)295 切断能力(Φmm) 軟線3.2 先端形状ロングノーズ 呼び寸法(mm)300 口開調節2段階 表面処理(くわえ部)高周波焼入れ 質量(g)360 先端厚さ(mm)3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。 種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)25 寸法A(mm)190 切断能力(Φmm) 軟線2 呼び寸法(mm)190 口開調節2段階 質量(g)250 先端厚さ(mm)2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に 全長(mm)252 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)47 厚さ(mm)10 質量(g)340 口開調節5
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
種類コンビネーションプライヤ 口開調節2段階
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ
新開発樹脂により、滑りやすい形状で抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要、簡単着脱が可能です。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅がアップしました。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。
仕様調整(段階):4 トラスコ品番537-5220 材質高炭素鋼 全長(mm)175 最大口開き(mm)38、幅:38
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)SOFT TOUCH Neo NH-165用スペア樹脂
SOFT TOUCH Neo NH-165用スペア樹脂です。
用途NH-165用 トラスコ品番581-2310 適合本体NH-165 材質特殊樹脂
1組(2個)
709 税込780
翌日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット アングル
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用アングルタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)120 質量(g)28
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

プライヤとラジオペンチの優れた点を凝縮した万能プライヤ。
用途狭い箇所で、つかむ、まわす作業に。 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)163 切断能力(Φmm) 軟線1.7 先端形状ベントノーズ 口開調節2段階 表面処理完全無酸化焼入れ 質量(g)160 幅(mm)72 奥行(mm)15
1丁
3,098 税込3,408
欠品中

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット ストレートシェイプ
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のストレートシェイプタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)120 質量(g)28
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ
JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。
用途パイプやナット回し、針金切断に。 材質高炭素鋼S55C 全長(mm)165 質量(g)160 呼び寸法(mm)150 表面処理ニッケルクロームメッキ 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 くわえ幅(mm)20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)バネ内蔵カチオンウォーターポンプ
サビに強いカチオン電着塗装。バネの力で連続作業もらくらく。作業再開時に便利な目盛付き(目盛はおおよその目安です)。ハンドルは力を入れても痛くない極太グリップ。ソフトタイプのグリップカバー
用途キッチンツール、水道の水漏れ修理等、配管作業・電設作業、ハウスキーピングに 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 表面処理カチオン電着塗装
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長230mmと小さなボディながら大きな口開き。仮締めはこれでOK。作業効率アップまちがいなし。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 全長(mm)252 最大口開き(mm)46 質量(g)330 呼び寸法(mm)250 口開調節8段階
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ウォーターポンププライヤ
配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで。手になじみ、滑りにくいビニールグリップ
用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に 全長(mm)252 呼び寸法250 最大口開き(mm)47 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 質量(g)350 表面処理ニッケルクロームメッキ 先端厚さ(mm)10 口開調節5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)溝付き ウォーターポンププライヤ
溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー!!。口開きが11段階調節
用途配管作業等に。 全長(mm)410 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)1082 呼び寸法(mm)400 表面処理ニッケルクロームメッキ 最大口開き(mm)110 材質(柄部)ビニールグリップ
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。ガッチリと噛む!パイプ・六角ナット・板材、すべてに理想的な歯型形状。口開き5段階調節、最大口開き約47mm。先端部は水栓作業に便利なドライバ付
全長(mm)252 呼び寸法250 最大口開き(mm)47 材質クロームバナジウム鋼/完全無酸化処理 質量(g)325 表面処理カチオン電着塗装 先端厚さ(mm)10 口開調節5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)パイププライヤ グリップなし
配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。グリップ部は握りやすいラウンド形状
全長(mm)230 呼び寸法(mm)230 最大口開き(mm)76 質量(g)270 先端厚さ(mm)9.5 口開調節5段階
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガーウォータ
バネ解除機構で工具箱にもコンパクト収納できます。(1段目でバネが解除)。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付きです。落下防止ストラップ取付穴を採用しました。どの支点位置でもハンドル幅の変動やアゴの段差が発生しない垂直ストローク設計です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。 材質本体:高炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット ストレートロング
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用ストレートロングタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)140 質量(g)28
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

全長(mm)207 最大口開き(mm)40 トラスコ品番115-7087 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)230 呼び寸法(mm)200 調整方法5段階
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ゼブラカラーコンビネーションプライヤ
防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。口開き2段階調節、最大口開き約25mm。水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル
種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)25 全長(mm)203 切断能力(Φmm) 軟線2.6 呼び寸法(mm)200 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 表面処理カチオン電着塗装 質量(g)270 先端厚さ(mm)11
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)