「工具 はさむ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
はさむ物をキズつけずにしっかりつかみます
用途つかむ、はさむ、曲げる、回す作業に。配管、電設、自動車、機械整備に最適な汎用工具。
全長(mm)252
最大口開き(mm)47
幅(mm)53
高さ(mm)252
材質(本体)クロームバナジウム鋼/完全無酸化焼入
質量(g)325
奥行(mm)10
硬度HRC44~52
呼び寸法(mm)250
口開調節5段階
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
はさむ物を傷つけません。サビに強いカチオン電着塗装を採用しています。樹脂が摩耗したときは工具不要でワンタッチ脱着が可能です。強い締め付けが必要なときは樹脂をはずして通常のプライヤとして使用可能です。針金や釘が切れるカッター付きです。
用途メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などキズをつけてはいけない作業に。
付属品スペア樹脂1組
材質本体:高炭素鋼
厚さ(mm)15
全長(mm)170
質量(g)125
切断能力(Φmm)2.0A
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)20
全長(mm)165
切断能力(Φmm) 軟線2
呼び寸法(mm)165
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C
仕様グリップ無
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。
仕様マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整
材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング
色ブラック
質量(g)175
全長A(mm)196
表面処理カチオン電着塗装
最大口開き(mm)48
頭部厚(mm)B:12.5
頭部長(mm)C:46
切断能力(Φmm) 軟線2
熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ
柄幅(mm)D:33
パイプ外径(Φmm)3.5~48
1本
¥2,714
税込¥2,985
4日以内出荷
本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に
全長(mm)252
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)47
厚さ(mm)10
質量(g)340
口開調節5
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
はさむ物をキズをつけたくない時やホビーやキッチンにも。
はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。
弾力性のあるウレタン樹脂製。
用途ソフトタッチの交換用として
材質ジュラコン(R)
適合機種ソフトタッチコンビ:PH-165
1セット(2組)
¥379
税込¥417
当日出荷
つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)18
全長(mm)134
切断能力(Φmm) 軟線1.3
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C
質量(g)95
先端厚さ(mm)11
幅(mm)38
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード