約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
はさむ物をキズつけずにしっかりつかみます
用途つかむ、はさむ、曲げる、回す作業に。配管、電設、自動車、機械整備に最適な汎用工具。
全長(mm)252
最大口開き(mm)47
幅(mm)53
高さ(mm)252
材質(本体)クロームバナジウム鋼/完全無酸化焼入
質量(g)325
奥行(mm)10
硬度HRC44~52
呼び寸法(mm)250
口開調節5段階
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。ガッチリと噛む!パイプ・六角ナット・板材、すべてに理想的な歯型形状。口開き5段階調節、最大口開き約47mm。先端部は水栓作業に便利なドライバ付
全長(mm)252
呼び寸法250
最大口開き(mm)47
材質クロームバナジウム鋼/完全無酸化処理
質量(g)325
表面処理カチオン電着塗装
先端厚さ(mm)10
口開調節5
関連キーワード