カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
- CKD(2)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](4)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(390)
- TAKAGI(高儀)(2)
- TSUNODA(ツノダ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- XP POWER(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- イチグチ(1)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(2)
- サカエ(4)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- 光興業(2)
- 内外電機(2)
- 日東工業(2)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
「pl-150」の検索結果

コンビネーションプライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。仕様グリップ無材質高炭素鋼S55C全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
バネ付きコンビプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
ゼブラカラー コンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)165色ゼブラカラー質量(g)165タイプローレット表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)40
ゼブラカラー コンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約11倍)用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)168色ゼブラカラー質量(g)170タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)42
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)170呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)44~52