絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: JST(日本圧着端子製造)のすべての商品

J320Sタブハウジング パネルマウント型
JST(日本圧着端子製造)¥33,980~税込¥37,378~1パック(200個)64日以内出荷材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J310シリーズタブコンタクト(バラ品)
JST(日本圧着端子製造)¥19,980税込¥21,9781パック(1000個)64日以内出荷材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20
J304シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)
JST(日本圧着端子製造)¥21,980税込¥24,1781パック(1000個)64日以内出荷材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20
J2000シリーズヘッダーサイド型(センターロックタイプ)
JST(日本圧着端子製造)¥22,980~税込¥25,278~1パック(84個)ほか64日以内出荷材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J1100シリーズタブハウジング
JST(日本圧着端子製造)¥7,598~税込¥8,358~1パック(150個)ほか64日以内出荷材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ(2極 赤)
JST(日本圧着端子製造)¥24税込¥261個3日以内出荷小型設計 信頼性の高いコンタクト ボックス型ベース付きポスト 基板への取り付けが確実 表面実装(SMT)タイプ寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分)色赤色タイプベース付ポストピッチ(mm)2極数2使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む)定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時)適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下)絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~24ピン長さ(mm)3.4実装タイプトップ型
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入)
JST(日本圧着端子製造)¥839税込¥9231袋3日以内出荷形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)8適合電線AWG22~AWG16入数5個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 6ピン(5個入)
JST(日本圧着端子製造)¥659税込¥7251袋3日以内出荷形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)6適合電線AWG22~AWG16入数5個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
EHコネクタ用ベースピン トップ型
JST(日本圧着端子製造)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)9日以内出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7531材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型極数7寸法A(mm)15定格電流(A)3寸法B(mm)20絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)30~22耐電圧(V)AC800/1分間
PHコネクタ用ベースピン サイド型
JST(日本圧着端子製造)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)翌々日出荷小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。ベース付ポストはボックス型です。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.0mmピッチ。トラスコ品番413-8376材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型極数7寸法A(mm)12定格電流(A)2寸法B(mm)15.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
ナイロンコネクター 4mm 3.96mm ピッチ ベース付ポストトップ型 2ピン
JST(日本圧着端子製造)¥69税込¥761個5日以内出荷仕様●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:3.96mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:VH●正式型番:-●ピン数:2極アズワン品番68-2055-67
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 8極
JST(日本圧着端子製造)¥99税込¥1091個5日以内出荷仕様●ピン数:8極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:8極アズワン品番68-2055-77
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 3極
JST(日本圧着端子製造)¥39税込¥431個5日以内出荷仕様●ピン数:3極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:3極アズワン品番68-2055-68
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 10極
JST(日本圧着端子製造)¥69税込¥761個当日出荷仕様●ピン数:10極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:10極アズワン品番68-2055-63
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 6極
JST(日本圧着端子製造)¥69税込¥761個5日以内出荷仕様●ピン数:6極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ライトアングル●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:6極アズワン品番68-2056-04
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 2極
JST(日本圧着端子製造)¥49税込¥541個5日以内出荷仕様●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ライトアングル●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:2極アズワン品番68-2032-54
ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)¥159税込¥1751個5日以内出荷JST(日本圧着端子)製のXAコネクターの基板用ベース付ポストです。XAP-08V-1を挿し込むことができます。仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ベース付ポスト(トップ型)●適合プリント基板厚さ:1.6mm●ピン数:8極●定格:250V 3A(最大)●適応電線:-●入数:1個●材質:ポスト:黄銅・銅下地付すずめっき●ベース:ガラス入りナイロン66・UL94V-0、ナチュラル(アイボリー)アズワン品番67-0401-20
プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型
JST(日本圧着端子製造)¥86税込¥951個5日以内出荷仕様●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:4極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32~AWG26●入数:1個アズワン品番67-0401-25
JST 圧着コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm Single列 XMR-09V
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381箱(30個)翌々日出荷ピッチ(mm)2.5極数9シリーズXM行数SingleRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm SM15B-GHS-TB(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥699税込¥7691箱(5個)翌々日出荷ピッチ(mm)1.25極数15シリーズGH定格電圧(V)50定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm BM05B-GHS-TBT(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥709税込¥7801箱(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.25極数5シリーズGH定格電圧(V)50定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 2列 B04P-XL-HDB (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,898税込¥2,0881箱(20個)翌々日出荷ピッチ(mm)5極数4シリーズXL定格電圧(V)150定格電流(A)10表面処理コンタクト:銅、錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向トップエントリー
プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型
JST(日本圧着端子製造)¥51税込¥561個5日以内出荷仕様●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:2極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32~AWG26●入数:1個アズワン品番67-0401-23
丸型端子(10個入)
JST(日本圧着端子製造)¥799税込¥8791袋(10個)5日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。軟銅のより線または、単線の電線の接続に。仕様●電線抱合範囲 より線(mm2 ):6.64~10.52●全長(mm):33.5●電線抱合範囲AWG:8●丸形・単線対応タイプ●材質/仕上:端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ●原産国:日本●コード番号:827-9203アズワン品番67-2375-93
NHコネクター 2.5mmピッチベース付
JST(日本圧着端子製造)¥169税込¥1861個5日以内出荷仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ベース付ポスト(トップ型)●ピン数:12極●定格:250V-3A●適合電線:AWG30~AWG22●入数:1個アズワン品番67-0401-22
丸型端子(10個入)
JST(日本圧着端子製造)¥799税込¥8791袋(10個)5日以内出荷。接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。軟銅のより線または、単線の電線の接続に。仕様●電線抱合範囲 より線(mm2 ):6.64~10.52●全長(mm):50.0●電線抱合範囲AWG:8●丸形・単線対応タイプ●材質/仕上:端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ●原産国:日本●コード番号:827-9204アズワン品番67-2375-94
プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型
JST(日本圧着端子製造)¥53税込¥581個当日出荷仕様●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:3極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32~AWG26●入数:1個アズワン品番67-0401-24
NHコネクター 2.5mmピッチベース付
JST(日本圧着端子製造)¥65税込¥721個5日以内出荷仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ベース付ポスト(サイド型)●ピン数:3極●定格:250V-3A●適合電線:AWG30~AWG22●入数:1個アズワン品番67-0401-41
ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)¥109税込¥1201個5日以内出荷仕様●パッケージ:BxxB●形状:ベース付ポストトップ型●ピッチ:2.5mm●ピン数:5極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0401-19
JST 圧着工具 SXAコンタクト WCシリーズ WC-691
JST(日本圧着端子製造)¥91,980税込¥101,1781個当日出荷仕様JST WC-691 は、人間工学に基づいて設計されたパラレル動作の手動工具で、ルーズピース SXA-001T-P0.6L コンタクトを圧着するように特別に設計確実に圧着できるラチェット機構 エルゴノミクス設計のソフトハンドル 緻密なグラウンドダイ 安全動作タイプ圧着工具シリーズWC電線太さ(mm2)ワイヤ:0.14, 0.25, 0.34使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SXAコンタクト