JST(日本圧着端子製造)

JST(日本圧着端子製造)のページです。JST(日本圧着端子製造)は、作業工具/電動・空圧工具、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在438件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本圧着端子製造株式会社
所在地〒541-0045 大阪市中央区道修町三丁目4番7号
特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
75税込83
1パック(10個)ほか
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
62税込68
1パック(10個)
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
97税込107
1パック(10個)ほか
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9仕様RoHS対応品
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
599税込659
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
259税込285
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
139税込153
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
779税込857
1箱(100個)ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-Bナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
77税込85
1セット(10個)ほか
当日出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
579税込637
1パック(100個)
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
41税込45
1パック(10個)
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
229税込252
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)
579税込637
1パック(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下仕様RoHS対応品
PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)PAPシリーズJST(日本圧着端子製造)(7件のレビュー)
139税込153
1セット(10個)ほか
当日出荷
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
タブ・オン接続子 JST(日本圧着端子製造)タブ・オン接続子JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)
559税込615
1セット(100個)ほか
当日出荷
平型接続ターミナル
種類裸圧着端子端子形状平形材質(端子)黄銅/すずめっき
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
129税込142
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
479税込527
1セット(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6仕様RoHS対応品
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
359税込395
1セット(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
299税込329
1セット(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突合せ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
349税込384特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) JST(日本圧着端子製造)終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)JST(日本圧着端子製造)(17件のレビュー)
489税込538
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着スリーブ全長(mm)10.5スリーブ形状突き合せ用材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
98税込108
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
VLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)VLPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
179税込197
1セット(10個)ほか
当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質ナイロン66規格UL94V-0定格電圧(V)600タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)ピッチ(mm)6.2
PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)PHDRシリーズJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質ナイロン6ナチュラル(白)規格UL94V-0ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
EHコネクタ用コンタクト JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用コンタクトJST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
399税込439
1セット(100個)
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7680材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)3.8使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22電線被覆外径(mm)1.0~1.9絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
60税込66特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
86税込95特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
VLRシリーズ JST(日本圧着端子製造)VLRシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
199税込219
1セット(10個)ほか
当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途ピンコンタクト用材質ナイロン66規格UL94V-0定格電圧(V)600タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)ピッチ(mm)6.2
EHコネクタ用ハウジング JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ハウジングJST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
529税込582
1袋(100個)
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
779税込857
1パック(10個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類裸圧着端子
BPHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)BPHDシリーズJST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
489税込538
1セット(100個)
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ZHRシリーズ JST(日本圧着端子製造)ZHRシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
43税込47
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)1.5定格電圧(V)50定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)重ね合わせ用スリーブ(P形)JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
219税込241特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
リセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)リセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
定格電圧(V)250