絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,117件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 基板接続用ヘッダ XAシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XAシリーズJST(日本圧着端子製造)
399税込439
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
JST 基板接続用ヘッダ WPJシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ WPJシリーズJST(日本圧着端子製造)
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WPJ●シリーズ番号:B03B●ピッチ:5mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:300 V ac/dc●WPJシリーズヘッダ. WPJシリーズヘッダにはスズめっきポスト基板位置決めボスがあります。ナチュラルカラー(白)がキーパターン1です。 WPJシリーズレセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1267 820-1267 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ヘッダ SHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ SHDシリーズJST(日本圧着端子製造)
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ヘッダ PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PSIシリーズJST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
JST 基板接続用ヘッダ PAシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PAシリーズJST(日本圧着端子製造)
129,800税込142,780
1リール(1000個)
7日以内出荷
JST 基板接続用ヘッダ PADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PADシリーズJST(日本圧着端子製造)
19,980税込21,978
1袋(150個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ヘッダ HLシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ HLシリーズJST(日本圧着端子製造)
919税込1,011
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
JST 基板接続用ヘッダ EHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ EHシリーズJST(日本圧着端子製造)
799税込879
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
JST 基板接続用ヘッダ BHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ BHシリーズJST(日本圧着端子製造)
58,980税込64,878
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:BH●ピッチ:8mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:600 V ac/dc●BHシリーズサイドコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ヘッダ ACHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ ACHシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
JST 基板接続用ソケット LEB シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ソケット LEB シリーズJST(日本圧着端子製造)
689税込758
1袋(10個)
7日以内出荷
JST 圧着処理済みワイヤ SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着処理済みワイヤ SHシリーズJST(日本圧着端子製造)
689,800税込758,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:SHコネクタハウジング●シリーズ:SH●最小ワイヤサイズmm2:0.03mm2●端子方法:圧着処理済み●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●終端済みの圧着リード線. JST製のこの終端済みリードシリーズは、SSH-003T-P0.2圧着端子を備え、1 mmピッチの圧着端子ハウジングに適合します。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤いジャケットに収納されています。 JSTメス端子終端済み圧着リードに、スズコンタクトプレートを備え、りん青銅コンタクト素材が使用されています。. 長さ:. このシリーズには、長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 、 ; 166-7292 166-7292 、 ; 166-7293 166-7293 )又は300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 、 ; 166-7339 166-7339 、 ; 166-7340 166-7340 )の2種類があります。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着ピン端子 FVPCシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピン端子 FVPCシリーズJST(日本圧着端子製造)
3,998税込4,398
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着ピンコンタクト YRSシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト YRSシリーズJST(日本圧着端子製造)
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:YRS●全長:224mmRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ SSH ラチェット JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ SSH ラチェットJST(日本圧着端子製造)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:WC●圧着工具種類:ラチェット●全長:224mm●JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具、SSH / SSHL圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来的な電気的接続の劣化や絶縁破壊を防止することができます。. JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具 - 概要. JSTの軽量で信頼性が高く使いやすい手動半自動圧着工具です。コンタクトストリップ又はコンタクトをプリロードしたリールから、コンタクトを1本のワイヤに直接圧着できます。この手動工具は、2本のエルゴノミックデザインハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイ、及びリールホルダから構成され、リールホルダにコンタクトをプリロードしたリールを取り付けられます。この工具には空のリールも含まれています。ガイド及び位置合わせ機能が搭載され、リールに巻かれたコンタクトを正確に位置決めできます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。誤圧着又はジャミングが発生した場合は、ローレット加工シャフトをドライバで反時計回りに回すことで工具のハンドルをリリースできます。. 調整可能なシャフト. コンタクトリールはシャフトに取り付けます。シャフトは、スピンドルのナットを緩めることで簡単に調整できます。. 送りレバー. この圧着工具には送りレバーが付いており、ミニリールからすばやく簡単にコンタクトを圧着できます。レバーは、フィードフィンガーをコンタクトストリップの送り穴に噛み合わせます。ストリップの次の端子に進むには、単純に工具の側面に向かってレバーを押します。. 圧着高さの調整可能. この手動圧着工具は、各種のワイヤサイズ用にマークされ、さまざまな圧着高さで圧着できる距離プレート又は距離シムを備えています。これらのプレートは、工具の側面に収納されます。固定ネジを緩め、プレートをロケータに挿入するだけで、正しいプレートが選択されます。. コンタクトストリップリリースレバー. ターミナルストリップは、工具の背面にある赤いレバーを押すことによって、ストリップを保持するフィードフィンガーが外れ、いつでも解放できます。. 主な特長と利点. 軽量で使いやすい 調整式リールシャフト ターミナルストリップを正確に位置決めするガイド及び位置合わせ機能 半自動送りレバー コンタクトストリップリリースレバー 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリース機構 圧着高さの調整可能 高精度のグラウンドダイ エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JST SSH-003T-P0.2-H、SSH-003GA-P0.2、SSHL-003T-P0.2、及びSSHL-003GA1-P0.2圧着コンタクト(ワイヤサイズ32 ~ 28 AWG用)をストリップ又はミニリールから圧着するように設計されています。 この圧着工具には、他にどのようなアクセサリが付属しますか? この圧着工具は、空のリール、六角レンチ、調整ツールとともに丈夫なケース入りで提供されます。オイルはもう付属しなくなった点に注意してください。
JST 圧着ピンコンタクト SZN-2 ラチェット JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト SZN-2 ラチェットJST(日本圧着端子製造)
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:SZN-2●全長:224mm●1.5 mmボードインSZNコネクタ用圧着工具. これらの手動圧着工具は、ラチェット式のパラレルアクション圧着工具で、遊びのあるコンタクト用に設計されています。 YRSタイプ圧着工具の品番 ; 752-2260 752-2260 はSZN-xx2x-xxxxx端子用で、品番 ; 752-2263 752-2263 はSZN-xx3x-xxxxx端子用です。
JST 圧着ピンコンタクト SAN ラチェット JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト SAN ラチェットJST(日本圧着端子製造)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
JST 圧着ピンコンタクト PHシリーズ Phコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト PHシリーズ PhコネクタJST(日本圧着端子製造)
549税込604
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
JST 圧着ピンコンタクト JWPS Crimp Contacts JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト JWPS Crimp ContactsJST(日本圧着端子製造)
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:JWPS圧着コンタクト●JST 4.0 mm JWPS手動圧着工具. サイズ22-18 AWGタブ / レセプタクルコンタクトをJWPS 4.0 mm防水IP67タブ / レセプタクルハウジングに圧着する手動圧着工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクトJST(日本圧着端子製造)
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 パラレル JST(日本圧着端子製造)JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 パラレルJST(日本圧着端子製造)
3,998税込4,398
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様スプライスタイプ:パラレル●ケーブルサイズ:22 → 16 AWG●全長:16mm●絶縁:絶縁●色:赤●断熱材:ナイロン, ビニール●シリーズ:FVP●パラレルスプライスRoHS指令(10物質対応)対応
JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット JST(日本圧着端子製造)JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バットJST(日本圧着端子製造)
9,698税込10,668
1箱(250個)ほか
7日以内出荷
JST ワイヤスプライスコネクタ パラレル JST(日本圧着端子製造)JST ワイヤスプライスコネクタ パラレルJST(日本圧着端子製造)
3,798税込4,178
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST ヘッダ JWPFシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ヘッダ JWPFシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST ファストン端子 メス LTO シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 メス LTO シリーズJST(日本圧着端子製造)
9,998税込10,998
1袋(1000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST ファストン端子 メス FVD シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 メス FVD シリーズJST(日本圧着端子製造)
18,980税込20,878
1箱(250個)
欠品中
仕様シリーズ:FVD●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●タブサイズ:11 x 1.1mm●長さ:29.2mm●コンタクト材質:銅●JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
JST ファストン端子 オス FVDDMシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 オス FVDDMシリーズJST(日本圧着端子製造)
32,980税込36,278
1箱(1000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST コンタクト引抜工具 JFAシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コンタクト引抜工具 JFAシリーズJST(日本圧着端子製造)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
仕様シリーズ:JFA●JFAシリーズ圧着引き抜き工具. SF3F-002GF-P2.0、SF3F-01GF-P2.0、SF3M-01GF-02.0N、SF3F-41GF-P2.0及びSF3M-41GF-M2.0Nを引き抜くための圧着引き抜き工具RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタキット JST(日本圧着端子製造)JST コネクタキットJST(日本圧着端子製造)
839税込923
1個ほか
7日以内出荷
JST USBコネクタ Type-C JST(日本圧着端子製造)JST USBコネクタ Type-CJST(日本圧着端子製造)
239,800税込263,780
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●ポート数:1●定格電圧:20 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●JST USB Type C基板コネクタ. USB Type C基板実装コネクタは、最大 10 Gbit/sの高速データ転送速度に対応可能です。このUSB Type Cコネクタはリバーシブルプラグインターフェイスを備え、プラグの上下を問わずに接続できるので、向きを気にする必要がありません。 わずか8.8 mmの深さのコンパクトな省スペース基板設計により、このUSB Type Cコネクタは小型携帯機器での使用に最適です。 このUSB Type Cコネクタは、基板に直接はんだ付けされた外部シェルによる頑丈な構造を装備しています。この外部シェルデザインにより、コネクタの抜き差し中のスクーピングに対してコンタクトを保護します。 このUSB Type Cコネクタの前面コンタクトリードはDIP、背面はSMTです。 この構成のため、コネクタの性能は挿入により生じる衝撃の影響を受けません。. 特長と利点:. 両方向に挿入可能なリバーシブルプラグデザイン 高速データ転送速度: 最大10 Gbit/s コンパクトな省スペース設計 外部シェルによる頑丈な構造 DIP及びSMTコンタクト構成により信頼性の高い性能. 用途. このUSB Type Cコネクタは、ノートPC、タブレットPC、デスクトップPCなどのさまざまな携帯機器及び携帯電話での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
JST IDCコネクタ HRシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST IDCコネクタ HRシリーズJST(日本圧着端子製造)
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:4 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.5mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:2A 、 コンタクトめっき:銅の上に錫鉛合金 、 シリーズ:HR 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 ハウジング材質:ナイロン 、 ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズIDCソケットハウジング. 超薄型 26 awgワイヤに対応 耐振性を目的とした金属製ストレインリリーフ 圧着工具(品番 ; 311-6495 311-6495 )RoHS指令(10物質対応)対応
JST IDCコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST IDCコネクタJST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST IDBH-HR-12 IDC終端処理用工具 JST(日本圧着端子製造)JST IDBH-HR-12 IDC終端処理用工具JST(日本圧着端子製造)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:IDC●コンタクト間隔:2.5mm●EHシリーズIDC工具. 頑丈かつ軽量で使いやすい手動工具で、2.5 mmピッチIDCソケット(品番311-6287及び311-6467)への確実なワイヤ終端処理が可能 終端処理サイクルが完了するごとに、コネクタが次の位置に自動的にスライドRoHS指令(10物質対応)対応
JST 2-SDW 圧着端子用絶縁キャップ JST(日本圧着端子製造)JST 2-SDW 圧着端子用絶縁キャップJST(日本圧着端子製造)
22,980税込25,278
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:1.5 → 3 mm2, 16 → 14 AWG●全長:17.1mm●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●シリーズ:SD●JST絶縁閉端圧着スプライス端子. 様々なワイヤに対応する、ナイロン製の絶縁閉端スプライス端子です。 これらの絶縁閉端スプライス端子には、2種類のスタイルを用意しています。詳細については、メーカーWebサイトのデータシートを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタキット EPS 15シリーズ用 アクセサリ JST(日本圧着端子製造)コネクタキット EPS 15シリーズ用 アクセサリJST(日本圧着端子製造)
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:EPS 15シリーズ●コネクタキット、Mean Well EPSシリーズAC-DC電源用. EPSシリーズのAC-DC電源で使用するコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
旗形接続子 JST LFOシリーズ 非絶縁 0.5→1mm2, 20→18AWG JST(日本圧着端子製造)旗形接続子 JST LFOシリーズ 非絶縁 0.5→1mm2, 20→18AWGJST(日本圧着端子製造)
9,198税込10,118
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:LFO●絶縁:非絶縁●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:1mm2●最小ワイヤサイズAWG:20AWG●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm●LFOシリーズ圧着端子. JST LFOシリーズ圧着高速遮断端子は、タブオン旗型接続子です。スズめっき仕上げの黄銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 JST(日本圧着端子製造)圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁JST(日本圧着端子製造)
4,398税込4,838
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
圧着ブレード端子 JST AFシリーズ 絶縁 JST(日本圧着端子製造)圧着ブレード端子 JST AFシリーズ 絶縁JST(日本圧着端子製造)
29,980税込32,978
1箱(500個)
7日以内出荷
圧着ピギーバック端子 ABB FIFDシリーズ 絶縁 JST(日本圧着端子製造)圧着ピギーバック端子 ABB FIFDシリーズ 絶縁JST(日本圧着端子製造)
1,698税込1,868
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ピギーバック端子 JST LPBシリーズ JST(日本圧着端子製造)圧着ピギーバック端子 JST LPBシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,798税込1,978
1袋(100個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応