24ページ目:

1,016件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J5000シリーズタブハウジング パネルマウント型 JST(日本圧着端子製造)J5000シリーズタブハウジング パネルマウント型JST(日本圧着端子製造)
6,498税込7,148
1パック(40個)ほか
64日以内出荷
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応
J320Sヘッダー トップ型 JST(日本圧着端子製造)J320Sヘッダー トップ型JST(日本圧着端子製造)
22,980税込25,278
1パック(120個)ほか
64日以内出荷
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J320Mヘッダートップ型 JST(日本圧着端子製造)J320Mヘッダートップ型JST(日本圧着端子製造)
15,980税込17,578
1パック(84個)ほか
64日以内出荷
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXXRoHS指令(10物質対応)対応
J320Mタブハウジング フリーハンキング型 JST(日本圧着端子製造)J320Mタブハウジング フリーハンキング型JST(日本圧着端子製造)
14,980税込16,478
1パック(100個)
64日以内出荷
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXXRoHS指令(10物質対応)対応
J310Sリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)J310SリセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)
8,598税込9,458
1パック(100個)ほか
64日以内出荷
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J310Dタブハウジング フリーハンキング型 JST(日本圧着端子製造)J310Dタブハウジング フリーハンキング型JST(日本圧着端子製造)
14,980税込16,478
1パック(100個)ほか
64日以内出荷
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応
J305シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)J305シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)
21,980税込24,178
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25適合電線範囲 AWG(#)20~16
J2000シリーズヘッダートップ型(センターロックタイプ) JST(日本圧着端子製造)J2000シリーズヘッダートップ型(センターロックタイプ)JST(日本圧着端子製造)
19,980税込21,978
1パック(108個)ほか
64日以内出荷
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(100個)
18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。端子形状先開形種類絶縁付圧着端子幅(mm)7.2材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)3.7
HL/SL/MWPコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)HL/SL/MWPコンタクト用手動工具JST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1丁
94日以内出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途BSF/M-21T-P1.4専用圧着工具。仕様KV 0.3/0.4 KV0.5(0.75)電線圧着用適合(コンタクト)BSF/M-21T-P1.4トラスコ品番413-8881全長(mm)296質量(g)485
ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具JST(日本圧着端子製造)
89,980税込98,978
1丁
翌々日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用に。全長(mm)305仕様ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ圧着用トラスコ品番422-6381質量(g)600圧着端子PCM-0.5、1.25、2、PCF-0.5、1.25、2
手動式圧着工具 (閉端接続子用) JST(日本圧着端子製造)手動式圧着工具 (閉端接続子用)JST(日本圧着端子製造)
58,980税込64,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途閉端接続子の圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具JST(日本圧着端子製造)
159,800税込175,780
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
全長(mm)224仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡ JST(日本圧着端子製造)絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡJST(日本圧着端子製造)
24,980税込27,478
1パック(1000個)
64日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子幅(mm)6.3全長(mm)20.5規格UL listed E42024CSA LR20812寸法E(mm)8寸法l(mm)9.5寸法T(mm)0.8材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YNT-1614空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A油圧式:BCT-0514相手タブ厚(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)
899税込989
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から32日以内出荷
適合圧着工具:【手動】YNT-1614【空気圧式】YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A,YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4【油圧式】BCT-0555L形状重ね合わせ用規格CSA, UL適合電線(mm2)1.04~2.63絶縁体F形 (フレア形), ストレート形, ビニル絶縁付き標準色導体【AWG】#22,#20,#18,#16,#14,#12,#10 / 0.25~6.64(mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
ベース付ポスト HDSタイプトップ型 JST(日本圧着端子製造)ベース付ポスト HDSタイプトップ型JST(日本圧着端子製造)
1箱(50個)ほか
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
連鎖状端子 JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子JST(日本圧着端子製造)
32,980税込36,278
1セット(5000個)ほか
10日以内出荷
確実なロック機構と低挿入力安定した接触性能コンタクト誤挿入(表裏反転挿入)防止構造タブ誤挿入防止構造(ショートタイプハウジング)ショートタイプハウジングにはグローワイヤー対応品もラインアップ
定格電圧(V)250定格電流(A)25 (#250(S) WG#10使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
連鎖状端子 JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子JST(日本圧着端子製造)
17,980税込19,778
1セット(5000個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧開閉器用圧着端子 JST(日本圧着端子製造)低圧開閉器用圧着端子JST(日本圧着端子製造)
199税込219
1個(1個)
3日以内出荷
仕様低圧開閉器用種類裸圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ダイス JST(日本圧着端子製造)圧着ダイスJST(日本圧着端子製造)
65,980税込72,578
1個(1個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
板状端子(AF形) JST(日本圧着端子製造)板状端子(AF形)JST(日本圧着端子製造)
819税込901
1セット(100個)
3日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状板形RoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)
139税込153
1袋(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
JST 絶縁 丸形圧着端子 SRBシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子 SRBシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ソケット LEK シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ソケット LEK シリーズJST(日本圧着端子製造)
859税込945
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:1●行数:1●タイプ:レセプタクル●取り付けタイプ:PCBマウント●端子方法:はんだ●定格電流:3A●シリーズ:LEK●コンタクトめっき:錫RoHS指令(10物質対応)対応
JST ヘッダ SURシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ヘッダ SURシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST ファストン端子 オス Tab-on Tabシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 オス Tab-on TabシリーズJST(日本圧着端子製造)
8,198税込9,018
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:Tab-on Tab●絶縁:非絶縁●最小ワイヤサイズAWG:20AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブ厚さ:0.8mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●全長:20.8mm●LOMシリーズ圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
JST ファストン端子 オス SOMシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 オス SOMシリーズJST(日本圧着端子製造)
549税込604
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JWPF(中継接続用)コネクタ JST(日本圧着端子製造)JWPF(中継接続用)コネクタJST(日本圧着端子製造)
89,980税込98,978
1袋(1000個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
22,980税込25,278
1巻(13000個)
64日以内出荷
小型、低背省スペース設計 ハウジングランス方式 安定した接触構造 コジリに強い嵌合構造 圧接ZRコネクタと嵌合可能
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)50 AC・DC耐電圧AC500V・1分間定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~26絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13電線被覆外径(mm)0.8~1.1RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子(Rナシ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(Rナシ)JST(日本圧着端子製造)
7,798税込8,578
1パック(5個)ほか
18日以内出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
08SUR-08SUR-32W150 JST(日本圧着端子製造)08SUR-08SUR-32W150JST(日本圧着端子製造)
719税込791
1個
7日以内出荷
04SUR-04SUR-32W150 JST(日本圧着端子製造)04SUR-04SUR-32W150JST(日本圧着端子製造)
459税込505
1個
7日以内出荷
S9Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)S9BシリーズJST(日本圧着端子製造)
399税込439
1袋(10個)
6日以内出荷
S18Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)S18BシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
639税込703
1袋(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
S13Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)S13BシリーズJST(日本圧着端子製造)
499税込549
1袋(10個)
6日以内出荷
LDFシリーズ JST(日本圧着端子製造)LDFシリーズJST(日本圧着端子製造)
789税込868
1袋(100個)
6日以内出荷
種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート
JFSシリーズ JST(日本圧着端子製造)JFSシリーズJST(日本圧着端子製造)
669税込736
1袋(10個)
6日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)3
BS16Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS16PシリーズJST(日本圧着端子製造)
959税込1,055
1袋(10個)
6日以内出荷
BS15Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS15PシリーズJST(日本圧着端子製造)
859税込945
1袋(10個)
6日以内出荷
BS14Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS14PシリーズJST(日本圧着端子製造)
839税込923
1袋(10個)
6日以内出荷