絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,117件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 絶縁 丸形圧着端子 SRBシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子 SRBシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ソケット LEK シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ソケット LEK シリーズJST(日本圧着端子製造)
859税込945
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:1●行数:1●タイプ:レセプタクル●取り付けタイプ:PCBマウント●端子方法:はんだ●定格電流:3A●シリーズ:LEK●コンタクトめっき:錫RoHS指令(10物質対応)対応
JST ヘッダ VYHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ヘッダ VYHシリーズJST(日本圧着端子製造)
889税込978
1袋(10個)
欠品中
JST ヘッダ SURシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ヘッダ SURシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST ファストン端子 オス Tab-on Tabシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 オス Tab-on TabシリーズJST(日本圧着端子製造)
8,198税込9,018
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:Tab-on Tab●絶縁:非絶縁●最小ワイヤサイズAWG:20AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブ厚さ:0.8mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●全長:20.8mm●LOMシリーズ圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
JWPF(中継接続用)コネクタ JST(日本圧着端子製造)JWPF(中継接続用)コネクタJST(日本圧着端子製造)
89,980税込98,978
1袋(1000個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
22,980税込25,278
1巻(13000個)
64日以内出荷
小型、低背省スペース設計 ハウジングランス方式 安定した接触構造 コジリに強い嵌合構造 圧接ZRコネクタと嵌合可能
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)50 AC・DC耐電圧AC500V・1分間定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~26絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13電線被覆外径(mm)0.8~1.1RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子(Rナシ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(Rナシ)JST(日本圧着端子製造)
7,798税込8,578
1パック(5個)ほか
18日以内出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
04SUR-04SUR-32W150 JST(日本圧着端子製造)04SUR-04SUR-32W150JST(日本圧着端子製造)
459税込505
1個
7日以内出荷
S9Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)S9BシリーズJST(日本圧着端子製造)
399税込439
1袋(10個)
6日以内出荷
S5Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)S5BシリーズJST(日本圧着端子製造)
279税込307
1袋(10個)
6日以内出荷
S18Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)S18BシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
639税込703
1袋(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
S13Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)S13BシリーズJST(日本圧着端子製造)
499税込549
1袋(10個)
6日以内出荷
LDFシリーズ JST(日本圧着端子製造)LDFシリーズJST(日本圧着端子製造)
789税込868
1袋(100個)
6日以内出荷
種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート
JFSシリーズ JST(日本圧着端子製造)JFSシリーズJST(日本圧着端子製造)
669税込736
1袋(10個)
6日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)3
BS16Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS16PシリーズJST(日本圧着端子製造)
959税込1,055
1袋(10個)
6日以内出荷
BS15Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS15PシリーズJST(日本圧着端子製造)
859税込945
1袋(10個)
6日以内出荷
BS14Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS14PシリーズJST(日本圧着端子製造)
839税込923
1袋(10個)
6日以内出荷
BS13Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS13PシリーズJST(日本圧着端子製造)
749税込824
1袋(10個)
6日以内出荷
BS11Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS11PシリーズJST(日本圧着端子製造)
619税込681
1袋(10個)
6日以内出荷
BH3Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)BH3BシリーズJST(日本圧着端子製造)
269税込296
1袋(10個)
6日以内出荷
BH2Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)BH2BシリーズJST(日本圧着端子製造)
189税込208
1袋(10個)
6日以内出荷
J2000シリーズ/J2500コネクター ヘッダートップ型(モジュールタイプ) JST(日本圧着端子製造)J2000シリーズ/J2500コネクター ヘッダートップ型(モジュールタイプ)JST(日本圧着端子製造)
21,980税込24,178
1パック(72個)ほか
64日以内出荷
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイング-RoHS指令(10物質対応)対応
B18Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)B18PシリーズJST(日本圧着端子製造)
799税込879
1袋(10個)
6日以内出荷
B13Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)B13PシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
579税込637
1袋(10個)
6日以内出荷
J300シリーズ/J310Sコネクター ヘッダーサイド型 JST(日本圧着端子製造)J300シリーズ/J310Sコネクター ヘッダーサイド型JST(日本圧着端子製造)
15,980税込17,578
1パック(120個)ほか
64日以内出荷
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1袋(500個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
二ツ穴端子(NTT形) JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(NTT形)JST(日本圧着端子製造)
39,980税込43,978
1袋(200個)
34日以内出荷
寸法d2(Φmm)6.4幅(mm)15全長(mm)48種類裸圧着端子端子形状板形寸法A(mm)16寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)9寸法E(mm)10.5電線抱合範囲AWG(#)6電線抱合範囲(単線)(mm)3.65~4.62寸法T(mm)1.5寸法d1(Φmm)5.8寸法K(mm)7適合工具手動:-、空気圧式:YA-4 YA-5 YAT-4A YAD-4A、油圧式:YPT-60N YPT-150-1 BCT-0514 BCT-860N BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-60-1 YET-150-1電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52~16.78RoHS指令(10物質対応)対応
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
15,980税込17,578
1袋(500個)ほか
18日以内出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
29,980税込32,978
1袋(100個)ほか
34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
三菱サーボアイテム JST(日本圧着端子製造)三菱サーボアイテムJST(日本圧着端子製造)
7,898税込8,688
1パック(100個)ほか
64日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(ノーマルタイプ) JST(日本圧着端子製造)J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(ノーマルタイプ)JST(日本圧着端子製造)
69,980税込76,978
1パック(210個)ほか
64日以内出荷
材質(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング・カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(スプリング)ステンレスキーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ JST(日本圧着端子製造)J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリJST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1パック(210個)ほか
64日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
J5000シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J5000シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
69,980税込76,978
1パック(450個)ほか
64日以内出荷
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき材質銅合金(高導電率)RoHS指令(10物質対応)対応
J5000シリーズタブコンタクト JST(日本圧着端子製造)J5000シリーズタブコンタクトJST(日本圧着端子製造)
56,980税込62,678
1パック(450個)ほか
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応
J4300Sリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)J4300SリセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)
18,980税込20,878
1パック(200個)
64日以内出荷
材質ガラス入りPBT・UL94V-1、黒RoHS指令(10物質対応)対応
J4300Sヘッダーサイド型 JST(日本圧着端子製造)J4300Sヘッダーサイド型JST(日本圧着端子製造)
12,980税込14,278
1パック(48個)ほか
64日以内出荷
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J4000シリーズリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)J4000シリーズリセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)
10,980税込12,078
1パック(200個)ほか
64日以内出荷
材質ガラス入りPBT・UL94V-1、黒RoHS指令(10物質対応)対応
J4000シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J4000シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
49,980税込54,978
1パック(1400個)
64日以内出荷
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき材質銅合金(高導電率)RoHS指令(10物質対応)対応
J4000シリーズヘッダートップ型 JST(日本圧着端子製造)J4000シリーズヘッダートップ型JST(日本圧着端子製造)
32,980税込36,278
1パック(120個)ほか
64日以内出荷
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒寸法A(mm)6寸法B(mm)10寸法C(mm)15.4キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応