8ページ目:

1,157件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.5mm 1列 ZER-06V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.5mm 1列 ZER-06V-SJST(日本圧着端子製造)
219税込241
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ZEシリーズ1.5 mmレセプタクルハウジング. ZEシリーズの1.5 mmピッチレセプタクルハウジングは、UL 94V-0等級で、ナチュラルカラー(白)です。 ZE 1.5 mmレセプタクルコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 820-1387 820-1387 を参照してください。長さ(mm)10.8幅(mm)5.7ピッチ(mm)1.5極数6シリーズZER材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZEシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 6.2mm 1列 B02P-VL (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 6.2mm 1列 B02P-VL (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
489税込538
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様JST VLシリーズシュラウド基板接続用ヘッダ. 大電流・高電圧に対応したJST社製のシュラウド型基板接続用ヘッダです。6.2 mm ピッチの VL シリーズヘッダは、 PA 66 UL94V-0 規格のボディハウジングを備え、高出力電線対基板接続に適しています。ハウジング間ロック機構を組み込み、誤切断を防止します。VLシリーズプラグハウジングのかん合については、RS品番 ; 476-6552 476-6552 を参照してください。. 特長. 定格電圧: 600 V ac/dc 定格電流: 20 A 初期接触抵抗:最大 7 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV 認定: R9351103ピッチ(mm)6.2極数2シリーズVL定格電流(A)20行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)600 → 0結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-12V-1 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-12V-1JST(日本圧着端子製造)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)32.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-9N(P) JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-9N(P)JST(日本圧着端子製造)
369税込406
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色長さ(mm)35.58幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数9シリーズVH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品小型電源コネクタ実装タイプPCBマウント接続方向サイドエントリ, トップエントリ
JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-06V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-06V-SJST(日本圧着端子製造)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。長さ(mm)8幅(mm)4.2ピッチ(mm)1極数6シリーズNSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品NSHシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 S4B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 S4B-PH-K-S(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
159税込175
1袋(5個)
当日出荷
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数4シリーズPH定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
JST RCYプラグハウジング 2 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント JST(日本圧着端子製造)JST RCYプラグハウジング 2 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウントJST(日本圧着端子製造)
259税込285
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様配線は含まれていません。. RCYシリーズソケットハウジングピッチ(mm)2.5極数2定格電流(A)12行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST 圧着コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PALR-05VF JST(日本圧着端子製造)JST 圧着コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PALR-05VFJST(日本圧着端子製造)
789税込868
1袋(50個)
当日出荷
仕様圧接と圧着の両ソケットに対応しています。確実なロック機構により誤脱落が防止されています。 二次リテーナにより、不完全な挿入や切断に対する保護が強化されています。 パネルロックタイプもあります。長さ(mm)15.4幅(mm)6.3ピッチ(mm)2極数5シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PALコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-4 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-4JST(日本圧着端子製造)
92税込101
1袋(10個)
当日出荷
仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092長さ(mm)7.5幅(mm)3.4ピッチ(mm)1.5極数4シリーズZH材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズJST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JST 基板接続用ヘッダ NSHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ NSHシリーズJST(日本圧着端子製造)
699税込769
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェットJST(日本圧着端子製造)
91,980税込101,178
1個
当日出荷
仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30 JST(日本圧着端子製造)JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30JST(日本圧着端子製造)
939税込1,033
1袋(10個)
当日出荷
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
JST, ACHシリーズ 両端に SACH-003G-P0.2 コンタクトを圧着 JST(日本圧着端子製造)JST, ACHシリーズ 両端に SACH-003G-P0.2 コンタクトを圧着JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタJST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板コンタクトケーブルアセンブリ. ケーブルの一方が圧着コンタクトで終端処理されているACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板コンタクトケーブルアセンブリです。 < 820-1406') 820-1406/は、長さ150 mmです。 < 820-1400') 820-1400/は、長さ300 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズJST(日本圧着端子製造)
949税込1,044
1袋(5個)
当日出荷
仕様シリーズ = VLシリーズ番号 = B03Pピッチ = 6.2mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 600 V ac/dcJST VLシリーズシュラウド基板ヘッダ. 高電流 / 高電圧フルシュラウド基板実装ボックスヘッダはJST製です。この6.2 mmピッチVLシリーズヘッダは、PA66 UL94V-0等級ボディハウジングを備え、高電力電線対基板接続に適しています。ハウジング間ロック機構を組み込み、誤切断を防止します。VLシリーズプラグハウジングのかん合については、RS代表品番 ; 476-6552 476-6552 を参照してください。. 特長と利点. 定格電圧: 600V ac/dc 定格電流: 20A 初期接触抵抗: 最大7 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351103RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 10極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 10極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズJST(日本圧着端子製造)
719税込791
1袋(5個)
予約販売
仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 10ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー) JST(日本圧着端子製造)JST, PCBヘッダアクセサリー (リテーナー)JST(日本圧着端子製造)
209税込230
1袋(10個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = リテーナー併用 = VLシリーズシリーズ = VLUL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ VLリテーナ. Retainer ensures that the contacts are fully seated and locked in the housing and prevents their accidental release. Installed after the contacts are inserted, it locks and secures the contact. コンタクトの未挿入防止のリテーナRoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から9日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ヘッダートップ型 JST(日本圧着端子製造)ヘッダートップ型JST(日本圧着端子製造)
229税込252
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
WC-JWPF JST(日本圧着端子製造)WC-JWPFJST(日本圧着端子製造)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BSMシリーズ JST(日本圧着端子製造)BSMシリーズJST(日本圧着端子製造)
629税込692
1袋(100個)
当日出荷
材質/仕上りん青銅/すずめっき(リフロー処理)適合電線(mm2)0.13~0.5電線被覆外径(mm)1.3~2.5適合電線範囲 AWG(#)26~20
J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ) JST(日本圧着端子製造)J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ)JST(日本圧着端子製造)
3,998税込4,398特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス PUDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス PUDシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
58税込64
1袋(10個)
予約販売
仕様ジェンダー:メス、併用:PUDコネクタハウジング、シリーズ:PUD、最小ワイヤサイズ:0.08mm2、最大ワイヤサイズ:0.2mm2、コンタクトめっき:錫、最大ワイヤサイズAWG:24、JST2.0mmPUDシリーズ圧着ソケットコンタクト PUDシリーズ2.00mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284') 906-0284/及び< 906-0284') 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297') 906-0297/及び< 906-0290') 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272') 906-0272/及び< 906-0281') 906-0281/を確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
NHコネクタ 2.5mmピッチベース付ポストサイド型6極(10個入) JST(日本圧着端子製造)NHコネクタ 2.5mmピッチベース付ポストサイド型6極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
919税込1,011
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ベース付ポスト(サイド型)ピン数(ピン)6極適合電線AWG30~AWG22入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
XAコネクター ベース付ポスト(サイド型) JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)JST(日本圧着端子製造)
119税込131
1個
当日出荷
仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:2極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0403-88
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 B06B-PASK-1 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 B06B-PASK-1 (LF) (SN)JST(日本圧着端子製造)
279税込307
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナピッチ(mm)2極数6シリーズPA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
JST 圧着端子付きリード線 PHシリーズ 150mm 01SPHSPH-26L-150 JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子付きリード線 PHシリーズ 150mm 01SPHSPH-26L-150JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
仕様JST PHシリ-ズ 圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリ. JST PHシリ-ズ圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリは、PHシリ-ズの圧着コネクタハウジングと組み合わせて使用できます。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきりん青銅製です。 30 → 24 AWG のワイヤサイズ範囲に対応し、強固で信頼性の高い接続を実現します。 PH シリ-ズ端子 ; 123-5948 123-5948 メス 30 → 24 AWG - 標準テ-プ ; 820-1456 820-1456 メス 30 → 24 AWG -標準パック PH シリ-ズ圧着コンタクトリ-ド ; 820-1419 820-1419 両口 150 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7248 166-7248 150 mm 圧着コンタクトワイヤ(ダブルエンド) - バルクバッグ ; 820-1412 820-1412 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7247 166-7247 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - バルクバッグシリーズPHケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子2:SPHコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.14
JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 300mm 01SPHSPH-26001L300 JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 300mm 01SPHSPH-26001L300JST(日本圧着端子製造)
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ワイヤのスタイル:UL1007シリーズPADケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応特性PADコンタクト及びコンタクト付きダブルエンドワイヤ. ; 820-1740 820-1740 は、りん青銅とスズめっきで作成されたPADシリーズのソケットコンタクトです。1.0~1.5 mmの絶縁材径を備えた0.13~0.33 mm2 (26~22 AWG)のワイヤサイズに対応します。 PADシリーズのケーブルアセンブリは、両端にSPH-001T-P0.5Lコンタクトが圧着されており、PADPシリーズのレセプタクルハウジングに使用できます。代表品番 ; 820-1728 820-1728 を参照してください。 ; 820-1743 820-1743 は、長さ150 mmです。 ; 820-1747 820-1747 は、長さ300 mmです。圧着端子1:メス、2:メス、2:SPHコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.14
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 SM02B-SRSS-TB(LFSN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 SM02B-SRSS-TB(LFSN)JST(日本圧着端子製造)
839税込923
1袋(10個)
当日出荷
仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数2シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 PUDP-08V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 PUDP-08V-SJST(日本圧着端子製造)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
仕様JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットハウジング. PUDシリーズの2.0 mmピッチ電線対基板ケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。高密度2列設計と低挿入力を特長としています。 このPUD 2.0 mm圧着ソケットコネクタは、かん合時にクリック音がし、ヘッダコネクタへの正確なかん合に役立つキーイングを備えています。 このPUDシリーズ2.00 mm圧着ハウジング用の圧着ソケットコンタクトは別途購入の必要があります(品番 ; 906-0275 906-0275 及び ; 906-0278 906-0278 を参照のこと)。長さ(mm)10幅(mm)8.3ピッチ(mm)2極数8シリーズPUD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PUDシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-04V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-04V-SJST(日本圧着端子製造)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。長さ(mm)6幅(mm)4.2ピッチ(mm)1極数4シリーズNSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品NSHシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:1mm 1列 SHR-09V-S-B JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:1mm 1列 SHR-09V-S-BJST(日本圧着端子製造)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列長さ(mm)12幅(mm)2.8ピッチ(mm)1極数9シリーズSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 S03B-PASK-2 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 S03B-PASK-2 (LF) (SN)JST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様サイドエントリヘッダ. 最適なハウジングについては、代表品番 ; 476-6760 476-6760 を参照ピッチ(mm)2極数3シリーズPA定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:6.2mm 2列 VLR-12V JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:6.2mm 2列 VLR-12VJST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様JST VLシリーズ6.2 mm電線対電線ソケットハウジング(ピンコンタクト用). ピンコンタクト用のVLシリーズ電線対電線圧着スタイルソケットハウジングは6.2 mmのピッチで、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用できます。 VLシリーズソケットスタイル電線対電線ハウジングは、VLシリーズ圧着コンタクト負荷時に最大20 Aの高電力要件が必要な回路での使用に最適です。 このハウジングはランスを内蔵しているため、コンタクトを簡単に挿入でき、所定の位置に確実にロックできます。 ハウジングランスを使用すると、ランスなしコンタクトを使用でき、ワイヤの絡みを防いでランスの変形を防止します。 内部及び外部のロック装置が組み込まれ、振動やワイヤ配線による誤脱落を防止します。 パネルに取り付けるために、VLシリーズコネクタハウジングは省スペースパネルロックを備えています。このロックはワイヤの絡み又は寒冷 / 乾燥気候による破損を防止します。 VLシリーズソケットハウジングは、パネル厚が0.5 → 2.0 mmの用途での使用に最適で、2種類のパネル穴形状のデザインを取り揃えています。 これらのソケットハウジングのピンコンタクトは、別途購入する必要があります。 コンタクトを完全に固定し、誤脱落を防止する二次リテーナも用意されています。. 特長と利点. 最大20 Aの高電力回路用途向けに設計 ハウジングランスデザインでコンタクトを確実に保持 内部及び外部のロック装置で確実にかん合接続 省スペースパネルロック構造 二次リテーナーを用意長さ(mm)45幅(mm)29.5ピッチ(mm)6.2極数12シリーズVL材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品VLシリーズピンコンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 PUDP-10V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 PUDP-10V-SJST(日本圧着端子製造)
459税込505
1袋(10個)
当日出荷
仕様JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットハウジング. PUDシリーズの2.0 mmピッチ電線対基板ケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。高密度2列設計と低挿入力を特長としています。 このPUD 2.0 mm圧着ソケットコネクタは、かん合時にクリック音がし、ヘッダコネクタへの正確なかん合に役立つキーイングを備えています。 このPUDシリーズ2.00 mm圧着ハウジング用の圧着ソケットコンタクトは別途購入の必要があります(品番 ; 906-0275 906-0275 及び ; 906-0278 906-0278 を参照のこと)。長さ(mm)12幅(mm)8.3ピッチ(mm)2極数10シリーズPUD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PUDシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8B-EH-A (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8B-EH-A (LF) (SN)JST(日本圧着端子製造)
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数8シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-EH (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-EH (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
669税込736
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 16極 ピッチ:2mm 2列 PADP-16V-1-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 16極 ピッチ:2mm 2列 PADP-16V-1-SJST(日本圧着端子製造)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
仕様PADPレセプタクルハウジング. PADPシリーズレセプタクルハウジングでは、コンタクト(品番 ; 820-1740 820-1740 )又は圧着済みコンタクト付きケーブルアセンブリ(代表品番 ; 820-1743 820-1743 )を使用します。 PADPシリーズレセプタクルハウジングの材質はUL 94V-0等級です。 PADSSヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 820-1706 820-1706 を参照してください。長さ(mm)18幅(mm)10ピッチ(mm)2極数16シリーズPADP材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品SPHシリーズ圧着コンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:1mm 1列 SHR-14V-S-B (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:1mm 1列 SHR-14V-S-B (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列長さ(mm)17幅(mm)2.8ピッチ(mm)1極数14シリーズSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート