使用温度範囲(℃)-25~60
定格電圧(V)300
難燃性UL94 V-0
材質(絶縁体)PVC
種類絶縁付圧着端子
端子形状PCE形
特性難燃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = CVDAGF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGブレット直径 = 3.96mm色 = 青JST絶縁バレット圧着端子. 様々なワイヤサイズが揃った、オス及びメスの絶縁バレット圧着端子です。 このはんだ不要絶縁バレット圧着端子は、スズめっき銅製のスリーブ、スズめっき黄銅端子、そしてカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード