96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)296 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6 トラスコ品番413-8791 寸法(幅W×長さL)(mm)70×296 適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
1本
66,980 税込73,678
当日出荷

全長(mm)296 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6 トラスコ品番413-8805 寸法(幅W×長さL)(mm)70×296 適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
1本
68,980 税込75,878
当日出荷

全長(mm)296 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1 トラスコ品番413-8821 寸法(幅W×長さL)(mm)70×296 適合電線UL1007 #22UL1007 #20(#18)
1本
66,980 税込73,678
当日出荷

全長(mm)296 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BFH-001T-0.8BS トラスコ品番413-8813 寸法(幅W×長さL)(mm)70×296 適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
1本
67,980 税込74,778
当日出荷

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
全長(mm)224 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5S トラスコ品番413-9071 寸法(幅W×長さL)(mm)59×224 適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
1丁ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合コンタクト:SPH-002T-P0.5L、SPH-002T-P0.5S、SPH-004T-P0.5S、BPH-002T-P0.5S 対応コネクタPHコネクタSANコネクタ
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWGXAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)コネクタ用端子工具 JST,RCY シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = RCYRCYシリーズ端子及び工具. JSTのこの圧着コンタクト / 工具製品は、RCYシリーズ電線対電線コネクタ用です。. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具. RCY電線対電線コネクタ圧着コンタクト及び工具:. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

仕様コンタクトタイプ = ピンシリーズ = JST EH圧着及び挿入工具. JSTは、ラチェット解除付きのこのパラレルアクションの圧着工具を提供します。 絶縁停止端子ロケータと高精度な圧着プロファイルを備えた、この圧着工具は2.5 mmピッチ間隔のコンタクト(品番< 311-6439&#x27;) 311-6439 との併用に最適です。 この圧着工具も人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えているので、操作しやすいです。 コンタクトを圧着工具に挿入するためのスペア挿入工具(< 325-3500&#x27;) 325-3500 もあります。
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YRS-490
仕様圧着工具種類 = ラチェットUL、CSA、TUV. 専用圧着工具. JST圧着工具は、パラレルアクションのラチェットタイプの手動工具で、連鎖状の適合コンタクトを圧着できるように設計されていて、半自動工具の信頼性と性能が維持されています。. 特長と利点. 確実に圧着できるラチェット機構. 高精度のグラウンドダイ. 安全動作. 2つの圧着セクション
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296 質量(g)485
1丁
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YC-590 YCシリーズ
仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェット全長 = 296mmUL, CSA, TUV (BVF/M-61T-P2.0のみ). 写真はBVF-42T-P2.0. 基板/中継用コネクタ VLコンタクト/圧着ペンチ. The JST YS is a series of high-quality crimp tools and crimp connectors
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YRS-859
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 32 → 28 AWG全長 = 224mmJST YRS series Strip Feed Crimp Hand Tool for SH Series Contacts. The YRS series Crimp Tool is an easy to use parallel action hand crimping tool for crimping AWG 32-28 SH contacts in strip form on to wire. The Crimp Tool has precision ground removable dies with one crimping section for producing accurate, high-quality crimps. The ratchet mechanism only releases when the handles of the hand crimp tool are fully closed. This ensures a full crimp cycle is achieved and avoids partial crimps.. Features and Benefits. Easy to use. Safe operation. Precision ground dies. Ratchet mechanism to ensure full crimp cycle is achieved
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)EHコンタクト用手動工具
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途BEH-001T-P0.6専用圧着工具。 仕様UL1007#26/UL1007#24(#22)電線圧着用 適合(コンタクト)BEH-001T-P0.6 トラスコ品番413-8856 全長(mm)296 質量(g)480
1丁
59,980 税込65,978
欠品中

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 WC-GH2630
仕様圧着コネクタのタイプ = SH圧着端子ケーブルサイズ = 30 → 26 AWG全長 = 224mmJST Mini Reel Hand Crimping Tool for SSH/L Contacts. Mini reel hand crimping tool designed for crimping SSH contacts onto a single piece of wire directly from a reel. This Mini reel hand crimping tool has a parallel action and is lightweight and easy to use. A full cycle ratcheting mechanism prevents the handles from opening until a full crimp cycle is achieved. The ratchet mechanism releases at the end of the closing stroke and allows the handles of the tool to open. This feature ensures that full crimps are achieved and partial crimps. The dies of this Mini reel hand crimping tool have a high-quality precision ground design. Shims are also supplied with this hand crimp tool which can be easily changed to adjust the crimp height. The handles of this tool have a soft, ergonomic design for comfortable use. Features and Benefits. Ratchet mechanism ensures full crimping cycle. Lightweight and easy to use. Precision ground dies. Safe operation. Supplied with shims to adjust crimp height. Ergonomically designed soft handles. Application. This mini reel hand crimping tool is for use with reeled SSH/L-002()-P0.2 crimp contacts.
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

仕様タイプ = 圧着ペンチシリーズ = WCコンタクト数 = 3ルーズBVH-41T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0698&#x27;) 762-0698/を参照してください。 リール状のSVH-41T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0692&#x27;) 762-0692/を参照してください。 リール状のSVH-21T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0702&#x27;) 762-0702/を参照してください。. VHシリーズコンタクト用JST WC-930手動圧着工具. WC-930手動圧着工具は、使いやすいパラレルアクションの手動圧着工具です。ルーズピースSVシリーズ圧着コンタクトをワイヤに圧着します。 WC-930手動圧着工具は、ラチェット機構を備えており、圧着工具のハンドルを完全に閉じるまで解放されません。 ラチェット機能により完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着を防げます。 この圧着工具は、正確で高品質の圧着を行うための圧着部が3つの高精度圧着ダイと、圧着時にコンタクトの位置を決めるフラップロケータを備えています。 WC-930手動圧着工具は、エルゴノミックデザインのソフトハンドルを備え、快適に使用できます。. 特長と利点:. ラチェット機構により完全な圧着サイクルを実現 3つの圧着部を備えた高品質・高精度のグラウンドダイ コンタクトの位置を正確に決めるフラップロケータ 安全動作 エルゴノミクス設計のソフトハンドル. 用途. WC-930手動圧着工具は、20 ~ 16 AWGワイヤサイズの圧着コンタクト(品番SVH-41T-P1.1)をワイヤに圧着するために使用します。 圧着したコンタクトは、VHシリーズコネクタハウジングに挿入できます。
1個
特価
54,980 税込60,478
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YRS-980
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.13 → 0.33 mm2最小ワイヤサイズ = 0.13mm2最小ワイヤサイズ = 0.33mm2全長 = 224mmYRS-980連鎖状端子用手動圧着工具. YRS-980シリーズ連鎖状端子用手動圧着工具は、連鎖状のJWPFシリーズ圧着コンタクト専用です。パラレルアクションで動作し、圧着サイクルを完結してしっかり圧着するラチェット機構を特長としています。着脱式ダイスは精緻に研磨されており、質が高く信頼できる圧着がなされます。. 特長と利点. ラチェット機構が完全圧着を保証すると共に使いやすさを実現. 精緻に研磨された着脱式ダイス. 安全動作. 製品用途の情報. YRS-980シリーズ連鎖状端子用手動圧着工具は、JWPFシリーズ圧着ソケットとピンコンタクト(SWPR-001T-P025及びSWPT-001T-P025)を圧着。ダイスの単一圧着部で26 → 22 AWGの幅広いサイズに対応
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YRF-881
仕様UL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ JFA(J310S) コンタクト/圧着ツール. Receptacle Contact for signal circuit or power supply circuit, applicable to the factory automation, heavy electric machinery, and other industrial equipment in general. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Recognition mark
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 WC-110
エコ商品
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 28 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 28AWG全長 = 193mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 CS 10-WC260
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 30 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 30AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG全長 = 193mm圧着及び挿入工具. JSTは、ラチェット解除付きのこのパラレルアクションの圧着工具を提供します。 絶縁停止端子ロケータと高精度な圧着プロファイルを備えた、この圧着工具は2.5 mmピッチ間隔のコンタクト(品番< 311-6439&#x27;) 311-6439 との併用に最適です。 この圧着工具も人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えているので、操作しやすいです。 コンタクトを圧着工具に挿入するためのスペア挿入工具(< 325-3500&#x27;) 325-3500 もあります。
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ
仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 22AWGUL, CSA. 袋入り(頭文字がB):BPHD-001T-P0.5とリール品(頭文字がS):SPHD-001T-P0.5. 基板用コネクタ PAコンタクト/圧着ペンチ. 常に安定した接触性能を発揮する角型コンタクト構造
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296
1丁
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)HL/SL/MWPコンタクト用手動工具
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途BSF/M-21T-P1.4専用圧着工具。 仕様KV 0.3/0.4 KV0.5(0.75)電線圧着用 適合(コンタクト)BSF/M-21T-P1.4 トラスコ品番413-8881 全長(mm)296 質量(g)485
1丁
59,980 税込65,978
94日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 JI-2210 JIシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = JI圧着工具種類 = ラチェット最小ワイヤサイズ = 1.25mm最小ワイヤサイズ = 5.5mmJST JI-2210手動圧着工具. JI-2210は、1.25 mm (赤)、2.0 mm (青)、5.5 mm (黄)絶縁端子の圧着用に専用設計された人間工学に基づいた手動工具です。これらの工具は、ストレート及びフレアタイプの絶縁端子で使用できます。. 特長と利点. 確実に圧着できるラチェット機構. エルゴノミクス設計のソフトハンドル. 高精度のグラウンドダイ. 安全動作. 3種類のキャビティで1.25、2.0及び5.5 mm2のワイヤサイズに適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YRF-880 YRFシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = YRF圧着コネクタのタイプ = J300シリーズJFAコネクタケーブルサイズ = 20 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 20AWG最小ワイヤサイズ = 16AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 WC-CPT-021 CPTシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = CPT最小ワイヤサイズ = 1.4mm最小ワイヤサイズ = 0.3mmJST CPTシリーズ工具. JSTのCPT車載メスコンタクト用のパラレルアクション手動工具です。 人間工学に基づいて設計されたこの圧着工具は、圧着中にコンタクトを正しい位置に配置するフリップロケータを特長としています。 工具で圧着すると、ラチェット機構により安全ですばやい終端処理ができます。 代表的なコンタクトについては、品番< 123-8233&#x27;) 123-8233/を参照してください。. 特長と利点:. 人間工学に基づいたソフトハンドル 確実に圧着できるラチェット機構 コンタクトを正しい位置に固定するフラップロケータ 緻密なグラウンドダイ. 用途. 自動車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
当日出荷

1袋(10個)ほか
81 税込89
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時) 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6 仕様RoHS対応品
1セット(100個)ほか
359 税込395
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)引抜き工具 JST,XA シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = XASXA-01T-P0.6、SXM-01T-P0.6、SXA-001T-P0.6、SXM-001T-P.06コンタクト用の抜き取り工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)引抜き工具 JST,VL シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = VLVLシリーズ工具. 圧着コンタクトSVF-42T-P2.0、SVM-42T-P2.0、SVF/M-61T-P2.0、SVF/M-81T-P2.0用の圧着及び引抜き用工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
欠品中

仕様日本圧着端子製造 VLシリーズ 圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. VLシリーズ電線対電線圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアッセンブリです。この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、リン青銅にスズめっきを施した製品です。20→14AWGの電線サイズに対応しています。 品番 ; 820-1119 820-1119 、 ; 820-1113 820-1113 、 ; 820-1122 820-1122 、 ; 820-1125 820-1125 は、VL シリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端は圧着リセプタクルまたは圧着ピンコンタクトで終端されています。 ; 820-1119 820-1119 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、メスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1113 820-1113 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、メスコンタクト付き、長さ300 mm ; 820-1122 820-1122 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、オスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1125 820-1125 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、オスコンタクト付き、長さ300 mm タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド ラチェット機構あり 併用可能製品SVFコンタクト
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)引抜き工具 JST,VH シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:VH●VHシリーズ工具. 圧着コンタクトSVH-21T-P1.1用の抜き取り工具と圧着工具。長期のサービスと簡単な操作を実現する高い品質を念頭に製造されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1個
23,980 税込26,378
欠品中

仕様日本圧着端子製造 ZHコネクタシリーズ圧着工具 1.5 mm. この日本圧着端子製造の1.5mmピッチZH圧着手動工具は、ミニリールやルーズコンタクトに対応しています。このZH手動圧着工具は軽量で、パラレルラチェット動作によりコンタクトを1本のワイヤに圧着できます。. 品番 ; 762-0954 762-0954 の圧着工具はミニリールZHコンタクト(代表品番 ; 762-0951 762-0951 )に対応。 品番 ; 762-0957 762-0957 の圧着工具はZHルーズコンタクト(代表品番 ; 762-0759 762-0759 )に対応。16 AWG、18 AWG、20 AWGのシングルピースワイヤに圧着するために使用します。 タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド ラチェット機構あり 併用可能製品SZH端子
1個
67,980 税込74,778
欠品中

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着抜き取り工具 YC, YRSシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = YC, YRSXHシリーズ工具. このJST製のXH圧着工具は、パラレルアクションのラチェットで、毎回使用する度に一貫して品質の高い圧着を確実に行えます。 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えたXH圧着工具は、使いやすいだけでなく、頑丈です。精密研磨済みのプロファイルと絶縁停止ロケータにより、正確な圧着を簡単に達成できます。 ; 688-0912 688-0912 XH シリーズSXH-001T-P0.6圧着コンタクト用の圧着工具です。 ; 688-0916 688-0916 XHシリーズ圧着コンタクトSXH-001T-P0.6、SXH-001T-P0.6N、SXH-002T-P0.6用の抜き取り工具です。 XHシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 820-1529 820-1529 を参照してください。. XHシリーズの工具には以下が含まれます。. 688-0912 688-0912 XH シリーズSXH-001T-P0.6圧着コンタクト用の圧着工具です。 688-0916 688-0916 XHシリーズ圧着コンタクトSXH-001T-P0.6、SXH-001T-P0.6N、SXH-002T-P0.6用の抜き取り工具です。 XHシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 820-1529 820-1529 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着抜き取り工具 YRSシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = YRS製品用途の情報. このEJ-JWPF抜き取り工具は、SWPR-001T-P025及びSWPT-001T-P025の圧着コンタクトを抜き取るのに使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着抜き取り工具 YCシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = YCPHDシリーズコンタクトについては、代表品番688-1381を参照. PHDシリーズ工具. < 688-0871&#x27;) 688-0871/: PHDシリーズコンタクト用の抜き取り工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 SYM端子 WCシリーズ WC-121
エコ商品
仕様RCYシリーズ端子及び工具. JSTのこの圧着コンタクト / 工具製品は、RCYシリーズ電線対電線コネクタ用です。. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具. RCY電線対電線コネクタ圧着コンタクト及び工具:. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具 タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品SYM端子
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST コンタクト引抜工具 JFAシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:JFA●JFAシリーズ圧着引き抜き工具. SF3F-002GF-P2.0、SF3F-01GF-P2.0、SF3M-01GF-02.0N、SF3F-41GF-P2.0及びSF3M-41GF-M2.0Nを引き抜くための圧着引き抜き工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
当日出荷